カテゴリ
- 溶接用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 測定用品(3)
- 安全保護具(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 堀内機械(383)
- SMC(75)
- SHIMANO(シマノ)(53)
- MAZDA(マツダ)(15)
- タカチ電機工業(14)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- KSフィルター(5)
- FSA(5)
- omron(オムロン)(4)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 日恵製作所(4)
- ミツビシ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 呉竹(3)
- ブランドをもっと見る
「bb-11」の検索結果

R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷エスコ品番EA115BB-11材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体水
180kg/25mmx3.85mベルト荷締機(ラチェット式/橙)
エスコ¥2,350税込¥2,5851個当日出荷エスコ品番EA982BB-11A質量(g)約420材質(ベルト)ポリエステルフック全長(mm)80フック口幅(mm)約25![[M] 手袋(鹿革) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638848-170413-02.jpg)
[M] 手袋(鹿革)
エスコ¥3,710税込¥4,0811個翌日出荷マジックテープ止、手首ベルト部分に反射フィルム付。 柔らかく濡れても硬くなりにくく、フィット感抜群。エスコ品番EA353BB-11材質手のひら:鹿革、手の甲:ポリエステルニット、手首:パイルゴムサイズM全長(cm)22(Lサイズで)
ガス用プラグ (6~9mm)
エスコ¥895税込¥9851個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BB-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
ヘルメット(通気孔付)
エスコ¥5,100税込¥5,6101個翌日出荷厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いヘルメットです。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。二層構造により、メーカー従来品を上回る大きさの通気孔を実現(総面積1,470mm2)。前面に開けた通気孔で、通気がよりスムーズになりました。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)用途飛来落下物、墜落時保護材質ABS樹脂色本体:ホワイト ひさし:グレー質量(g)425規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用)シリーズエアライト頭囲(cm)53~62
発泡ポリエチレンフォーム
エスコ¥3,110税込¥3,4211セット翌日出荷ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。用途EA956BA-1、EA956BB-1・-2用材質発泡ポリエチレン寸法(mm)565×397発泡倍率黒20・赤25
パーツケーストレー
エスコ¥145税込¥1601個当日出荷プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂寸法(mm)98×71×53色橙入数(個)1
ヘルメット用アゴひも
エスコ¥600税込¥6601本当日出荷日焼け跡が残らない透明あごひもです。仕様あご部+耳部 (No.8)透明適合【ヘルメット】EA998BA-1~-11、EA998BB-1~-48、EA998BB-81~-108、EA998BG-1~-11材質軟質ビニール色透明質量(g)30ひも長(mm)【あご紐】310【耳紐】290ひも幅(cm)1.2![[8段28個] パーツキャビネット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563874-140501-02.jpg)
[8段28個] パーツキャビネット
エスコ(2件のレビュー)¥10,100税込¥11,1101個当日出荷引き出しは別売の仕切板で仕切れます。エスコ品番EA661BB-4本体寸法(mm)307×150×420引出し数4列6段、3列1段、1列1段(28個)仕切板8枚引出し寸法(mm)(67×153×41)×24個、(91×154×64)×3個、(279×155×64)×1個適合仕切板仕切り板EB661BC-11(48枚入)、EB661BA-21(24枚入)、EB661BB-31(16枚入)(すべて別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×420
調整器用ガス用カプラー
エスコ¥3,460税込¥3,8061個翌日出荷用途調整器用エスコ品番EA300BB-14材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16XP1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-11、BB-11〈材質〉
ヘルメット用内装
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷適合ヘルメット:EA998BB-11A~13A、EA998BB-21A~23A、EA998BJ-2材質ハンモック:樹脂成形、ヘッドバンド:樹脂成形
8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)
エスコ¥8,560税込¥9,4161セット翌日出荷用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-20セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)
エスコ¥8,560税込¥9,4161セット翌日出荷用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-20セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6












![[M] 手袋(鹿革) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638848-170413-02.jpg)












![[8段28個] パーツキャビネット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563874-140501-02.jpg)