カテゴリ

  • 溶接用品(5)
  • 安全標識(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 堀内機械(348)
  • SMC(49)
  • タカチ電機工業(15)
  • 住友重機械工業(13)
  • Kawasaki(9)
  • 大洋製器工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • パイロット(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • Vesrah(3)
  • KSフィルター(3)
  • brembo(3)
  • SIEMENS(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • アルインコ(2)
  • 大同メタル工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb-14」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ

    40A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    仕様等価管長:0.9m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
  • 調整器用ガス用カプラー エスコ

    調整器用ガス用カプラー

    エスコ
    3,460税込3,806
    1個
    翌日出荷
    用途調整器用エスコ品番EA300BB-14材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16XP1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-11、BB-11〈材質〉
  • 14mm 片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    14mm 片口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    4,420税込4,862
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)14全長(mm)140
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    525税込578
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316入数(個)1
  • 雄ねじプラグ(アルミ製) エスコ

    雄ねじプラグ(アルミ製)

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • M10x30mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M10x30mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(クロームメッキ仕上げ)寸法H(mm)23寸法d(mm)20寸法D(mm)36
  • 路面道路標識 エスコ

    路面道路標識

    エスコ
    8,870税込9,757
    1枚
    翌日出荷
    【表示内容】段差注意・足元に段差がございます。ターポリン、ゴム製。非粘着。片面印刷。撤去や移動が容易な非粘着タイプながら、設置時の安定感は抜群です。表面には滑り止めの凹凸加工が施されています。
    用途転倒災害の予防、啓発に。寸法(mm)450×600×1文字内容段差注意
  • 路面道路標識 エスコ

    路面道路標識

    エスコ
    8,870税込9,757
    1枚
    翌日出荷
    ターポリン、ゴム製。非粘着。片面印刷。撤去や移動が容易な非粘着タイプながら、設置時の安定感は抜群です。表面には滑り止めの凹凸加工が施されています。
  • ビジネスバッグ エスコ

    ビジネスバッグ

    エスコ
    7,570税込8,327
    1個
    翌々日出荷
    パソコン対応。外ポケット3個、内ポケット2個、パソコンホルダー1個、ペンホルダー2個、カードホルダー3個。ショルダーベルト、キャリーバックホルダー付き。
    材質ナイロン質量(kg)1.2 (ショルダーベルト含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PC収納部:400×40×370本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×105×405
  • ガス用プラグ (6~9mm) エスコ

    ガス用プラグ (6~9mm)

    エスコ
    895税込985
    1個
    翌日出荷
    用途中間用エスコ品番EA300BB-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
  • ガス用プラグ (4~5mm) エスコ

    ガス用プラグ (4~5mm)

    エスコ
    895税込985
    1個
    翌日出荷
    用途中間用エスコ品番EA300BA-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-12、BB-14〈材質〉
  • 8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用) エスコ

    8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)

    エスコ
    8,560税込9,416
    1セット
    翌日出荷
    用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-20セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
  • 4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用) エスコ

    4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)

    エスコ
    8,560税込9,416
    1セット
    翌日出荷
    用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-20セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
  • ポイントタップ (CPM V コーティング) エスコ

    ポイントタップ (CPM V コーティング)

    エスコ
    8,180税込8,998
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。
    材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD