カテゴリ
- 保管用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 堀内機械(269)
- SMC(82)
- タカチ電機工業(24)
- フエニックス・コンタクト(16)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- 住友重機械工業(11)
- Kawasaki(7)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ピーコック魔法瓶工業(5)
- KSフィルター(5)
- イマオコーポレーション(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 東洋バルヴ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- トヨタ(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- ヒットマンルアーズ(4)
- ブランドをもっと見る
「bb-16」の検索結果

50g 嫌気性ねじ封着剤 高強度・低粘度
エスコ¥4,240税込¥4,6641本翌日出荷速硬化、高強度です。低温硬化性良好です。不活性材質(メッキ等)接着性良好です。仕様●内容量:50g●使用温度範囲:-40~120℃●耐熱温度範囲:120℃●色:緑●硬化時間:2時間●完全硬化時間:24時間●分離強度:-●材質:メタクリル酸エステル●特長:低粘度●粘度:150mPa・s![[EA707BB-15用] 替テストリード エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547233-220413-02.jpg)
[EA707BB-15用] 替テストリード
エスコ¥1,030税込¥1,1331セット翌日出荷EA707BB-15用替テストリード仕様●全長:約600mm●コード長:約470mm●ピン長:18mm●リード線規格:線径:AWG22, 0.3sq
8.0x10.2mmx 20m コントロール銅管
エスコ¥41,000税込¥45,1001個翌日出荷エスコ品番EA436BB-16厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10.2チューブ外径(Φmm)8仕上外径(mm)10.2銅管径(Φmm)8
路面道路標識
エスコ¥3,810~税込¥4,191~1枚翌日出荷粘着。粘着式、取外し可能。片面印刷。耐久性と滑り止めを強化するために、厚い質感のビニールをラミネートしています。表面はエンボス加工された弾力性のあるコーティング。表面下に印刷された画像は耐久性を高め、激しい歩行者の通行にも耐えます。材質ビニールサイズ(mm)152×609×0.2(t)
20mm/165mm コンビネーションプライヤー
エスコ¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷エスコ品番EA532BB-165全長(mm)165種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 軟線2
ニッパー EA682Bシリーズ
エスコ¥2,020税込¥2,2221丁翌日出荷Φ1.2mmワイヤーを剥がすことができます。仕様●全長(mm):167●切断能力(Φmm):鉄線/2.0 銅線/3.0●材質:本体/クロムバナジウム鋼 グリップ/TPR(熱可塑性エラストマー)●耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ●バネ付
106x98x53mm パーツケース小皿(8個)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個当日出荷EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。エスコ品番EA508E-3材質プラスチック寸法(mm)106×98×53色ブルー/クリア
70x49x53mm パーツケース小皿(24個)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。エスコ品番EA508E-1材質プラスチック寸法(mm)70×49×53色グリーン
パーツケーストレー
エスコ¥145税込¥1601個当日出荷プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂寸法(mm)98×71×53色橙入数(個)1
98x71x53mm パーツケース小皿(12個)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌々日出荷EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。仕切板1枚付(取り外し可)。エスコ品番EA508E-2材質プラスチック寸法(mm)98×71×53色オレンジ![[8段28個] パーツキャビネット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563874-140501-02.jpg)
[8段28個] パーツキャビネット
エスコ(2件のレビュー)¥10,100税込¥11,1101個当日出荷引き出しは別売の仕切板で仕切れます。エスコ品番EA661BB-4本体寸法(mm)307×150×420引出し数4列6段、3列1段、1列1段(28個)仕切板8枚引出し寸法(mm)(67×153×41)×24個、(91×154×64)×3個、(279×155×64)×1個適合仕切板仕切り板EB661BC-11(48枚入)、EB661BA-21(24枚入)、EB661BB-31(16枚入)(すべて別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×420![[1列8段] パーツキャビネット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563813-180824-02.jpg)
[1列8段] パーツキャビネット
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。エスコ品番EA661BA-4寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)279×155×64段数1列8段有効内寸法・間口(mm)275有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)57![[2列8段] パーツキャビネット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563804-180824-02.jpg)
[2列8段] パーツキャビネット
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。エスコ品番EA661BA-3寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)139×155×64段数2列8段有効内寸法・間口(mm)133有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)57
ポイントタップ (CPM V コーティング)
エスコ¥10,600税込¥11,6601本3日以内出荷から4日以内出荷Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD






![[EA707BB-15用] 替テストリード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547233-220413-02.jpg)










![[8段28個] パーツキャビネット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563874-140501-02.jpg)

![[1列8段] パーツキャビネット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563813-180824-02.jpg)
![[2列8段] パーツキャビネット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563804-180824-02.jpg)