カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • YAGEO(140)
  • SHIMANO(シマノ)(54)
  • SMC(41)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • omron(オムロン)(9)
  • brembo(9)
  • タカチ電機工業(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • Kawasaki(5)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • CKD(3)
  • 富士電機(3)
  • 大洋製器工業(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • イトーキ(3)
  • KSフィルター(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb-22」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    10,400税込11,440
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • じょうご エスコ

    じょうご

    エスコ(1件のレビュー)
    240税込264
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    フィルター付耐油性、耐酸性、耐燃料性。
    材質高密度ポリエチレン
  • 450x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ

    450x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)

    エスコ
    7,250税込7,975
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952BB-22線径(Φmm)1.2
  • R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    25,000税込27,500
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA115BB-22材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体
  • [伸縮式]除草鎌 エスコ

    [伸縮式]除草鎌

    エスコ(1件のレビュー)
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。藻刈り及び水際での除草に最適。取付はネジ式で簡単に取り付けられます。
  • 720x620mm 路面道路標識[止まれ] エスコ

    720x620mm 路面道路標識[止まれ]

    エスコ
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    仕様裏面接着剤付、裏紙付、表面エンボス加工エスコ品番EA983BB-22材質軟質ラミプレート寸法(mm)720×620×1文字内容一時停止取付方式裏面接着剤付
  • 22mm 片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    22mm 片口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)22全長(mm)195
  • 小便器洗浄管 エスコ

    小便器洗浄管

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    翌日出荷
    仕様洗浄管サイズ:Φ16×260mm材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム
  • 226kg/25mmx4.8mベルト荷締機(エンドレス・ラチェット式 エスコ

    226kg/25mmx4.8mベルト荷締機(エンドレス・ラチェット式

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    3層構造になったベルトで高強度・耐摩耗性・耐侯性に優れています。
    材質(ベルト)ポリエステル
  • ヘルメット (エアライト) エスコ

    ヘルメット (エアライト)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用、電気用。あごひも付き。グリップアップ機構で簡単に内装を外せます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。10個以上の注文でネーム入れができます(費用別途必要)。
    材質ABS樹脂質量(g)370頭囲(cm)53~62
  • LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ

    エスコ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
    規格CAT6
  • ポイントタップ (CPM V コーティング) エスコ

    ポイントタップ (CPM V コーティング)

    エスコ
    21,900税込24,090
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。
    材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD