カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(77)
  • ParkerTAIYO(64)
  • SHIMANO(シマノ)(46)
  • メディアカバーマーケット(32)
  • パイロット(28)
  • ハンマーキャスター(23)
  • オーエッチ工業(16)
  • タカチ電機工業(15)
  • 大正天びん製作所(14)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(12)
  • D'Addario(11)
  • オルファ(10)
  • シロクマ(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • CKD(7)
  • RITCHEY(7)
  • 呉竹(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb10」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグ エスコ

    [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
    容量(L)1.4
  • [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル エスコ

    [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
    仕様ロングノズル材質樹脂ノズル長(mm)450
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース エスコ

    [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    スキマノズル付。充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
    材質樹脂ホース長さ(m)1
  • 420ml 路面標識専用プライマー エスコ

    420ml 路面標識専用プライマー

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    当日出荷
    アスファルトやコンクリート面に設置する場合にご使用下さい。より強力に接着できます。
    材質トルエン仕様1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)エスコ品番EA983BB-10容量(mL)420タイプスプレー含有量(%)(トルエン)65~75
  • 180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰) エスコ

    180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982BB-10A質量(g)約260材質(ベルト)ポリエステル
  • 60mm 圧力計 エスコ

    60mm 圧力計

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    ブルドン管方式。
    接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
  • 1.5-10mm/9本組 [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    1.5-10mm/9本組 [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    4,440税込4,884
    1個
    翌日出荷
    サイズ規格ミリエスコ品番EA573BB-10先端形状ボールポイント
  • RC1・1/4”雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    RC1・1/4”雌ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    38,900税込42,790
    1個
    翌日出荷
    取付ねじRc1-1/4”常用圧力(MPa)3材質SUS304仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵中圧型
  • -40/+200℃ デジタル温度計(伸縮空調センサー付 エスコ

    -40/+200℃ デジタル温度計(伸縮空調センサー付

    エスコ
    30,100税込33,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BB-102
  • 布ペーパー(50枚入) エスコ

    布ペーパー(50枚入)

    エスコ
    6,800税込7,480
    1セット(50枚)
    翌日出荷
    金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
    シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
  • 2本組 ケレンスクレーパー(超硬付) エスコ

    2本組 ケレンスクレーパー(超硬付)

    エスコ
    8,650税込9,515
    1個
    翌日出荷
    材質(刃)超硬エスコ品番EA579BB-10
  • 水道用フレキパイプ エスコ

    水道用フレキパイプ

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
  • 100mm ベンチバイス(回転台付) エスコ

    100mm ベンチバイス(回転台付)

    エスコ
    21,100税込23,210
    1個
    翌日出荷
    種類ベンチバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)102材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA688BB-100
  • M10x100mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコ

    M10x100mm サポートスクリュー付ステップクランプ

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    仕様サポートスクリュー/M10×39エスコ品番EA637BB-10材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)20寸法D(mm)11寸法E(mm)70寸法B(mm)30寸法C(mm)100
  • 8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用) エスコ

    8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)

    エスコ
    8,050税込8,855
    1セット
    翌日出荷
    用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-10セット内容【4点セット】EA300BB-1(酸素用プラグ(8-9mm))、EA300BB-2(酸素用カプラー(8-9mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
  • M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-10A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)16取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
  • CDコンポ(BLuetooth対応) エスコ

    CDコンポ(BLuetooth対応)

    エスコ
    26,300税込28,930
    1台
    翌日出荷
    付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様重低音:ON/OFFあり質量(g)1900形式スピーカー:フルレンジ消費電力(W)11(待機時:0.5)電源AC100V 50/60Hz機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFMプリセット機能局数:最大20局入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統)スピーカーユニット5.5cmコーン型サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H)放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応)Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ
  • 100A 耐候型エアーカットバルブ エスコ

    100A 耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    26,100税込28,710
    1個
    翌日出荷
    種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び100Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-100
  • 注入型計量容器 エスコ

    注入型計量容器

    エスコ
    795税込875
    1個(10個)
    翌日出荷
    プラスチック製。
    入数(本)10
  • M24x137mm サポートスクリュー エスコ

    M24x137mm サポートスクリュー

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637BC-24L材質焼入鋼質量(g)820寸法D1(mm)137寸法K(mm)20寸法LS(mm)137寸法DM24適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
  • M10x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコ

    M10x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HC-10BB
  • M10x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコ

    M10x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HE-10BB
  • M10x 39mm サポートスクリュー エスコ

    M10x 39mm サポートスクリュー

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637BC-10材質焼入鋼質量(g)52寸法D1(mm)39寸法K(mm)8寸法LS(mm)39寸法DM10適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
  • M10x 49mm サポートスクリュー エスコ

    M10x 49mm サポートスクリュー

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637BC-12材質焼入鋼質量(g)96寸法D1(mm)49寸法K(mm)10寸法LS(mm)49寸法DM12適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
  • M12x 94mm サポートスクリュー エスコ

    M12x 94mm サポートスクリュー

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637BC-12L材質焼入鋼質量(g)145寸法D1(mm)94寸法K(mm)10寸法LS(mm)94寸法DM12適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20