カテゴリ

  • 溶接用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 測定用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • タカチ電機工業(4)
  • TOYOX(トヨックス)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • 呉竹(2)
  • サンドビック(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • nana(東洋印刷)(2)
  • ホーリック(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 岩崎電気(1)
  • セフティー3(1)
  • テージー(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)

「bb11」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面用センサー(EA701BB-11-13用) エスコ表面用センサー(EA701BB-11-13用)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701BB-63
液体用標準センサー(EA701BB-11-13用) エスコ液体用標準センサー(EA701BB-11-13用)エスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701BB-62
6.0x 8.0mmx 10m コントロール銅管 エスコ6.0x 8.0mmx 10m コントロール銅管エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA436BB-11厚さ(mm)1長さ(m)10銅管径(Φmm)4×6仕上外径(Φmm)8
R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコR3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5エスコ品番EA115BB-11材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体
小便器洗浄水栓 エスコ小便器洗浄水栓エスコ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
材質黄銅、ステンレス鋼全長(mm)148.5
[M] 手袋(鹿革) エスコ[M] 手袋(鹿革)エスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
マジックテープ止、手首ベルト部分に反射フィルム付。 柔らかく濡れても硬くなりにくく、フィット感抜群。
サイズM全長(cm)22(Lサイズで)エスコ品番EA353BB-11材質手のひら:鹿革、手の甲:ポリエステルニット、手首:パイルゴム
バッテリーリフター エスコバッテリーリフターエスコ
5,490税込6,039
1個
翌日出荷
全てのバッテリーに合います。
材質スチール
禁煙標識 エスコ禁煙標識エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
180kg/25mmx3.85mベルト荷締機(ラチェット式/橙) エスコ180kg/25mmx3.85mベルト荷締機(ラチェット式/橙)エスコ
2,350税込2,585
1個
当日出荷
エスコ品番EA982BB-11A質量(g)約420材質(ベルト)ポリエステルフック全長(mm)80フック口幅(mm)約25
-40/+250℃ デジタル温度計(防水型) エスコ-40/+250℃ デジタル温度計(防水型)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701BB-11
Rc2・1/2”xRc1・1/2” 異径ソケット エスコRc2・1/2”xRc1・1/2” 異径ソケットエスコ
4,790税込5,269
1個
翌日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA469BB-11
300x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-11線径(Φmm)2
ガス用プラグ (6~9mm) エスコガス用プラグ (6~9mm)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
用途中間用エスコ品番EA300BB-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
材質SUS316入数(個)1
発泡ポリエチレンフォーム エスコ発泡ポリエチレンフォームエスコ
3,110税込3,421
1セット
翌日出荷
ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。
用途EA956BA-1、EA956BB-1・-2用材質発泡ポリエチレン寸法(mm)565×397発泡倍率黒20・赤25
453kg ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ453kg ベルト荷締機(ステンレス製)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレスバックル
ヘルメット(通気孔付) エスコヘルメット(通気孔付)エスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いヘルメットです。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。二層構造により、メーカー従来品を上回る大きさの通気孔を実現(総面積1,470mm2)。前面に開けた通気孔で、通気がよりスムーズになりました。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)
用途飛来落下物、墜落時保護材質ABS樹脂本体:ホワイト ひさし:グレー質量(g)425規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用)シリーズエアライト頭囲(cm)53~62
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
11,200税込12,320
1袋(5個)
翌日出荷
材質寸法(mm)28.58質量(g)80入数(個)5
M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)寸法H(mm)18寸法d(mm)16寸法D(mm)30アズワン品番64-7958-20
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
対応ヘルメットEA998BB-1、-6、-11、-21~-23、-31、-32、-36、-37、-41、-42、EA998BB-81~84、-96~98、-101~103、-106~108、-91~93 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形
パーツケーストレー エスコパーツケーストレーエスコ
145税込160
1個
当日出荷
プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。
用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂寸法(mm)98×71×53入数(個)1
[8段28個] パーツキャビネット エスコ[8段28個] パーツキャビネットエスコ(2件のレビュー)
10,100税込11,110
1個
当日出荷
引き出しは別売の仕切板で仕切れます。
エスコ品番EA661BB-4本体寸法(mm)307×150×420引出し数4列6段、3列1段、1列1段(28個)仕切板8枚引出し寸法(mm)(67×153×41)×24個、(91×154×64)×3個、(279×155×64)×1個適合仕切板仕切り板EB661BC-11(48枚入)、EB661BA-21(24枚入)、EB661BB-31(16枚入)(すべて別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×420
ヘルメット用アゴひも エスコヘルメット用アゴひもエスコ
600税込660
1本
翌日出荷
日焼け跡が残らない透明あごひもです。
仕様あご部+耳部 (No.8)透明適合【ヘルメット】EA998BA-1~-11、EA998BB-1~-48、EA998BB-81~-108、EA998BG-1~-11材質軟質ビニール透明質量(g)30ひも長(mm)【あご紐】310【耳紐】290ひも幅(cm)1.2
調整器用ガス用カプラー エスコ調整器用ガス用カプラーエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
用途調整器用エスコ品番EA300BB-14材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16XP1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-11、BB-11〈材質〉
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
適合ヘルメット:EA998BB-11A~13A、EA998BB-21A~23A、EA998BJ-2材質ハンモック:樹脂成形、ヘッドバンド:樹脂成形
8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用) エスコ8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)エスコ
8,560税込9,416
1セット
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-20セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
直径58mmじょうご用フィルター エスコ直径58mmじょうご用フィルターエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
材質真鍮適合EA992、EA992B-2、-3、-11、-16、EA992BB-6用直径(Φ)58mmメッシュ0.5mm
4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用) エスコ4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)エスコ
8,560税込9,416
1セット
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-20セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6