カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ParkerTAIYO(62)
  • オカムラ(岡村製作所)(32)
  • タカチ電機工業(28)
  • SHIMANO(シマノ)(19)
  • 大正天びん製作所(15)
  • パイロット(9)
  • brembo(8)
  • 日東工器(7)
  • ハンマーキャスター(7)
  • CKD(6)
  • 桑名金属工業(6)
  • 呉竹(5)
  • サンドビック(5)
  • クリスタルアイ(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • ダイキン工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb20」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 給水栓エルボ エスコ

    給水栓エルボ

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    形状エルボ
  • 60mm 圧力計 エスコ

    60mm 圧力計

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    ブルドン管方式。
    接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
  • 水道用フレキパイプ エスコ

    水道用フレキパイプ

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
  • 10.0x12.2mmx 20m コントロール銅管 エスコ

    10.0x12.2mmx 20m コントロール銅管

    エスコ
    56,300税込61,930
    1個
    翌日出荷
    形状パイプエスコ品番EA436BB-20厚さ(mm)1長さ(m)20外径(Φmm)12.2
  • 8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用) エスコ

    8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)

    エスコ
    8,560税込9,416
    1セット
    翌日出荷
    用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-20セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
  • 25mm/200mm コンビネーションプライヤー エスコ

    25mm/200mm コンビネーションプライヤー

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    翌日出荷
    種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25全長(mm)200切断能力(Φmm) 軟線2.6エスコ品番EA532BB-200
  • 雄ねじプラグ(アルミ製) エスコ

    雄ねじプラグ(アルミ製)

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • 1.5-10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド エスコ

    1.5-10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド

    エスコ
    4,360税込4,796
    1個
    翌日出荷
    サイズ規格ミリエスコ品番EA573BB-20先端形状ボールポイント
  • 200mm ベンチバイス(回転台付) エスコ

    200mm ベンチバイス(回転台付)

    エスコ
    41,700税込45,870
    1個
    翌日出荷
    種類ベンチバイス最大口開き(mm)200口幅(mm)200材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA688BB-200
  • 106x98x53mm パーツケース小皿(8個) エスコ

    106x98x53mm パーツケース小皿(8個)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷
    EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。
    エスコ品番EA508E-3材質プラスチック寸法(mm)106×98×53ブルー/クリア
  • 70x49x53mm パーツケース小皿(24個) エスコ

    70x49x53mm パーツケース小皿(24個)

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。
    エスコ品番EA508E-1材質プラスチック寸法(mm)70×49×53グリーン
  • パーツケーストレー エスコ

    パーツケーストレー

    エスコ
    145税込160
    1個
    当日出荷
    プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。
    用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂寸法(mm)98×71×53入数(個)1
  • 注入型計量容器 エスコ

    注入型計量容器

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個(10個)
    翌日出荷
    プラスチック製。
    入数(本)10
  • M24x137mm サポートスクリュー エスコ

    M24x137mm サポートスクリュー

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637BC-24L材質焼入鋼質量(g)820寸法D1(mm)137寸法K(mm)20寸法LS(mm)137寸法DM24適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
  • M10x 39mm サポートスクリュー エスコ

    M10x 39mm サポートスクリュー

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637BC-10材質焼入鋼質量(g)52寸法D1(mm)39寸法K(mm)8寸法LS(mm)39寸法DM10適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
  • M12x 94mm サポートスクリュー エスコ

    M12x 94mm サポートスクリュー

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637BC-12L材質焼入鋼質量(g)145寸法D1(mm)94寸法K(mm)10寸法LS(mm)94寸法DM12適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
  • M10x 49mm サポートスクリュー エスコ

    M10x 49mm サポートスクリュー

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637BC-12材質焼入鋼質量(g)96寸法D1(mm)49寸法K(mm)10寸法LS(mm)49寸法DM12適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20