カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • 安全標識(6)
  • 安全保護具(6)
  • 作業工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 堀内機械(383)
  • YAGEO(358)
  • ホンダ(180)
  • INAX(LIXIL)(127)
  • SMC(85)
  • ParkerTAIYO(63)
  • オカムラ(岡村製作所)(60)
  • brembo(53)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • SHIMANO(シマノ)(25)
  • 住友重機械工業(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • オーエッチ工業(14)
  • タカチ電機工業(14)
  • TDK(12)
  • SIEMENS(11)
  • クラウン[事務用品](9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb7」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ エスコ

    替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ

    エスコ
    820税込902
    1箱(2個)
    翌日出荷
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:20A●サイズ:Φ5.2×20mm●重量:約1.5g●材質:ガラス●入数:2個●【EA707BB-7A用】替ヒューズ
  • 替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ エスコ

    替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ

    エスコ
    820税込902
    1箱(2個)
    翌日出荷
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:1A●サイズ:Φ5.2×20mm●重量:約1.0g●材質:ガラス●入数:2個●【EA707BB-7A用】替ヒューズ
  • [黒]熱収縮チューブ エスコ

    [黒]熱収縮チューブ

    エスコ(7件のレビュー)
    3,880税込4,268
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
  • 200x600mm 路面道路標識[左右確認] エスコ

    200x600mm 路面道路標識[左右確認]

    エスコ
    4,500税込4,950
    1枚
    当日出荷
    材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系寸法(mm)200×600×1文字内容左右確認
  • 270- 350mm 家具固定ポール(2本) エスコ

    270- 350mm 家具固定ポール(2本)

    エスコ
    2,498税込2,748
    1組(2本)
    当日出荷
    仕様取付範囲:高さ270~350mm材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ質量(kg)0.86マットブラック耐圧力性200kgアズワン品番64-7979-41入数2本脚寸法(mm)210×70
  • 200x600mm 路面道路標識[止まれ] エスコ

    200x600mm 路面道路標識[止まれ]

    エスコ
    4,500税込4,950
    1枚
    当日出荷
    材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系寸法(mm)200×600×1
  • 1・1/2インチx1・1/4インチ PT異径ソケット エスコ

    1・1/2インチx1・1/4インチ PT異径ソケット

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BB-7形状ソケット
  • 200x600mm 路面道路標識 エスコ

    200x600mm 路面道路標識

    エスコ
    4,500税込4,950
    1枚
    翌日出荷
    表面は滑り止め加工しています。
    材質基材:PVC 粘着剤:アクリル系寸法(mm)200×600×1表示内容足もと注意
  • 3/8"sqx300mm エクステンションバー エスコ

    3/8"sqx300mm エクステンションバー

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BB-7
  • M30以上 スクリューエキストラクター エスコ

    M30以上 スクリューエキストラクター

    エスコ
    4,550税込5,005
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA584BB-7
  • 200x600mm 路面道路標識[段差注意] エスコ

    200x600mm 路面道路標識[段差注意]

    エスコ
    4,500税込4,950
    1枚
    当日出荷
    材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系寸法(mm)200×600×1文字内容段差注意
  • 路面道路標識 200x600mm エスコ

    路面道路標識 200x600mm

    エスコ
    4,500税込4,950
    1枚
    翌日出荷
    表面は滑り止め加工しています。サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。屋内・屋外兼用。階段や床面などに。
  • ヘルメット 通気孔/ワイドシールドレンズ付/青 エスコ

    ヘルメット 通気孔/ワイドシールドレンズ付/青

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    ワイドシールドで側面からの飛来物に対しても目をしっかりガードします。シールド面に傷がつきにくい構造です。フロントに開けた通気孔とエアライトによって広がった帽体内部の空間で、抜群の通気性を実現。発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いシールド付きヘルメットです。ワイドシールドで目をしっかりガード 沿面寸法258mmのワイドなシールド面採用で、側面からの飛来物に対しても目をしっかりと守ります。シールド面の交換も簡単 あごひもや内装を取り外さずに、シールド面のみの交換が可能。必要最低限のパーツ交換ができる、エコ設計です。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。
    仕様●頭サイズ:53~62cm●カラー:ブルー●材質:帽体本体/ABS樹脂 ひさし部/ポリカーボネート●重量:500g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●あごひも付●内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載
  • 200x600mm 路面道路標識[手すりを持って~] エスコ

    200x600mm 路面道路標識[手すりを持って~]

    エスコ
    4,500税込4,950
    1枚
    翌日出荷
    材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系寸法(mm)200×600×1
  • ヘルメット EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット EA998BBシリーズ

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
  • 0.91x1.0m/2.5mm 床養生ボード(10枚) エスコ

    0.91x1.0m/2.5mm 床養生ボード(10枚)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1組(10枚)
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)2.5寸法(mm)1000×910ナチュラル入数10枚
  • ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ライトブルー●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利●強度、耐電性に優れたPC製
  • M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-7A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
  • スパークプラグスターター エスコ

    スパークプラグスターター

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
  • 0.91x1.0m/3.0mm 床養生ボード(10枚) エスコ

    0.91x1.0m/3.0mm 床養生ボード(10枚)

    エスコ
    7,690税込8,459
    1組(10枚)
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.0寸法(mm)1000×910ナチュラル入数10枚
  • ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利●強度、耐電性に優れたPC製
  • 70mm 片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    70mm 片口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    40,500税込44,550
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)70全長(mm)570
  • 50mmx6m/750kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ

    50mmx6m/750kgベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    バックルステンレススチールバックル材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
  • 50mmx3m/750kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ

    50mmx3m/750kgベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    バックルステンレススチールバックル材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
  • 75mmx3/8インチ オフセット エクステンションバー エスコ

    75mmx3/8インチ オフセット エクステンションバー

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BB-75全長(mm)75差込角(inch)3/8
  • 銅管エルボ エスコ

    銅管エルボ

    エスコ
    6,660税込7,326
    1個(5個)
    翌日出荷
    材質
  • ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:イエロー●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利●強度、耐電性に優れたPC製
  • ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ホワイト●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利●強度、耐電性に優れたPC製
  • 75mm 片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    75mm 片口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    44,800税込49,280
    1個
    3日以内出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    仕様15°タイプ防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質アルミニウム青銅寸法(mm)75全長(mm)610
  • AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形) エスコ

    AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形)

    エスコ
    77,200税込84,920
    1個
    7日以内出荷
    仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BB-7A型式SF-PRO質量(kg)13種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号80M保護方式IP44
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:10m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    2,270税込2,497
    1本
    翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.2m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    2,370税込2,607
    1本
    翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.4m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    2,960税込3,256
    1本
    翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:1m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    2,570税込2,827
    1本
    翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
    規格CAT7A
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    18,800税込20,680
    1本
    翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:15m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    33,600税込36,960
    1本
    翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:30m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A
  • ペーパータオルボックス エスコ

    ペーパータオルボックス

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
    材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
  • ハンドペーパータオル エスコ

    ハンドペーパータオル

    エスコ
    7,060税込7,766
    1箱(42袋)
    翌日出荷
    経済的なエコノミーサイズ。
    材質再生紙質量(g)パック:264シリーズエルヴェール枚数シングル200シートサイズ(mm)170×220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:74×220×85