カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 作業工具(11)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 測定用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1,431)
  • メディアカバーマーケット(152)
  • オカムラ(岡村製作所)(59)
  • ミニター(39)
  • CF POSH(38)
  • 三菱電機(35)
  • IDEC(和泉電気)(33)
  • 大阪魂(33)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(28)
  • 三桂製作所(28)
  • StarTech.com(26)
  • ICOM(アイコム)(25)
  • 三菱マテリアル(23)
  • テンパール工業(23)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(19)
  • HAKKO(白光)(17)
  • YKK AP(16)
  • オーム電機(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-2」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    16,400税込18,040
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 2L オイルジョッキ エスコ

    2L オイルジョッキ

    エスコ(1件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-22材質ポリエチレン質量(g)192容量(L)2ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)250
  • 5L オイルジョッキ エスコ

    5L オイルジョッキ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-25材質ポリエチレン質量(g)394容量(L)5ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)1000
  • 50mmx8.0m ラチェット荷締機 エスコ

    50mmx8.0m ラチェット荷締機

    エスコ(1件のレビュー)
    6,950税込7,645
    1個
    当日出荷
    用途積荷の荷締め、固定用エスコ品番EA982BC-2質量(kg)2.7材質(ベルト)ポリエステル
  • 75mm 圧力計 エスコ

    75mm 圧力計

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • [3列4段] パーツキャビネット エスコ

    [3列4段] パーツキャビネット

    エスコ(1件のレビュー)
    8,680税込9,548
    1個
    当日出荷
    半透明の引出しで中身の確認が可能
    エスコ品番EA661BC-2引出し数3列4段仕切板6枚引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×154×64外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)87有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)57
  • 1L オイルジョッキ エスコ

    1L オイルジョッキ

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-21材質ポリエチレン質量(g)136容量(L)1ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)100
  • 250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本) エスコ

    250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)

    エスコ(2件のレビュー)
    945税込1,040
    1セット(3本)
    当日出荷
    高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
    エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
  • 4L オイルジョッキ エスコ

    4L オイルジョッキ

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-24材質ポリエチレン質量(g)331容量(L)4ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)500
  • フィキシングツール エスコ

    フィキシングツール

    エスコ
    8,100税込8,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BC-2
  • 1/4インチ 中圧用真鍮メネジソケット エスコ

    1/4インチ 中圧用真鍮メネジソケット

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140BC-2材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.9取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 350-500mm 家具転倒防止ポール(2本) エスコ

    350-500mm 家具転倒防止ポール(2本)

    エスコ
    6,750税込7,425
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979BC-2種別つっかえ棒
  • JIS安全標識板[整理整頓] エスコ

    JIS安全標識板[整理整頓]

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983BC-2A材質硬質塩ビ寸法(mm)450×300×1文字内容整理整頓取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
  • 340mm[刃長165mm]サヤ入腰ナタ エスコ

    340mm[刃長165mm]サヤ入腰ナタ

    エスコ
    9,790税込10,769
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650BC-2
  • [ 5-13mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ

    [ 5-13mm]軸用スナップリングプライヤー

    エスコ
    4,260税込4,686
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA590BC-2軸穴種別軸用全長(mm)140種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)5~13
  • G 1/2"x 600mm 水道用ホース(金具付) エスコ

    G 1/2"x 600mm 水道用ホース(金具付)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    翌日出荷
    軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
    エスコ品番EA424BC-2材質軟質架橋ポリエチレン長さ(m)0.6使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
  • 5 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    5 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-2材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6.35
  • 700x490x 890mm/3段 ツールワゴン エスコ

    700x490x 890mm/3段 ツールワゴン

    エスコ
    33,500税込36,850
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA956BC-2材質スチール寸法(mm)702×491×890(H)質量(kg)20.3
  • ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用) エスコ

    ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)

    エスコ
    6,940税込7,634
    1本
    翌日出荷
    着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
    呼び径(mm)7
  • ねじ付フック[ステンレス製] エスコ

    ねじ付フック[ステンレス製]

    エスコ
    825税込908
    1個(1本)
    翌日出荷
    材質SUS304全長(mm)78使用荷重(kg)25開口寸法(mm)28ねじサイズM8線径(mm)7.0リング径(Φmm)36
  • Rc 3/8”xR 3/8” ストリート エルボ エスコ

    Rc 3/8”xR 3/8” ストリート エルボ

    エスコ
    860税込946
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BC-203形状ストリートエルボ
  • 給水栓ソケット エスコ

    給水栓ソケット

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    形状ソケット
  • Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ エスコ

    Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ

    エスコ
    860税込946
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BC-202形状ストリートエルボ
  • AC125V/15A コネクター(接地2P) エスコ

    AC125V/15A コネクター(接地2P)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BC-2
  • 中間用 替刃 エスコ

    中間用 替刃

    エスコ
    34,500税込37,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580BC-2
  • 25mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    25mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    8,560税込9,416
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-25
  • 23mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    23mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    7,710税込8,481
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-23
  • 20mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    20mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    5,050税込5,555
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-20
  • Rc2・1/2”xRc2・1/2” エルボ(1個) エスコ

    Rc2・1/2”xRc2・1/2” エルボ(1個)

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-25形状エルボ
  • 690x1850mm 床面養生マット(折りたたみ式) エスコ

    690x1850mm 床面養生マット(折りたたみ式)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911BC-20幅(mm)690長さ(m)1.85
  • 40x30x35mm [M5ねじ]マグネット台 エスコ

    40x30x35mm [M5ねじ]マグネット台

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781BC-22
  • 2インチ PTエルボ エスコ

    2インチ PTエルボ

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BC-20形状エルボ
  • Rc 1/2”xR 1/2” ストリート エルボ エスコ

    Rc 1/2”xR 1/2” ストリート エルボ

    エスコ
    710税込781
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA469BC-204形状ストリートエルボ
  • 75x50x55mm [M8]マグネット台 エスコ

    75x50x55mm [M8]マグネット台

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781BC-24
  • 24mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    24mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    8,120税込8,932
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-24
  • 21mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    21mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    5,530税込6,083
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-21
  • 200mm はさみ・剪定 エスコ

    200mm はさみ・剪定

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    翌日出荷
    安全ストッパー付。
    エスコ品番EA540BC-27質量(g)275切断能力(Φmm)28材質(刃)特殊刃物鋼全長×刃長(mm)220×45
  • 3/8インチx380mm スピンナーハンドル エスコ

    3/8インチx380mm スピンナーハンドル

    エスコ
    5,080税込5,588
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BC-2B全長(mm)380差込角(inch)3/8
  • 2L オイルジョッキ(ふた付) エスコ

    2L オイルジョッキ(ふた付)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    当日出荷
    目盛付。
    付属品フレキシブルノズル・ふたエスコ品番EA991BC-200A材質ポリエチレン容量(L)2目盛0.5Lを下限として0.5Lずつ2Lまでノズル長(mm)160危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
  • 22mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    22mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-22