カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 作業工具(2)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(337)
- SMC(76)
- ビー・ブラウンエースクラップ(15)
- 水本機械製作所(13)
- 三桂製作所(11)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- スーパーツール(10)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(10)
- TRUSCO(9)
- 日東工業(9)
- 三菱電機(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- コガネイ(7)
- ノーブランド(7)
- イスカル(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- オーエッチ工業(5)
- IKO(日本トムソン)(5)
- ブランドをもっと見る
「bc-25」の検索結果
特価

5L オイルジョッキ
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-25材質ポリエチレン質量(g)394容量(L)5ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)1000
75mm 圧力計
エスコ¥4,600税込¥5,0601個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
危険物標識(類別・品名~)
エスコ¥9,800税込¥10,7801枚当日出荷非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。仕様●表示内容:類別・品名・保安監督者●サイズ(mm):300×600●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレス
耐熱作業シート (不燃認定)
エスコ¥22,400税込¥24,6401枚(1枚)翌日出荷国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。用途ノロ受け作業用に最適種別カット材質シリカ繊維厚さ(mm)0.64瞬間耐熱温度(℃)1650
PPサドル 10個 EA440BCシリーズ
エスコ¥990税込¥1,0891ケース(10個)翌日出荷VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
シャコ万力 EA526SGシリーズ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。