カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(501)
  • BIGM(丸山製作所)(360)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(28)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • 大阪魂(20)
  • RIDGID(日本エマソン)(19)
  • BIG DAISHOWA(18)
  • ホンダ(18)
  • 東洋シャフト(14)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • 三桂製作所(12)
  • ゴールドメダル(12)
  • 渡辺製作所[住設機器](11)
  • コーセル(9)
  • プロトティップ(9)
  • ネグロス電工(8)
  • ヒロセ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-6」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75mm 圧力計 エスコ

    75mm 圧力計

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • M4-M8 ボードアンカーフィキシングツール エスコ

    M4-M8 ボードアンカーフィキシングツール

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BC-6
  • 6mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    6mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-6
  • 3/4”  ホース用プラグ(アルミ製) エスコ

    3/4” ホース用プラグ(アルミ製)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462BC-6形状プラグ
  • ニップル エスコ

    ニップル

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    材質スチール亜鉛メッキ形状ニップル
  • 6.0mm 絶縁ナットドライバー エスコ

    6.0mm 絶縁ナットドライバー

    エスコ
    3,860税込4,246
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA565BC-6種類電工ドライバー/ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 3/4インチ 中圧用真鍮メネジソケット エスコ

    3/4インチ 中圧用真鍮メネジソケット

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140BC-6材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)2.9取付ねじ3/4inchPT最大締付トルク500材質(ゴム)ニトリルゴム
  • G 1/2"x1600mm 水道用ホース(金具付) エスコ

    G 1/2"x1600mm 水道用ホース(金具付)

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
    エスコ品番EA424BC-6材質軟質架橋ポリエチレン長さ(m)1.6使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
  • 6 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    6 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-6材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35
  • M5x20mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M5x20mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    735税込809
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BC-6A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
  • M6x 60mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M6x 60mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    535税込589
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-62材質ステンレスねじの呼びM6
  • 60mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ

    60mm[喰付強化型]3本爪プーラー

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500BC-60
  • M6x 45mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M6x 45mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    370税込407
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-61材質ステンレスねじの呼びM6
  • 60mm 片目片口スパナ(強力型) エスコ

    60mm 片目片口スパナ(強力型)

    エスコ
    89,400税込98,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-60
  • ステンレス製織網 エスコ

    ステンレス製織網

    エスコ
    4,690税込5,159
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-61A線径(Φmm)0.2
  • 13x640mm カーブドプライバー エスコ

    13x640mm カーブドプライバー

    エスコ
    6,500税込7,150
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA519BC-640
  • なた(サヤ付) エスコ

    なた(サヤ付)

    エスコ
    7,890税込8,679
    1丁(1本)
    翌日出荷
    片刃。サヤ付。
    用途枝打ちやまき割作業
  • なた(サヤ付) エスコ

    なた(サヤ付)

    エスコ
    8,160税込8,976
    1丁(1本)
    翌日出荷
    サヤ付。
  • 450x1000mm/0.435mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    450x1000mm/0.435mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    5,760税込6,336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-62A線径(Φmm)0.2
  • 65mm 片目片口スパナ(強力型) エスコ

    65mm 片目片口スパナ(強力型)

    エスコ
    120,900税込132,990
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA614BC-65
  • 900x1000mm/0.435mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    900x1000mm/0.435mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    8,100税込8,910
    1個
    10日以内出荷
    エスコ品番EA952BC-63A線径(Φmm)0.2
  • 41x 67x153mm キャビネット引出し エスコ

    41x 67x153mm キャビネット引出し

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA661BA-60材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×153×41内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×135×35適合キャビネットEA661BA-6、BB-5、BC-1
  • ヘルメット用内装 エスコ

    ヘルメット用内装

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    対応ヘルメットEA998BC-1、-2、-3、EA998BB-51、-52、-53、-54、-56、-57、-58、-59、-61、-62、-63、-71~-75 ヘルメットは別売です。
    材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形