カテゴリ

  • 作業工具(75)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 農具(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 機構部品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • メカニカル部品(14)
  • 測定用品(13)
  • 切削工具(10)
  • 保管用品(9)
  • 物流用品(6)
  • 整備工具・収納(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 防災用品(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • メディアカバーマーケット(2,852)
  • BIGM(丸山製作所)(2,815)
  • オカムラ(岡村製作所)(893)
  • 大阪魂(357)
  • TBC(タブチ)(303)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(221)
  • サンワサプライ(208)
  • 三菱電機(182)
  • ナカバヤシ(166)
  • Panasonic(パナソニック)(161)
  • ホンダ(139)
  • ゼノア(132)
  • StarTech.com(127)
  • コガネイ(118)
  • 工進(111)
  • ODELIC(オーデリック)(109)
  • ミニター(102)
  • TRUSCO(95)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA845BC]用 替刃 エスコ

    [EA845BC]用 替刃

    エスコ
    6,280税込6,908
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA845BC-1
  • 替刃(EA540BC-15A用) エスコ

    替刃(EA540BC-15A用)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    翌日出荷
    サビにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニが付きにくく、サビを防ぎます。 摩耗に強く、耐久性があり、切れ味が持続します。
    用途EA540BC-15A用替刃エスコ品番EA540BC-115材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)96全長×刃長(mm)118×54
  • EA991BC-52・72用替えノズル エスコ

    EA991BC-52・72用替えノズル

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    用途【EA991BC-52・72用】 替えノズル。材質ポリエチレン質量(g)13ノズル長(mm)150ノズル外径(Φmm)16~32危険物の類別非危険物
  • プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコ

    プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)

    エスコ
    65税込72
    1個
    翌日出荷
    【EA991BC-52・72用】替え穴あきジョイント。
    材質PP質量(g)5外径(Φmm)61危険物の類別非危険物
  • 剪定はさみ エスコ

    剪定はさみ

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    EA540BC-14用替刃。
    入数(枚)1
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    3,380税込3,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 40x100mm グラススクレーパー エスコ

    40x100mm グラススクレーパー

    エスコ(13件のレビュー)
    600税込660
    1個
    当日出荷
    刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ。 刃は本体に収納でき、未使用時安全に保管できます。
    用途ガラスの汚れやシールはがしに最適刃幅(mm)40エスコ品番EA524BC材質(刃)炭素鋼、(本体)スチール全長(mm)100
  • [4列6段] パーツキャビネット エスコ

    [4列6段] パーツキャビネット

    エスコ(6件のレビュー)
    8,030税込8,833
    1個
    当日出荷
    各引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。
    エスコ品番EA661BC-1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150引出し数4列6段仕切板8枚引出し寸法(mm)67×153×41(H)mm×24適合仕切板EA661BA-61(48枚入)(別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)64有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
  • 2L オイルジョッキ エスコ

    2L オイルジョッキ

    エスコ(1件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    容量(L)2仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-22材質ポリエチレン質量(g)192ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)250
  • 50mmx8.0m ラチェット荷締機 エスコ

    50mmx8.0m ラチェット荷締機

    エスコ(1件のレビュー)
    6,950税込7,645
    1個
    当日出荷
    用途積荷の荷締め、固定用エスコ品番EA982BC-2質量(kg)2.7材質(ベルト)ポリエステル
  • 75mm 圧力計 エスコ

    75mm 圧力計

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • 5L オイルジョッキ エスコ

    5L オイルジョッキ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    容量(L)5仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-25材質ポリエチレン質量(g)394ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)1000
  • 500g ガス配管用シール剤 エスコ

    500g ガス配管用シール剤

    エスコ(1件のレビュー)
    3,920税込4,312
    1個
    当日出荷
    アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。 不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。 都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。 適用口径は原則として15A/40Aまで。
    エスコ品番EA351BC-5使用温度範囲(℃)-30~60危険物の類別非危険物
  • スクレーパー替刃 エスコ

    スクレーパー替刃

    エスコ(15件のレビュー)
    465税込512
    1パック(10枚)
    当日出荷
    スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
  • 1L オイルジョッキ エスコ

    1L オイルジョッキ

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    容量(L)1仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-21材質ポリエチレン質量(g)136ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)100
  • 金具付手元ウレタンホース エスコ

    金具付手元ウレタンホース

    エスコ
    1,340税込1,474
    1本
    当日出荷
    内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10付属品スイベルジョイントエスコ品番EA125BC材質ウレタン樹脂オレンジ長さ(m)0.3常用圧力(MPa)1.47使用流体空気
  • プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコ

    プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
    材質ポリエチレン危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
  • [3列4段] パーツキャビネット エスコ

    [3列4段] パーツキャビネット

    エスコ(1件のレビュー)
    8,680税込9,548
    1個
    当日出荷
    半透明の引出しで中身の確認が可能
    エスコ品番EA661BC-2引出し数3列4段仕切板6枚引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×154×64外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)87有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)57
  • 830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製) エスコ

    830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)

    エスコ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    安全フレームで荷崩れを防止します。
    エスコ品番EA520BC-3車輪径(Φmm)100(ゴム車)荷台寸法(幅)(mm)480車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)815フレーム高さ(mm)290フレーム(mm)830×540荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチール
  • -33/+220℃ 放射温度計 エスコ

    -33/+220℃ 放射温度計

    エスコ(1件のレビュー)
    3,320税込3,652
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA701BC-18最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~220測定精度±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の値分解能(℃)0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)距離係数1:1
  • スパークプラグスレッドチェザー エスコ

    スパークプラグスレッドチェザー

    エスコ(1件のレビュー)
    2,260税込2,486
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA514BC全長(mm)65.5適合ねじ(mm)14、18
  • [5列6段] パーツキャビネット エスコ

    [5列6段] パーツキャビネット

    エスコ(1件のレビュー)
    8,680税込9,548
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA661BC-4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150引出し寸法(mm)55×153×41外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)52有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
  • 1.0-13mm [コバルトHSS]ドリル エスコ

    1.0-13mm [コバルトHSS]ドリル

    エスコ
    194,200税込213,620
    1セット(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA824BC
  • 68mm 真空計 エスコ

    68mm 真空計

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    エアコンシステム内の到達真空度を正確に知りたい時に使用します。従来の連成計より細かく真空度を確認できます。ゼロ調整ねじ付
    外径(Φmm)68接続ねじ1/8NPTエスコ品番EA106BCケース形状A枠(立型つば無し)イエロー種類真空計表示圧力範囲(MPa)0~-0.1圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 万能ハサミ エスコ

    万能ハサミ

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    翌日出荷
    刃元にエッジがついている為丸い物も切れます。 0.1mmまでのステンレス板も切断可能です。 刃先キャップ付。
  • グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) エスコ

    グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)

    エスコ
    4,910税込5,401
    1個
    当日出荷
    ピンタイプ用。
    用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用エスコ品番EA991BC-16全長(mm)41危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
  • 4L オイルジョッキ エスコ

    4L オイルジョッキ

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    容量(L)4仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-24材質ポリエチレン質量(g)331ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)500
  • 1”   ホース用プラグ(アルミ製) エスコ

    1” ホース用プラグ(アルミ製)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    形状プラグエスコ品番EA462BC-8
  • Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ エスコ

    Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ

    エスコ
    860税込946
    1個
    当日出荷
    形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-202
  • リーマー エスコ

    リーマー

    エスコ(1件のレビュー)
    8,030税込8,833
    1個
    翌日出荷
    プラスチック製の握り易いボディー、頑強で切れ味の良い刃を備えたバリ取り工具。長持ちする合金鋼の刃を備えたプラスチック構造。銅、アルミニウム、真鍮、その他の種類のチューブを迅速かつプロフェッショナルにリーミングします。
    用途内面、外面面取エスコ品番EA207BC刃数3内径(Φmm)45サイズ(mm)Φ55×67
  • 250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本) エスコ

    250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)

    エスコ(2件のレビュー)
    945税込1,040
    1セット(3本)
    当日出荷
    高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
    エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
  • -33/ +180℃ 放射温度計 エスコ

    -33/ +180℃ 放射温度計

    エスコ(1件のレビュー)
    2,220税込2,442
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA701BC-9最小表示0.2℃(-9.8~+180.0℃)、 それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~180測定精度±2.5%または±2.5℃の大きい方(0℃以上)、±4.2℃(0℃未満)分解能(℃)0.2(-9.8~180℃)、1(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)距離係数1:1
  • 3/4”  ホース用プラグ(アルミ製) エスコ

    3/4” ホース用プラグ(アルミ製)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    形状プラグエスコ品番EA462BC-6
  • M6-M12 雄ねじアンカーセット(ステンレス製) エスコ

    M6-M12 雄ねじアンカーセット(ステンレス製)

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA945BC
  • Rc 1/2”xR 1/2” ストリート エルボ エスコ

    Rc 1/2”xR 1/2” ストリート エルボ

    エスコ
    710税込781
    1個
    当日出荷
    形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-204
  • 450x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    450x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    7,250税込7,975
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-12線径(Φmm)1.1
  • ニップル エスコ

    ニップル

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    形状ニップル材質スチール亜鉛メッキ
  • M4-M8 ボードアンカーフィキシングツール エスコ

    M4-M8 ボードアンカーフィキシングツール

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BC-6
  • JIS安全標識板[整理整頓] エスコ

    JIS安全標識板[整理整頓]

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    文字内容整理整頓取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983BC-2A寸法(mm)450×300×1取付穴Φ3mm×4箇所
  • 6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-5仕様クランピングタイプ、スリットタイプ