カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 安全標識(10)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 溶接用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 農具(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1,437)
  • SMC(549)
  • YAMAHA(ヤマハ)(193)
  • メディアカバーマーケット(186)
  • オカムラ(岡村製作所)(163)
  • MAZDA(マツダ)(76)
  • IKO(日本トムソン)(72)
  • ニッサン(64)
  • テンパール工業(56)
  • ノーブランド(53)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(53)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(50)
  • 三菱電機(41)
  • ミニター(39)
  • ゼノア(39)
  • CF POSH(38)
  • IDEC(和泉電気)(33)
  • 大阪魂(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc2」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2L オイルジョッキ エスコ

    2L オイルジョッキ

    エスコ(1件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    容量(L)2仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-22材質ポリエチレン質量(g)192ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)250
  • 5L オイルジョッキ エスコ

    5L オイルジョッキ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    容量(L)5仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-25材質ポリエチレン質量(g)394ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)1000
  • 50mmx8.0m ラチェット荷締機 エスコ

    50mmx8.0m ラチェット荷締機

    エスコ(1件のレビュー)
    6,950税込7,645
    1個
    当日出荷
    用途積荷の荷締め、固定用エスコ品番EA982BC-2質量(kg)2.7材質(ベルト)ポリエステル
  • 75mm 圧力計 エスコ

    75mm 圧力計

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • 1L オイルジョッキ エスコ

    1L オイルジョッキ

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    容量(L)1仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-21材質ポリエチレン質量(g)136ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)100
  • [3列4段] パーツキャビネット エスコ

    [3列4段] パーツキャビネット

    エスコ(1件のレビュー)
    8,680税込9,548
    1個
    当日出荷
    半透明の引出しで中身の確認が可能
    エスコ品番EA661BC-2引出し数3列4段仕切板6枚引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×154×64外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)87有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)57
  • 危険物標識(危険物屋内貯蔵所) エスコ

    危険物標識(危険物屋内貯蔵所)

    エスコ
    9,800税込10,780
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
  • 危険物標識(危険物屋外タンク~) エスコ

    危険物標識(危険物屋外タンク~)

    エスコ
    9,800税込10,780
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
  • 危険物標識(火気厳禁) エスコ

    危険物標識(火気厳禁)

    エスコ
    9,800税込10,780
    1枚
    当日出荷
    非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
  • 250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本) エスコ

    250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)

    エスコ(2件のレビュー)
    945税込1,040
    1セット(3本)
    当日出荷
    高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
    エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
  • 危険物標識(少量危険物貯蔵取扱所 エスコ

    危険物標識(少量危険物貯蔵取扱所

    エスコ
    9,800税込10,780
    1枚
    当日出荷
    非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
  • 4L オイルジョッキ エスコ

    4L オイルジョッキ

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    容量(L)4仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-24材質ポリエチレン質量(g)331ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)500
  • M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948BC-2A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
  • フィキシングツール エスコ

    フィキシングツール

    エスコ
    8,100税込8,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BC-2
  • 1/4インチ 中圧用真鍮メネジソケット エスコ

    1/4インチ 中圧用真鍮メネジソケット

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1/4inchPTエスコ品番EA140BC-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 酸素用ソケット/タケノコ(チヨコック) エスコ

    酸素用ソケット/タケノコ(チヨコック)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    ロック付き アポロコックと互換性があります。
    仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
  • ヘルメット(エアライト/黄) エスコ

    ヘルメット(エアライト/黄)

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
  • 危険物標識(危険物屋外貯蔵所) エスコ

    危険物標識(危険物屋外貯蔵所)

    エスコ
    9,800税込10,780
    1枚
    当日出荷
    非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
  • 危険物標識(年月日・類別・品名~) エスコ

    危険物標識(年月日・類別・品名~)

    エスコ
    9,800税込10,780
    1枚
    当日出荷
    非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
    仕様●表示内容:年月日・類別・品名・保安監督者●サイズ(mm):300×600●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレス
  • [ 5-13mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ

    [ 5-13mm]軸用スナップリングプライヤー

    エスコ
    4,260税込4,686
    1個
    翌日出荷
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)5~13エスコ品番EA590BC-2
  • 17x19mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型) エスコ

    17x19mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)

    エスコ
    5,330税込5,863
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)17×19全長(mm)180質量(g)110
  • JIS安全標識板[整理整頓] エスコ

    JIS安全標識板[整理整頓]

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    文字内容整理整頓取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983BC-2A寸法(mm)450×300×1取付穴Φ3mm×4箇所
  • デジタル真空計 エスコ

    デジタル真空計

    エスコ
    76,000税込83,600
    1個
    欠品中
    簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm
  • 340mm[刃長165mm]サヤ入腰ナタ エスコ

    340mm[刃長165mm]サヤ入腰ナタ

    エスコ
    9,790税込10,769
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650BC-2
  • 350-500mm 家具転倒防止ポール(2本) エスコ

    350-500mm 家具転倒防止ポール(2本)

    エスコ
    6,750税込7,425
    1個
    翌日出荷
    種別つっかえ棒エスコ品番EA979BC-2
  • G 1/2"x 600mm 水道用ホース(金具付) エスコ

    G 1/2"x 600mm 水道用ホース(金具付)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    翌日出荷
    軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
    最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-2長さ(m)0.6使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
  • 5 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    5 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6.35外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-2仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
  • 700x490x 890mm/3段 ツールワゴン エスコ

    700x490x 890mm/3段 ツールワゴン

    エスコ
    33,500税込36,850
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA956BC-2材質スチール寸法(mm)702×491×890(H)質量(kg)20.3
  • ねじ付フック[ステンレス製] エスコ

    ねじ付フック[ステンレス製]

    エスコ
    825税込908
    1個(1本)
    翌日出荷
    材質SUS304全長(mm)78使用荷重(kg)25開口寸法(mm)28ねじサイズM8線径(mm)7.0リング径(Φmm)36
  • 41x 52mm ミニスクレーパー エスコ

    41x 52mm ミニスクレーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    680税込748
    1パック
    当日出荷
    ポケットサイズのコンパクトなプラスチック刃のスクレーパーです
    厚さ(mm)8全長(mm)52刃幅(mm)41材質(刃)プラスチック
  • オイルジョッキ用ロングノズルセット(EA991BC-21-25用) エスコ

    オイルジョッキ用ロングノズルセット(EA991BC-21-25用)

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 給水栓ソケット エスコ

    給水栓ソケット

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    形状ソケット
  • 溶接用オーバーオール エスコ

    溶接用オーバーオール

    エスコ
    15,500税込17,050
    1着
    翌日出荷
    ケブラー縫製 調整可能なストラップで身体にしっかりフィットします。
  • ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用) エスコ

    ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)

    エスコ
    6,940税込7,634
    1本
    翌日出荷
    着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
    呼び径(mm)7
  • ベルト荷締機 (ラチェット式) エスコ

    ベルト荷締機 (ラチェット式)

    エスコ
    6,210税込6,831
    1本
    翌日出荷
    荷物の固定用。
    質量(kg)2.54ベルト長さ(m)調整側:8使用荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.33材質(フック)鉄製フック全長(mm)90ベルト幅×厚さ(mm)50×2.4フック口幅(mm)28
  • Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ エスコ

    Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ

    エスコ
    860税込946
    1個
    当日出荷
    形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-202
  • 危険物標識(類・品名~) エスコ

    危険物標識(類・品名~)

    エスコ
    9,800税込10,780
    1枚
    当日出荷
    非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
    仕様●表示内容:類・品名・責任者●サイズ(mm):300×600●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレス
  • 危険物標識(類別・品名~) エスコ

    危険物標識(類別・品名~)

    エスコ
    9,800税込10,780
    1枚
    当日出荷
    非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
    仕様●表示内容:類別・品名・保安監督者●サイズ(mm):300×600●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレス
  • AC125V/15A コネクター(接地2P) エスコ

    AC125V/15A コネクター(接地2P)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BC-2
  • 中間用 替刃 エスコ

    中間用 替刃

    エスコ
    34,500税込37,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580BC-2