カテゴリ
- 作業工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Avail(アベイル)(9)
- BIG DAISHOWA(17)
- BIGM(丸山製作所)(299)
- CF POSH(16)
- DiodesZetex(8)
- DXアンテナ(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
- nexperia(8)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(10)
- オカムラ(岡村製作所)(45)
- ゴールドメダル(12)
- プロトティップ(8)
- メディアカバーマーケット(137)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(25)
- 三菱(7)
- 三菱マテリアル(47)
- 大阪魂(10)
- 萩原(8)
- ブランドをもっと見る
「bc8」の検索結果
特価

黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥3,380税込¥3,7181本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1インチ 中圧用真鍮メネジソケット
エスコ¥9,050税込¥9,9551個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BC-8材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)2.9取付ねじ1inchPT最大締付トルク700材質(ゴム)ニトリルゴム
6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-8材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8
8.0mm 絶縁ナットドライバー
エスコ¥4,570税込¥5,0271個翌日出荷エスコ品番EA565BC-8種類電工ドライバー/ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
185mm はさみ・剪定
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷刃の開き幅を2段階に調整可。 安全ストッパー付。エスコ品番EA540BC-8色ホワイト質量(g)135切断能力(Φmm)15材質(刃)高炭素刃物鋼全長×刃長(mm)185×40
EA991BC-52・72用替えノズル
エスコ¥175税込¥1931個翌日出荷用途【EA991BC-52・72用】 替えノズル。材質ポリエチレン質量(g)13ノズル長(mm)150ノズル外径(Φmm)16~32危険物の類別非危険物
EA991BC-55・75用替えロングノズル
エスコ¥280税込¥3081個翌日出荷用途【EA991BC-55・75用】 替えロングノズル。材質ポリエチレン質量(g)70ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷エスコ品番EA948BC-8A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
ワイヤレスイヤホン(カナル型)
エスコ¥21,700税込¥23,8701個翌日出荷付属品:スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/mL/L)各2個、充電用USB Type-CRケーブル、充電ケース。密閉タイプ。新ドライバー&メタルプレーティングチャンバーによる広い空間表現+高音質イヤーピース「スパイラルドットpro」。周囲の騒音を減らし音楽のディテールをより楽しめるノイズキャンセリング機能。より音楽が楽しめる3つのサウンドモードに加え、3つのプロフェッショナルモードが楽しめる。イヤホン片耳4.4gと充電ケース29.2gによる快適な携帯性。専用アプリ「Victor Headphones」で好みの操作や音にカスタマイズ。アップデートに対応。細やかな音量調整が可能な92段階のボリュームステップを採用。マイクのオン/オフ機能など、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話が可能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応。雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。色ブラック質量(g)イヤホン(片耳):約4.4×2個 充電ケース:約29.2連続使用時間【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間)通信方式出力:Buetooth(R) 標準規格 Ver.5.2/PowerCass1本体サイズ(mm)15×45×29充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5口径(mm)6保護対応コンテンツ:SCMS-T方式周波数帯域(Hz)20~20,000防水性IPX4(イヤホン本体)通信距離(m)最大:約10対応コーデックSBC、AAC





















![80mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03465052-180824-02.jpg)