カテゴリ
- パソコン/周辺機器(36)
- 手袋(31)
- 安全保護具(30)
- 科学研究・開発用品(25)
- 制御機器(18)
- 作業工具(18)
- クリーンルーム用品(16)
- 建築金物(16)
- 店舗什器・備品(15)
- 測定用品(13)
- 保管用品(12)
- 切削工具(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 清掃用品(9)
- 安全標識(7)
- 物流用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 電気材料(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- 農業機械(3)
- 農業・園芸資材(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- カー用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- Canon(34)
- 日本ナインスター(39)
- プレジール(9)
- エコリカ(16)
- JIT(12)
- サンワダイレクト(12)
- SMC(6,915)
- AMPHENOL(627)
- 東京発条製作所(326)
- Panasonic(パナソニック)(274)
- ビー・ブラウンエースクラップ(217)
- WURTH ELEKTRONIK(204)
- CKD(128)
- ハーティング(115)
- リスパック(114)
- IDEC(和泉電気)(103)
- アズワン(102)
- BEAVER(ビーバー)(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bci」の検索結果
特価

極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ
エスコ¥975税込¥1,0731巻当日出荷可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:1巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥569税込¥6261個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):50●適合ホース内径※:15mmアズワン品番65-9247-55
ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ
エスコ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニにアズワン品番65-3896-39
LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ
エスコ¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌日出荷ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。規格CAT6
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥509税込¥5601個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:7mm
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥399税込¥4391個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:8mm
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥530~税込¥583~1個当日出荷から翌々日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ
エスコ¥1,690税込¥1,8591本当日出荷ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。仕様●内容量:24mL●使用温度範囲:-50~80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3~4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量24mL危険物の性状非水溶性
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌日出荷ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:10m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷Axygen PCR8連チューブ0.2mL 透明 フラットキャップ一体型は、多種多様なサーマルサイクラーで使用可能です。均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わるよう設計されており、また平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。▼RNase-/DNase-フリー。▼ノンパイロジェニック。▼未滅菌。▼純度99.9%バージンポリプロピレン製仕様●外寸(mm):168×295×102(H)●内寸(mm):140×260×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ
エスコ¥4,320税込¥4,7521箱(5巻)翌日出荷可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:5巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ
エスコ¥415税込¥4571個欠品中奥行300mm用。仕様●外寸(mm):105×295×102(H)●内寸(mm):76×260×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ
エスコ¥490税込¥5391箱(100枚)翌日出荷ラベルにボールペンで文字が書けます。ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。
鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ
エスコ¥995~税込¥1,095~1個翌日出荷から4日以内出荷10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。材質スチール (電気亜鉛メッキ)
50mmx50m 梱包用透明テープ EA944NBシリーズ
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GBシリーズ
エスコ¥4,140税込¥4,5541箱(100双)翌日出荷から4日以内出荷全長290mmのロングタイプのため、手首の露出を防ぎます。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。極薄手タイプのため、やわらかく手にフィットします。粉なしでもぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。帯電防止効果があるため、静電気対策にもお使いいただけます。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないで下さい。
クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ
エスコ¥50,600税込¥55,6601台翌日出荷Bluetooth(R)無線技術搭載 リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(a
フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ
エスコ¥59,200税込¥65,1201個翌日出荷2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター寸法(mm)188×108×110(H)質量(kg)1.12色イエロー材質(本体)ナイロン樹脂品名VULCAN使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強/弱充電時間(時間)9耐衝撃性2m明るさ(Lm)強/1200、弱/350防水保護等級IPX7(水深1m)照射距離(m)強/548、弱/296電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ
エスコ¥9,400税込¥10,3401個翌日出荷通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。仕様●サイズ:19mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼
熱収縮チューブ 黒/4本 EA944Bシリーズ
エスコ¥675~税込¥743~1袋(4本)翌日出荷から3日以内出荷強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714) VW-1全長(m)0.5収縮開始温度(℃)80収縮率(%)25(1/4)耐電圧(V)600最低完全収縮温度(℃)110![[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55314527-240516-10.jpg)
[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ
エスコ¥3,200~税込¥3,520~1個翌日出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
はしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズ
エスコ¥15,400~税込¥16,940~1個翌日出荷アルミ合金製、安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立、両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×60.5●重量(g):218●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷Axygen低蒸発PCRプレートは、単一素材による独自のデザインで、サーマルサイクリング後もフラットな状態を保ちます。浮き上がったウェルのリムは、角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、グリッドラインによりサンプルの識別が容易です。切れ目の付いた硬質なフレームがサーマルサイクリング中のプレートへの負担を軽減。透明度が高く薄壁のウェルが均一な熱伝導を実現。安定性を高めるグリッド。主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーに対応:。▼Applied Biosystems 7000、7300、7500、7700、7900HT、ProFlex(TM)、StepOne(TM)、ViiA(TM)7、QuantStudio(TM)12K Flex、Veriti(R)、9600、9700、2720、sequencers:3100、3130、3700、3730/3730x。▼BioRad/MJ Research iCycler(R)、MyiQ(TM)、iQ5(TM)、Chromo4、DNA Engine Opticon(R) 2、CFX96 Touch(TM)、MiniOpticon(TM)、MyCycler(TM)、T100(TM)、C1000 Touch(TM)、S1000(TM)、DNA Engine Tetrad(R) 2、PTC-100(R)、PTC-200(R)、PTC-225 Tetrad、DNA Engine Dyad(R)、Dyad Disciple(TM)。▼Eppendorf Mastercycler(R) ep realplex、Mastercycler series:ep、pro、nexus、nexus eco、nexus gradi-ent、nexus gradient eco、nexus GSX1、nexus GSX1e、nexus SX1、nexus SX1e。▼Liquid handlers:Beckman Coulter、Hamilton、Tecan、Agilent、Perkin-Elmer。シーリングオプション:AxyMat、シーリングフィルム、フラットおよびドームキャップストリップ仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わるよう設計されており、また平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。▼RNase-/DNase-フリー。▼ノンパイロジェニック。▼未滅菌。▼純度99.9%バージンポリプロピレン製仕様●外寸(mm):168×295×152(H)●内寸(mm):140×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷細長い形状でほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。仕様●外寸(mm):283×295×102(H)●内寸(mm):254×260×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ
エスコ¥1,360税込¥1,4961箱(10双)翌日出荷軽作業や、インナー手袋として使用いただける編み手袋の基本スタイルです。縫い目が無く、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。仕様●サイズ:S●全長(mm):195●掌周り(mm):160●中指長さ(mm):60●材質:ナイロン●厚み:1.2●入数:10双●カラー:白
手袋(ナイロン/静電/10双) EA354ABシリーズ
エスコ¥3,460税込¥3,8061箱(10双)翌日出荷シームレスである編み手袋はフィット感、コストパフォーマンスに優れます。静電気を嫌う現場での作業に好適です。仕様●サイズ:M●全長(mm):200●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):65●素材:ナイロン(導電糸入り)●厚み:1.2mm●色:緑●入数:10双●静電仕様
USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート)
エスコ¥1,980税込¥2,1781台翌日出荷シガーソケットに接続すると点灯する通電LED付きです。 高性能ICが端末を自動で識別し、最適な出力で充電します。 USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。仕様●入力電圧:DC12V/24A●出力電圧:DC5V●サイズ:25.2×59×25.2(H)mm●重量:約22g●対応機種:各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●USBポート数:2●プラグ形状:USB Aコネクタ メス×2
電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント






























![[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55314527-240516-10.jpg)



![[Hexagon]キーレンチ EA573Bシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26442415-250801-02.jpg)