カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(35)
  • 作業工具(19)
  • 梱包用品(15)
  • 安全標識(15)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 機構部品(6)
  • 手袋(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電動工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 作業服(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 建築金物(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(958)
  • 堀内機械(216)
  • YAMAHA(ヤマハ)(150)
  • オカムラ(岡村製作所)(102)
  • EVANS(74)
  • ホンダ(67)
  • MAZDA(マツダ)(65)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • シュナイダーエレクトリック(39)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(26)
  • SIEMENS(25)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(23)
  • ニッサン(21)
  • 三菱マテリアル(18)
  • BAUHAUS(マツ六)(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • イワブチ(17)
  • TRUSCO(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bd-1」の検索結果

163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EA661BD-1、-10用仕切板 エスコ

    EA661BD-1、-10用仕切板

    エスコ
    1,320税込1,452
    1パック(36枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA661BD-1材質外側/スチール、引き出し/樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×360×250、(各引出し)50×80×240仕切板EB661BD-11・36枚入り(別売)、(各引出しは別売の仕切り板で4つに仕切れます)
  • 替刃 EA338BD用/1枚 エスコ

    替刃 EA338BD用/1枚

    エスコ
    4,970税込5,467
    1枚
    3日以内出荷
    仕様●EA338BD用替刃
  • 懸垂幕 (火気使用中) エスコ

    懸垂幕 (火気使用中)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個(1個)
    翌日出荷
    上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
    材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC寸法(mm)900×300文字内容火気使用中質量(g)198取付方式吊り下げ
  • 450x1500mm 懸垂幕[危険高所作業中] エスコ

    450x1500mm 懸垂幕[危険高所作業中]

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    当日出荷
    ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。 上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
    仕様上下パイプ・ヒモ付、片面印刷エスコ品番EA983BD-1材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)寸法(mm)1500×450文字内容危険高所作業中取付方式垂れ幕
  • 450x1500mm 懸垂幕(↑高所作業中) エスコ

    450x1500mm 懸垂幕(↑高所作業中)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    当日出荷
    ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。 上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
    材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)寸法(mm)1500×450入数1枚
  • 3/4インチx1/2インチ PT異径エルボ エスコ

    3/4インチx1/2インチ PT異径エルボ

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BD-1形状異径エルボ
  • 450x1500mm 懸垂幕(↑高所作業中) エスコ

    450x1500mm 懸垂幕(↑高所作業中)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    当日出荷
    ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。 上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
    材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)寸法(mm)1500×450入数1枚
  • 10L オイルジョッキ(フィルター付) エスコ

    10L オイルジョッキ(フィルター付)

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    翌日出荷
    フィルター付(Φ86mm)。フタ付。
    材質HDPEダークグレー質量(g)675容量(L)10ノズル長(mm)370ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)16サイズ(mm)634×201×302(H)危険物の類別非危険物
  • 懸垂幕 (点検中) エスコ

    懸垂幕 (点検中)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個(1個)
    当日出荷
    上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
    材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC寸法(mm)900×300文字内容点検中質量(g)198取付方式吊り下げ
  • 懸垂幕 エスコ

    懸垂幕

    エスコ
    9,800税込10,780
    1本
    翌日出荷
    上下パイプ・ひも付。非粘着。片面印刷。全国安全週間及びその準備期間を案内するための布製垂れ幕です。
    用途当該情報の明示、啓発に。材質【本体】綿、【パイプ】PVC寸法(mm)1950×700
  • Φ158x50mm 気圧計 エスコ

    Φ158x50mm 気圧計

    エスコ
    55,000税込60,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742BD-1
  • 1/4" x 5/16" 両口スパナ エスコ

    1/4" x 5/16" 両口スパナ

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615BD-1商品構成単品
  • # 50/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ

    # 50/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BD-1使用ガスアセチレン
  • 5 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    5 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    6,200税込6,820
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BD-1材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6
  • テンションゲージ エスコ

    テンションゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
    用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。種類ばね式ハカリ表示形式アナログひょう量単位N
  • 懸垂幕 (↑高所作業中) エスコ

    懸垂幕 (↑高所作業中)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個(1個)
    翌日出荷
    上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
    材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC寸法(mm)900×300文字内容↑高所作業中質量(g)198取付方式吊り下げ
  • 懸垂幕 (作業中注意) エスコ

    懸垂幕 (作業中注意)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個(1個)
    当日出荷
    上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
    材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC寸法(mm)900×300文字内容作業注意質量(g)198取付方式吊り下げ
  • 懸垂幕(塔槽内作業中) エスコ

    懸垂幕(塔槽内作業中)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    当日出荷
    ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。・上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。・安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
    仕様●サイズ:1500×450mm(上下パイプ除く)●内容:塔槽内作業中●材質:本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)パイプ:PVC
  • 300x1000mm/ 5.60mm目 織網(銅製) エスコ

    300x1000mm/ 5.60mm目 織網(銅製)

    エスコ
    5,760税込6,336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BD-1
  • 10本組/4-11mm片目片口スパナ エスコ

    10本組/4-11mm片目片口スパナ

    エスコ
    8,140税込8,954
    1個
    翌日出荷
    狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。
    付属品ビニールケース付仕様12ポイント(4mm・4.5mmのみ6ポイント)セット内容10本組材質工具鋼厚さ(mm)2.3/4全長(mm)65/100サイズ4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm質量(g)120
  • 910x300x4mm プラダン(ブルー/5枚) エスコ

    910x300x4mm プラダン(ブルー/5枚)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    衝撃に強く繰り返し使用可能。 断熱効果や遮音効果に優れています。
    用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。エスコ品番EA911BD-14形状プラダン質量(g)163寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×300×4
  • 600x450x4mm プラダン(ナチュラル/5枚) エスコ

    600x450x4mm プラダン(ナチュラル/5枚)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    衝撃に強く繰り返し使用可能。 断熱効果や遮音効果に優れています。
    用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。エスコ品番EA911BD-1形状プラダン質量(g)162寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×450×4
  • ステン移植ゴテ エスコ

    ステン移植ゴテ

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650BD-1
  • #500/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ

    #500/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)

    エスコ
    580税込638
    1個
    欠品中
    用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.8六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0
  • 100mm 圧力計 エスコ

    100mm 圧力計

    エスコ
    5,800税込6,380
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)100接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • 3本組 ジョイントナイフセット(軟) エスコ

    3本組 ジョイントナイフセット(軟)

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA579BD-1
  • 8x10mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング) エスコ

    8x10mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)8.0×10全長(mm)130
  • 直径54x340mmブロワー エスコ

    直径54x340mmブロワー

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    仕様ノズルが長い為、手の届かない狭所のごみの吹き飛ばしに最適。材質本体:ゴム ノズル:樹脂全長(mm)340ノズル長(mm)240mm
  • [S/300mm] 手袋(ニトリルゴム) エスコ

    [S/300mm] 手袋(ニトリルゴム)

    エスコ
    465税込512
    1双
    翌日出荷
    表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品耐性に優れています
    厚さ(mm)0.28グリーン入数(双)1機能耐薬品性中指長(cm)7.8
  • 305mm スコップ(スティール製) エスコ

    305mm スコップ(スティール製)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    一度にたくさんの土が運べて、寄せ植え、鉢植え作業に最適。
    エスコ品番EA650BD-11全長(mm)305寸法(幅W×高さH)(mm)(スコップ部)約160×31材質(柄部)天然木
  • 910x300x4mm プラダン(イエロー/5枚) エスコ

    910x300x4mm プラダン(イエロー/5枚)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    衝撃に強く繰り返し使用可能。 断熱効果や遮音効果に優れています。
    用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。エスコ品番EA911BD-17形状プラダン質量(g)163寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×300×4
  • 15m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ

    15m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]

    エスコ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)15ケーブル外径(Φmm)6.4
  • 6.5x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/赤) エスコ

    6.5x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/赤)

    エスコ
    435税込479
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BD-1A形状傘型
  • バックサポート EA926シリーズ エスコ

    バックサポート EA926シリーズ

    エスコ
    6,040税込6,644
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ナイロン、ポリエステル、合成繊維
  • 懸垂幕 高所作業中 エスコ

    懸垂幕 高所作業中

    エスコ
    8,900税込9,790
    1個
    翌日出荷
    ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
    材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)寸法(mm)1800×600
  • #450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ

    #450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.7六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0
  • 45x1550mm 作業用ベルト(サンド) エスコ

    45x1550mm 作業用ベルト(サンド)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1本
    翌日出荷
    材質ナイロンサンドベルト幅(mm)45ベルト長さ(mm)1550ウエスト(cm)約71.1~147バックル穴無し
  • 45x1550mm 作業用ベルト(タン) エスコ

    45x1550mm 作業用ベルト(タン)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1本
    翌日出荷
    材質ナイロンタンベルト幅(mm)45ベルト長さ(mm)1550バックル穴無し
  • M16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコ

    M16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプ

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    塗装された焼戻し鋼です
    仕様クランプねじ:M16×18×125サポートスクリュー:M16×55材質焼入鋼寸法H(mm)13~46寸法A(mm)25寸法B(mm)50寸法C(mm)125
  • M12/100mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコ

    M12/100mm サポートスクリュー付テーパークランプ

    エスコ
    3,280税込3,608
    1個
    翌日出荷
    塗装された焼戻し鋼です
    仕様クランプねじ:M12×12×100サポートスクリュー:M12×49材質焼入鋼寸法H(mm)10~40寸法A(mm)20寸法B(mm)40寸法C(mm)100