カテゴリ

  • 梱包用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(762)
  • ホンダ(39)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • Kawasaki(24)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • BAUHAUS(マツ六)(14)
  • SIEMENS(12)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(12)
  • (10)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
  • イトーキ(8)
  • タンガロイ(6)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ParkerTAIYO(4)
  • 東芝(4)
  • TRUSCO(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bd-6」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M 6x1.0 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付) エスコ

    M 6x1.0 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BD-6
  • テンションゲージ エスコ

    テンションゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
    用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。種類ばね式ハカリ表示形式アナログひょう量単位N
  • 600x450x4mm プラダン(グリーン/5枚) エスコ

    600x450x4mm プラダン(グリーン/5枚)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    衝撃に強く繰り返し使用可能。 断熱効果や遮音効果に優れています。
    用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。エスコ品番EA911BD-6形状プラダン質量(g)162寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×450×4
  • 1・1/2インチx1インチ PT異径エルボ エスコ

    1・1/2インチx1インチ PT異径エルボ

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BD-6形状異径エルボ
  • プラダンボックス(マジックテープ付) エスコ

    プラダンボックス(マジックテープ付)

    エスコ
    3,350税込3,685
    1個
    翌日出荷
    マジックテープ付の為、しっかりと閉じることができます。不使用時はコンパクトに折りたたむことができます。A4用紙がゆったり収まります。EA911BD-61(A3サイズ)の上に、EA911BD-60(A4サイズ)を2つ載せることができます。
    材質ポリプロピレン形状プラダン厚さ(mm)【プラダン】5外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)323×223×300外寸法・幅(mm)223外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)323
  • 1/2" x 9/16" 両口スパナ エスコ

    1/2" x 9/16" 両口スパナ

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615BD-6商品構成単品
  • #225/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ

    #225/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)

    エスコ(1件のレビュー)
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BD-6使用ガスアセチレン
  • 雌ねじカップリング(アルミ製) エスコ

    雌ねじカップリング(アルミ製)

    エスコ
    3,140税込3,454
    1個
    翌日出荷
    形状カップリング
  • 6.35x 8mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    6.35x 8mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    6,200税込6,820
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BD-6材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8
  • 45x1550mm 作業用ベルト(タン) エスコ

    45x1550mm 作業用ベルト(タン)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1本
    翌日出荷
    材質ベルト:ナイロン、バックル:アルミタンベルト幅(mm)45ベルト長さ(mm)1550バックル穴無し
  • 3/4インチ 中圧用真鍮オネジソケット エスコ

    3/4インチ 中圧用真鍮オネジソケット

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140BD-6材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)2.9取付ねじ3/4inchPT最大締付トルク500材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 160mm はさみ・園芸用 エスコ

    160mm はさみ・園芸用

    エスコ
    1,700税込1,870
    1本
    翌日出荷
    材質鍛造スチール全長(mm)160質量(g)130刃長(mm)35
  • 625mm 溝清掃用スコップ エスコ

    625mm 溝清掃用スコップ

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650BD-61材質(先端部)スチール、(柄)木全長(mm)625質量(g)440先端寸法(mm)130×185繰り返し・詰め替え対応
  • マルチドリル エスコ

    マルチドリル

    エスコ
    1,280税込1,408
    1本
    翌日出荷
    様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
  • プラダンBOX (マジックテープ付き) エスコ

    プラダンBOX (マジックテープ付き)

    エスコ
    4,210税込4,631
    1個
    翌々日出荷
    マジックテープ付の為、しっかりと閉じることができます。不使用時はコンパクトに折りたたむことができます。A3用紙がゆったり収まります。EA911BD-61(A3サイズ)の上に、EA911BD-60(A4サイズ)を2つ載せることができます。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)プラダン:5サイズ(mm)456 (W)×323 (D)×325 (H)
  • 防寒ポンチョ エスコ

    防寒ポンチョ

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    フリーサイズ。避難時の防寒・防風対策に、またハイキングなどの突然の雨や野外でのトイレに。緊急処置用品として、また海・山へのレジャー用品としてもご活用いただけます。劣化しにくい4層構造。耳障りなシャカシャカ音が少ない緊急用ポンチョです。拡げればすぐに使用できる寝袋タイプです。中に入れば保温・断熱効果があります。畳んでしまえばポケットにも入るコンパクトサイズです。アルミ層が体温の低下を防止します。
    材質アルミ蒸着ポリエチレン厚さ(mm)0.03シルバー質量(g)85サイズ(mm)1000×1200
  • 60mm ナイロンスペアーヘッド エスコ

    60mm ナイロンスペアーヘッド

    エスコ
    6,150税込6,765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA570BD-60種類ハンマー替ヘッド
  • 掛金 (スチール製) エスコ

    掛金 (スチール製)

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌々日出荷
    取付ねじ付き。サイズによりねじ穴数が異なります。掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。つまみ易くソフトで機能的なテーパー。ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠(別売)を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
    材質鋼板 (グリーン焼付塗装)寸法H(mm)18寸法A(mm)57寸法F(mm)23寸法B(mm)18寸法C(mm)23穴径(mm)4.2
  • 銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ エスコ

    銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
  • パイプレンチ エスコ

    パイプレンチ

    エスコ
    14,200税込15,620
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    鍛造鉄製
  • 手袋 (ニトリルゴム) エスコ

    手袋 (ニトリルゴム)

    エスコ
    365税込402
    1双
    翌々日出荷
    裏地なし。耐摩耗、耐油、耐水、耐薬品性。生分解性で環境に優しいです。視認性に優れています。EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A 適合。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.23全長(mm)305
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方 エスコ

    Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方

    エスコ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
    仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ
  • ミニボールバルブ EA425BMシリーズ エスコ

    ミニボールバルブ EA425BMシリーズ

    エスコ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
    仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61
  • ミニボールバルブ EA425BMシリーズ エスコ

    ミニボールバルブ EA425BMシリーズ

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
    仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):67
  • クッション封筒 エスコ

    クッション封筒

    エスコ
    1,700税込1,870
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    クラフト紙に間伐材を使用したエアークッション入りの封筒です。封筒とエアークッションは部分的に糊付けされているので容易に分別できます。封筒のとじしろにはあらかじめ両面テープがついているので簡単に封が閉じられます。