カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • ブルーレイディスク(3)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Verbatim(バーベイタム)(6)
  • マクセル(5)
  • HIDISC(7)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • ロジテック(14)
  • VERTEX STYLE(1)
  • Lazos(2)
  • Victor(4)
  • グリーンハウス(9)
  • サンワサプライ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • シャープ(1)
  • SONY(1)
  • 寺西化学(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
ストレージ容量
  • 25GB(1)
  • 50GB(2)
  • 色ホワイト(3)
ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bd-re」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーレイディスク エスコブルーレイディスクエスコ
3,810税込4,191
1パック(5枚)ほか
翌日出荷
録画用(書き換え不可)。ワイドプリント対応。ひろびろワイドレーベル(1回録画用)。「ひろびろワイドレーベル」採用により、外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり!。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。高度な2層成膜技術により、長時間録画と優れた保存特性を実現。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。5mmケース付き。
ホワイト容量(GB)50(2層)
138x133x14mm ポータブルブルーレイドライブ エスコ138x133x14mm ポータブルブルーレイドライブエスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:エレコム●型番:LBD-PWA6U3CLBK●バッファメモリ:4.0MB●インターフェイス:USB3.2 Gen1 USB3.1 Gen1 USB3.0 USB2.0 ●容量:100GB●サイズ(W×D×H)mm:138×133×14mm(本体のみ、突起部を除く)●バッファアンダーラン対策:有●AACS/CPRM:対応●動作時環境条件:温度/10℃~35℃ 相対湿度/20%~80%(ただし、結露なきこと)●保管時環境条件:温度/-10℃~50℃ 相対湿度/10%~90%(ただし、結露なきこと)●重量(g):230(本体のみ)●設置方向:水平●ディスクローディング方式:トレー方式 (カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)●コネクタ形状:USB MicroBx1●ユニット前面装備:アクセス表示ランプ イジェクトボタン 強制イジェクトホール●ユニット背面装備:USBコネクタ×1 電源コネクタ×1(別売りACアダプタ用) ケンジントンロック機構×1●カラー:ブラック●付属品:ブルーレイドライブ1台, USBケーブル(パソコン側/Type-A, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, USBケーブル(パソコン側/Type-C, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, セットアップガイド(保証書含む)2枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード ●対応機種:■ 対応パソコン / USB TypeC/Aポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。 ■ 対応OS(USB3.0接続時) / Windows 8.1,10 MacOS 10.5以降/ ChromeOS*1 *1読み取り専用。付属ソフトは使用不可 ※いずれも日本語OSに限ります。 ●対応メディア:■対応メディア(BD-R 1層)/対応 ■対応メディア(BD-RE 1層)/対応 ■対応メディア(BD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-RE DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-R XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(BD-RE XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(DVD-RAM)/対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。 ■対応メディア(DVD+R)/対応 ■対応メディア(DVD+R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD+RW)/対応 ■対応メディア(DVD-R)/対応 ■対応メディア(DVD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD-RW)/対応 ■対応メディア(CD-R/RW)/対応 ■対応メディア(DVD-ROM)/対応 ■対応メディア(BD-ROM)/対応アズワン品番67-5302-38
ブルーレイディスク エスコブルーレイディスクエスコ
8,560税込9,416
1パック(10枚)
翌日出荷
録画用(繰り返し録画可)。1~2倍速対応ディスク。インクジェットプリンター対応。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。高度な2層成膜技術により、長時間録画と優れた保存特性を実現。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。
ホワイト録画時間地上デジタル:6時間 (360分) BSデジタル:4時間20分 (260分) 4K BS/CS:3時間 (180分)容量(GB)50(2層)
ブルーレイディスク エスコブルーレイディスクエスコ
2,550税込2,805
1パック(10枚)
翌日出荷
1~4倍速対応。インクジェットプリンター対応。外径118mmから内径22mmまで印刷可能。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。録画用(書き換え不可)。5mmケース付き。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。
ホワイト対応メディア録画用ブルーレイディスクBD-R (1層:1-4倍速対応)録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分)容量(GB)25(1層)
関連キーワード
ブルーレイディスクカテゴリ