カテゴリ
- 作業工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 手袋(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(193)
- KITO(キトー)(155)
- ParkerTAIYO(147)
- 長野計器(23)
- コクヨ(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- ツカサ電工(13)
- IDEC(和泉電気)(11)
- KTC(10)
- 伊藤製作所(粉砕機)(10)
- スリーライン(9)
- SPARKFUN(8)
- TRUSCO(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- PELTECH(ペルテック)(6)
- 日東工業(5)
- FKD(フクダ精工)(5)
- S&K(三興製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
「be1-2」の検索結果
![[ESD]ニトリルゴム手袋[左右兼用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50654092-170413-02.jpg)
[ESD]ニトリルゴム手袋[左右兼用]
エスコ(2件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901箱(50枚)当日出荷から翌日出荷加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です。 パウダーなし。 自動車・電子部品、研究等に最適。 指先すべり止付き。 左右兼用。 ロールカフ。 低弾性。 ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。 EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B適合。用途自転車・電子部品・研究などに材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.1入数(枚)50全長(cm)約24粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
黄銅丸棒(鍛造用)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷から4日以内出荷熱間鍛造性と被削性に優れている用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
M12/125mm サポートスクリュー付クランククランプ
エスコ¥4,420税込¥4,8621個翌日出荷塗装された焼戻し鋼です仕様クランプねじ:M12×12×100サポートスクリュー:M12×49材質焼入鋼寸法H(mm)28~58寸法A(mm)20寸法B(mm)40寸法C(mm)125
RC1・1/2”雌ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
エスコ¥33,900税込¥37,2901個翌日出荷仕様オーリング(NBR)材質SUS304型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/2”
AC250V/20A コネクターボディー(3P)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA940BE-12形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
130mm 精密用ピンセット(非磁性スチール製)
エスコ¥5,320税込¥5,8521個翌日出荷非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。材質非磁性ステンレス形状直・鋭寸法(mm)先端幅:0.3、全長:130
G1・1/4"x25.0mm 雄ねじステム
エスコ¥4,050税込¥4,4551個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1"(25mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
雄ねじカップリング(アルミ製)
エスコ¥5,360税込¥5,8961個翌日出荷配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
3x5mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤)
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷エスコ品番EA819BE-12A軸径(Φmm)3粒度100全長(mm)47直径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])105000砥石長(mm)5
1.1/4インチx32mm 雄ネジステム
エスコ¥4,050税込¥4,4551個翌日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-122材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)406内径(Φmm)25対辺(mm)46有効長(mm)48(タケノコ)、20(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)92
エクステンションバー EA618SMシリーズ
エスコ¥7,850税込¥8,6351個翌日出荷ホイールナットのオフセットを回避してトルクレンチで締付け作業が可能なため、大型トラックのハブナット締付け作業に適しています。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BE8-200●差込角:1"●サイズ:D1/32mm 、D2/ 44mm 、L(全長)/200mm●重量:1.3kg




![[ESD]ニトリルゴム手袋[左右兼用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50654092-170413-02.jpg)


![[L] 革手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03436176-130510-02.jpg)



![[L/320mm]腕カバー(耐切創・耐衝撃) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44079106-190802-02.jpg)
![[Ball Hexagon]キーレンチ ショートヘッド EA573BEシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26442650-250801-02.jpg)




![[Ball Hexagon] キーレンチ(ショートヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530519-250801-02.jpg)




![[Ball Hexagon] キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530415-250801-02.jpg)