カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(214)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- ラスタバナナ(19)
- IDEC(和泉電気)(9)
- SPARKFUN(9)
- KTC(8)
- MAZDA(マツダ)(6)
- KMEW(ケイミュー)(6)
- フォレストリンク(6)
- FKD(フクダ精工)(5)
- KITO(キトー)(3)
- コクヨ(3)
- 長野計器(3)
- オンダ製作所(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- カクダイ(2)
- 東日製作所(2)
- リス(2)
- ブランドをもっと見る
「be1-4」の検索結果
特価

M12/125mm サポートスクリュー付クランククランプ
エスコ¥4,420税込¥4,8621個翌日出荷塗装された焼戻し鋼です仕様クランプねじ:M12×14×100サポートスクリュー:M12×49材質焼入鋼寸法H(mm)28~56寸法A(mm)20寸法B(mm)40寸法C(mm)125
雄ねじカップリング(アルミ製)
エスコ¥3,750~税込¥4,125~1個翌日出荷配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
1.1/2インチx38mm 雄ネジステム
エスコ¥4,520税込¥4,9721個翌日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-144材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)532内径(Φmm)33対辺(mm)55有効長(mm)51(タケノコ)、22(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)100
G1・1/2"x42.0mm 雄ねじステム
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1・5/8"(42mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
エスコ¥675~税込¥743~1パック(2本)翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)






![[Hexagon]キーレンチ EA573Bシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26442415-250801-02.jpg)
![[EA898BE-4、-4A用 ] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50399633-170420-02.jpg)




![[重量物用]運搬車(ブレーキ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272154-251023-02.jpg)