カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- KITO(キトー)(486)
- ホンダ(341)
- ParkerTAIYO(162)
- 長野計器(86)
- オカムラ(岡村製作所)(75)
- ケルヒャー(65)
- SMC(52)
- KTC(26)
- ラスタバナナ(23)
- ツカサ電工(16)
- 東京オートマック(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- 伊藤製作所(粉砕機)(10)
- SPARKFUN(10)
- ASUS(エイスース)(8)
- FKD(フクダ精工)(7)
- アズワン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「be10」の検索結果
特価
![[ESD]ニトリルゴム手袋[左右兼用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50654092-170413-02.jpg)
[ESD]ニトリルゴム手袋[左右兼用]
エスコ(2件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901箱(50枚)当日出荷から翌日出荷加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です。 パウダーなし。 自動車・電子部品、研究等に最適。 指先すべり止付き。 左右兼用。 ロールカフ。 低弾性。 ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。 EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B適合。用途自転車・電子部品・研究などに全長(cm)約24材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.1入数(枚)50粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
黄銅丸棒(鍛造用)
エスコ¥1,270税込¥1,3971個当日出荷から4日以内出荷熱間鍛造性と被削性に優れている用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
75mm アクリル板圧力計
エスコ¥3,790税込¥4,1691個(1個)翌日出荷食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。エスコ品番EA729BE-10ケース形状立型接続口径G3/8”質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.0材質(ケース)SPC(黒塗装)使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮ゲージ径(Φmm)75
110mm 精密用ピンセット(先曲/非磁性スチール製
エスコ¥9,870税込¥10,8571個翌日出荷非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。材質非磁性ステンレス形状曲・鋭寸法(mm)先端幅:0.3、全長:110
M10/100mm サポートスクリュー付クランククランプ
エスコ¥3,820税込¥4,2021個翌日出荷塗装された焼戻し鋼です仕様クランプねじ:M10×10×80サポートスクリュー:M10×39材質焼入鋼寸法H(mm)22~46寸法A(mm)15寸法B(mm)30寸法C(mm)100
Rc 1" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)
エスコ¥5,160税込¥5,6761個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
滑り止めテープ用プライマー
エスコ¥7,220税込¥7,9421缶(1缶)当日出荷空気中の水分と反応して優れた接着性を発揮する接着促進タイプのプライマーです。滑り止めテープと対象物との密着性を高め、はがれにくくします。両面テープ、特にアクリルフォームテープと併用してご使用いただくことができます。質量(g)900内容量(L)1適合品番EA944DL-1~-112特性鏡面向き ・高耐水性 ・褐色透明
RC1・1/4”雌ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
エスコ¥24,400税込¥26,8401個翌日出荷取付ねじRc1-1/4”常用圧力(MPa)3材質SUS304仕様オーリング(NBR)型中圧型構造バルブレス構造
Rc 1" x Rc 1" x Rc 1" チーズ
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌々日出荷ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)その他【中心から端面】38mm材質黒心可鍛鋳鉄製最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5呼び径(A)25適合流体空気、ガス、油、水、蒸気適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)ねじサイズRc1”
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
エスコ¥1,160~税込¥1,276~1パック(2本)翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
125mm キャスター・固定金具(EA520BE-5用)
エスコ¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷旧EA520BE-5用替キャスター。 固定・ストッパー無。エスコ品番EA520BE-105形状固定車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム
洗浄スプレー 芝刈機用 250mL
エスコ¥1,450税込¥1,5951本翌日出荷使用できないもの/液剤がしみこむ布、紙、皮などの素材。塗装された製品。真鍮、銅、アルミ製品。エンジン部、モーター部、配線関係、ベアリング部。樹脂、ゴムの一部種類。成分非イオン界面活性剤・陰イオン界面性剤内容量(mL)250液性アルカリ性




![[ESD]ニトリルゴム手袋[左右兼用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50654092-170413-02.jpg)
















![[EA898BE-100用] 100g入コンパウンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50399606-170420-02.jpg)


![[Ball Hexagon]キーレンチ EA573BEシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26442546-260130-02.jpg)