カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 防犯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ParkerTAIYO(189)
  • SMC(66)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • KITZ(キッツ)(7)
  • マキシンコー(6)
  • バンドー化学(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • イノック(3)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • オープン工業(2)
  • シーピー化成(2)
  • ホシザキ(2)
  • 山田照明(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • テラオカ(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf-150」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼管用ユーボルト エスコ

    鋼管用ユーボルト

    エスコ
    5,390税込5,929
    1セット(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 150mm ニッパー(プラスティック用) エスコ

    150mm ニッパー(プラスティック用)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)150エスコ品番EA682BF-150
  • 150mm 3本爪プーラー エスコ

    150mm 3本爪プーラー

    エスコ
    37,600税込41,360
    1個
    翌日出荷
    仕様アーム深さ(mm):150質量(kg)1.75引張強度3.5t最大径(Φmm)150
  • 64mm 自在ヘッド(黒) エスコ

    64mm 自在ヘッド(黒)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BF-150B
  • 150mm ペンチ(チタン合金製) エスコ

    150mm ペンチ(チタン合金製)

    エスコ
    58,800税込64,680
    1丁
    4日以内出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金質量(g)220呼び長さ(mm)150
  • 海外用マルチプラグ変圧器 エスコ

    海外用マルチプラグ変圧器

    エスコ
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど。 使用できない電気製品:【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整機能のあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法:1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    用途熱器具専用コンセント個数2P×1口コード長さ(m)1プラグ形状A・C・O・BF・SEエスコ品番EA940CD-124質量(g)310出力電圧(V)100(入力に準ずる)入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)・AC220~240(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)1500
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    13,000税込14,300
    1本
    翌日出荷