カテゴリ

  • 研磨材(8)
  • 作業工具(8)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(496)
  • ParkerTAIYO(130)
  • YAMAHA(ヤマハ)(129)
  • SIEMENS(58)
  • オカムラ(岡村製作所)(51)
  • INAX(LIXIL)(45)
  • cotta(44)
  • JST(日本圧着端子製造)(31)
  • シーピー化成(25)
  • カシムラ(24)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • CKD(21)
  • EFFEX(エフェックス)(18)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • KEMET(16)
  • アルトコーポレーション(15)
  • TOTO(14)
  • フジナガ(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf-3」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 19 x177mm パーツブラシ エスコ

    19 x177mm パーツブラシ

    エスコ(7件のレビュー)
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109BF-30材質(ブラシ部)馬毛
  • 黄銅丸棒(鍛造用) エスコ

    黄銅丸棒(鍛造用)

    エスコ
    19,700税込21,670
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    熱間鍛造性と被削性に優れている
    用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 9.5 x152mm パーツブラシ(馬毛/3本) エスコ

    9.5 x152mm パーツブラシ(馬毛/3本)

    エスコ(3件のレビュー)
    110税込121
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109BF-33
  • 12.7x152mm パーツブラシ(馬毛/3本) エスコ

    12.7x152mm パーツブラシ(馬毛/3本)

    エスコ(2件のレビュー)
    120税込132
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109BF-34
  • 1.6tonx3.0m レバーホイスト エスコ

    1.6tonx3.0m レバーホイスト

    エスコ
    39,500税込43,450
    1個
    翌日出荷
    仕様【手巻力量】30kgエスコ品番EA988BF-3使用荷重(t)1.6フック間最短距離(mm)290ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1巻取長さ(m)3
  • 16x32mm[6mm]ピンク砥石 エスコ

    16x32mm[6mm]ピンク砥石

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BF-3
  • 5/16"x 3/8"  両口スパナ エスコ

    5/16"x 3/8" 両口スパナ

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615BF-3商品構成単品
  • 40-100mm軸用スナップリングプライヤー/90° エスコ

    40-100mm軸用スナップリングプライヤー/90°

    エスコ
    5,660税込6,226
    1丁
    翌日出荷
    安定した先端部で滑りません
    全長(mm)200リング径(Φmm)40~100
  • 227mm/1.0kgf ハンドマグネット/プレス安全具 エスコ

    227mm/1.0kgf ハンドマグネット/プレス安全具

    エスコ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA781BF-31
  • 300x300mm 路面道路標識(蓄光/立入禁止) エスコ

    300x300mm 路面道路標識(蓄光/立入禁止)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1枚
    翌日出荷
    材質基材:耐候性ポリウレタン、アルミ、粘着剤:ゴム系寸法(mm)300×300×0.9(t)文字内容立入禁止質量(g)78耐用年数(年)3~5
  • 鋼管用ユーボルト エスコ

    鋼管用ユーボルト

    エスコ
    1,020税込1,122
    1セット(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 32 ton 油圧ジャッキ エスコ

    32 ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    26,400税込29,040
    1個
    翌日出荷
  • チーズ エスコ

    チーズ

    エスコ
    7,350税込8,085
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    10個入り。1本の銅管から2方向に分岐させるために使用されます。複数の機器への配管接続や、複雑な配管ネットワークの構築が可能になります。
    材質
  • 当て布団 エスコ

    当て布団

    エスコ
    4,620税込5,082
    1枚
    翌日出荷
    運搬作業等の商品保護に。予告なく色変更する場合がございます。1枚入。
    材質綿+ポリエステル混紡厚さ(mm)10寸法(mm)1500×2400
  • クロスLANケーブル CAT5e準拠 EA764BFシリーズ エスコ

    クロスLANケーブル CAT5e準拠 EA764BFシリーズ

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    ツメ折れ防止カバー付、2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブル、隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ、より線仕様
  • 防犯カメラ用スタンダードマウント エスコ

    防犯カメラ用スタンダードマウント

    エスコ
    2,960税込3,256
    1台
    翌日出荷
    一般的な小型カメラの設置に最適です。
    材質スチール質量(g)286全高(mm)152.4角度調整範囲傾斜:190° 回転:360°ねじサイズねじ山:1/4”-20山サイズ(Φmm)ベース:50.8 取付穴径:4.8 シャフト径:12.7
  • 38mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング) エスコ

    38mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)

    エスコ
    26,700税込29,370
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)38全長(mm)340
  • 32mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング) エスコ

    32mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)

    エスコ
    20,900税込22,990
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)32全長(mm)295
  • 38mm スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/カーボンスチール) エスコ

    38mm スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/カーボンスチール)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA579BF-38
  • 8x13mm[6mm]グレー 砥石 エスコ

    8x13mm[6mm]グレー 砥石

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BF-32形状円筒型
  • 6x13mm[6mm]グレー 砥石 エスコ

    6x13mm[6mm]グレー 砥石

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BF-31形状円筒型
  • 4号レール用ガイドローラー(スチール) エスコ

    4号レール用ガイドローラー(スチール)

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    材質鉄(クロメートメッキ)寸法(mm)A:98、B:72、C:30、D:25、H:39、d:8、t:3.2質量(g)170材質(ローラー部)磨丸鋼(ST21M)
  • 13x13mm[6mm]グレー 砥石 エスコ

    13x13mm[6mm]グレー 砥石

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BF-34形状円筒型
  • 36mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング) エスコ

    36mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
  • 10x13mm[6mm]グレー 砥石 エスコ

    10x13mm[6mm]グレー 砥石

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BF-33形状円筒型
  • PT 異径チーズ エスコ

    PT 異径チーズ

    エスコ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    形状異径チーズ
  • ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ エスコ

    ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
    仕様●材質:黄銅●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R3/8"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ10mm●重量(g):115●銅管用フレアー式
  • 1100x1200mm 当て布団 エスコ

    1100x1200mm 当て布団

    エスコ
    7,920税込8,712
    1個
    翌日出荷
    運搬作業等の商品保護に。 伸縮自在のキルティング製当て布団。 筒状になっていますので、どんな形でも簡単に梱包できます。
    エスコ品番EA911BF-31A材質本体:ナイロン、中ゴム:12コール(約10.5mm幅)長さ(mm)1100幅(mm)1200~2800厚さ(mm)約4色(縁)
  • 1100x1700mm 当て布団 エスコ

    1100x1700mm 当て布団

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    運搬作業等の商品保護に。 伸縮自在のキルティング製当て布団。 筒状になっていますので、どんな形でも簡単に梱包できます。
    エスコ品番EA911BF-32A材質本体:ナイロン、中ゴム:12コール(約10.5mm幅)長さ(mm)1100幅(mm)1700~3700厚さ(mm)約4色(縁)
  • 300mm/36mm モンキーレンチ(チタン合金製) エスコ

    300mm/36mm モンキーレンチ(チタン合金製)

    エスコ
    110,400税込121,440
    1本
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金質量(g)435口幅(mm)36呼び長さ(mm)300
  • 34mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング) エスコ

    34mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)

    エスコ
    23,200税込25,520
    1個
    4日以内出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)34全長(mm)307
  • 替 刃(EA338BF用/1枚) エスコ

    替 刃(EA338BF用/1枚)

    エスコ
    8,950税込9,845
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA338BF-1
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    25,200税込27,720
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • ジグソーブレード エスコ

    ジグソーブレード

    エスコ
    2,870税込3,157
    1組(3枚)
    翌日出荷
  • 12桁 金融電卓 EA761GDシリーズ エスコ

    12桁 金融電卓 EA761GDシリーズ

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    多彩な計算機能で簡単シミュレーション!金融計算電卓、日本語表示の大画面液晶を搭載し複雑な計算が簡単にシミュレーションできる金融計算電卓。<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。