カテゴリ
- 作業工具(6)
- 手袋(5)
- パソコン/周辺機器(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 物流用品(2)
- 建築金物(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(683)
- YAMAHA(ヤマハ)(125)
- ホンダ(44)
- アルトコーポレーション(35)
- 内田洋行(22)
- 三ツ星ベルト(22)
- INAX(LIXIL)(21)
- Kawasaki(20)
- CKD(18)
- 高須産業(15)
- KITZ(キッツ)(14)
- アインツ(14)
- Lovato(13)
- SIEMENS(12)
- アネスト岩田(10)
- omron(オムロン)(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- バーテック(9)
- ブランドをもっと見る
「bf5」の検索結果
特価
![[L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508439-250829-08.jpg)
[L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)
エスコ¥3,500税込¥3,8501双当日出荷材質ブチルゴム厚さ(mm)0.45全長(mm)330色ブラックサイズL質量(g)96入数(双)1機能耐溶剤性、柔軟性、静電気対策耐溶剤性極性溶剤(アセトン・メタノール・DMF・MEK・NMPなど)耐透過性アセトン、アセトニトリル、酢酸エチル、メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸18%、硫酸96%、ジメチルホルムアミド(DMF)、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)、メチルエチルケトン(MEK)
軸付砥石(6mm軸)(PA)
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷から翌日出荷酸化クロムが添加された淡紅色のコランダム結晶。 高い靭性と破砕性を持ち併せています。適合【素材】合金工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼軸径(Φmm)6粒度#120砥粒淡紅色アルミナ質研磨剤
900x1800mm 当て布団
エスコ¥4,100税込¥4,5101個翌日出荷床・壁・家具の養生に。エスコ品番EA911BF-5長さ(mm)900幅(mm)1800厚さ(mm)約10混率(%)ポリエチレン100
55mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
エスコ¥38,700税込¥42,5701個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)55全長(mm)430
中空シャフトNutドライバー
エスコ¥2,170税込¥2,3871本翌日出荷六角ナット用。六角軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回す事ができます。転がり落ちない六角の転がり防止付。
4号レール用ガイドローラー(POM/ボルト付)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷材質本体:スチール(クロメートメッキ仕上)、ローラー:POM寸法(mm)A:4.0、B:110、C:25、D:25、d:14、ねじ部L:85質量(g)182材質(ローラー部)POM樹脂
50mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
エスコ¥36,900税込¥40,5901個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)50全長(mm)400
1000x1800mm 当て布団(滑り止め付)
エスコ¥6,380税込¥7,0181個翌日出荷建築内装工事にエスコ品番EA911BF-51長さ(mm)1000幅(mm)1800厚さ(mm)約10材質(表面/裏面)綿+ポリエステル混紡/ナイロン+PVC![5.5x70mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50086234-180216-02.jpg)
5.5x70mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌日出荷エスコ品番EA565BF-5.5種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1400x1800mm 当て布団(滑り止め付)
エスコ¥7,480税込¥8,2281個翌日出荷建築内装工事にエスコ品番EA911BF-52長さ(mm)1400幅(mm)1800厚さ(mm)約10材質(表面/裏面)綿+ポリエステル混紡/ナイロン+PVC
耐酸・耐アルカリ手袋
エスコ¥4,700税込¥5,1701双翌日出荷多種の酸・アルカリ、王水、20%アンモニア水でもご使用いただけます。酸・アルカリに強く柔軟性が高い手袋です。裏地が柔らかく作業性が良好。全長350mmで、肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。酸・アルカリの長時間使用は大変危険です。手袋にひび割れ・ピンホール等がなくても8時間以上連続使用しないでください。(手袋の保管状況・使用頻度・使用条件により耐久性は変化します。)JIS T 8116:2005適合。材質表:クロロスルフォン化ポリエチレン 裏:ポリエステル長さ(mm)中指:83厚さ(mm)0.75全長(mm)350色ブラック
クロスLANケーブル CAT5e準拠 EA764BFシリーズ
エスコ¥1,370~税込¥1,507~1個翌日出荷ツメ折れ防止カバー付、2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブル、隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ、より線仕様
海外用マルチプラグ変圧器
エスコ¥9,098税込¥10,0081個当日出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど。 使用できない電気製品:【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整機能のあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法:1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。用途熱器具専用エスコ品番EA940CD-124質量(g)310コンセント個数2P×1口コード長さ(m)1出力電圧(V)100(入力に準ずる)入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)・AC220~240(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)1500プラグ形状A・C・O・BF・SE
LANケーブル EA764BBシリーズ
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷待機時の省電力・MTBF5万時間のACアダプターです。電話機、FAX、事務機器等、情報機器に使用できます。仕様●型番:KB-T6TS-005BKN●カテゴリー:6準拠●コネクター形状:RJ-45●長さ(m):0.5●カラー:ブラック●直径:6.4mm●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●ケーブル芯数:8芯(4P)●検査:100%導通検査




![[L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508439-250829-08.jpg)
![[EA705BF-5用] 替フィルター(10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796628-240903-02.jpg)
![[M/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508423-250829-08.jpg)
![[S/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709174-250829-08.jpg)
![[LL/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508448-250829-08.jpg)













![5.5x70mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50086234-180216-02.jpg)