カテゴリ

  • 溶接用品(7)
  • 電気材料(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • KITO(キトー)(476)
  • 三桂製作所(121)
  • Qlight(120)
  • BIGM(丸山製作所)(90)
  • 椿本チエイン(26)
  • LEC(レック)(19)
  • CKD(17)
  • 象印マホービン(15)
  • リスパック(15)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • コガネイ(12)
  • クラシエホームプロダクツ販売(12)
  • 株洲工具(11)
  • ツカサ電工(10)
  • ダイキン工業(9)
  • アース製薬(8)
  • コクヨ(6)
  • コンバム(旧:妙徳)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bg-2」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA481BG-2用] フィルター(5個) エスコ

    [EA481BG-2用] フィルター(5個)

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA481BG-10
  • 黄銅丸棒(鍛造用) エスコ

    黄銅丸棒(鍛造用)

    エスコ
    ¥16,700~税込¥18,370~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    熱間鍛造性と被削性に優れている
    用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • ステンレス掛金 エスコ

    ステンレス掛金

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥355税込¥391
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。付属品取付ねじ付材質SUS304仕上研磨仕上げ
  • 2.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    2.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-2
  • ステンレス管用ユーボルト エスコ

    ステンレス管用ユーボルト

    エスコ
    ¥340税込¥374
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適
    材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
  • サイドグラス(フィルター交換型) エスコ

    サイドグラス(フィルター交換型)

    エスコ
    ¥4,890税込¥5,379
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA481BG-2
  • 2.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    2.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    ¥1,270税込¥1,397
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-2.5
  • 軸付砥石 エスコ

    軸付砥石

    エスコ
    ¥745税込¥820
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 2.0mm穴 エアーブローガン エスコ

    2.0mm穴 エアーブローガン

    エスコ
    ¥5,920税込¥6,512
    1個
    翌日出荷
    空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
    仕様プラグ付材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)【ノズル】2材質(ホース)ウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ノズル長(mm)22取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)145
  • [ポリウレタン製]薄手耐溶剤手袋 エスコ

    [ポリウレタン製]薄手耐溶剤手袋

    エスコ
    ¥7,470税込¥8,217
    1袋(5双)
    翌日出荷
    耐油、耐溶剤性、耐摩耗性。 裏地がなく薄い為、細かい作業に適しています。 極薄タイプ。 有機溶剤飛沫防止に。 パウダーフリー。 柔らかく軽い。作業性に優れます。 使用後の硬化がなく、繰り返し使えます。 ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません。
    用途印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などに材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2色半透明入数(双)5全長(cm)30
  • 1/4インチ 中圧用ステンレスオネジソケット エスコ

    1/4インチ 中圧用ステンレスオネジソケット

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140BG-2材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク140材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 1/4インチ PTユニオン エスコ

    1/4インチ PTユニオン

    エスコ
    ¥1,940税込¥2,134
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BG-2形状ユニオン
  • # 70/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ

    # 70/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BG-2使用ガスプロパン
  • 2インチ PTユニオン エスコ

    2インチ PTユニオン

    エスコ
    ¥6,590税込¥7,249
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BG-20形状ユニオン
  • 25 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    25 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    ¥7,380税込¥8,118
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BG-25
  • 20 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    20 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    ¥6,740税込¥7,414
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BG-20
  • ダストプラグ(アルミ製) エスコ

    ダストプラグ(アルミ製)

    エスコ
    ¥2,630~税込¥2,893~
    1個
    翌日出荷
  • ウィンドウウォッシャー エスコ

    ウィンドウウォッシャー

    エスコ
    ¥13,500税込¥14,850
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928BG-26セット内容ウィンドウモップ×1個、ワイパー×1個、伸縮型ファイバーグラスハンドル(EA928BT-240A)×1個材質(ハンドル)アルミ寸法(mm)(ワイパー)300質量(g)450ハンドル長さ(mm)1300~2400(2段)危険物の類別非危険物モップ寸法(mm)350
  • ウィンドウウォッシャー エスコ

    ウィンドウウォッシャー

    エスコ
    ¥16,600税込¥18,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928BG-22セット内容ウィンドウモップ×1個、ワイパー×1個、伸縮型ファイバーグラスハンドル(EA928BD-360)×1個材質(ハンドル)ハンドルファイバーグラス、パイプアルミニウム寸法(mm)(ワイパー)300質量(g)(ハンドル)920ハンドル長さ(mm)1200~3600(3段)危険物の類別非危険物モップ寸法(mm)350
  • 22 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    22 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    ¥6,940税込¥7,634
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BG-22
  • ウィンドウウォッシャー エスコ

    ウィンドウウォッシャー

    エスコ
    ¥18,300税込¥20,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928BG-23セット内容ウィンドウモップ×1個、ワイパー×1個、伸縮型ファイバーグラスハンドル(EA928BD-540)×1個材質(ハンドル)ハンドルファイバーグラス、パイプアルミニウム寸法(mm)(ワイパー)300質量(kg)1.3ハンドル長さ(mm)1800~5400(3段)危険物の類別非危険物モップ寸法(mm)350
  • 2050mmx 5m  溶接作業フィルム(緑色) エスコ

    2050mmx 5m 溶接作業フィルム(緑色)

    エスコ
    ¥22,900税込¥25,190
    1個
    翌日出荷
    溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
    エスコ品番EA334BG-205厚さ(mm)0.35質量(kg)4.5色ダークグリーン寸法(m)2.05×5全光線透過率(%)1使用フィルム難燃性フィルム
  • 2050mmx 3m  溶接作業フィルム(緑色) エスコ

    2050mmx 3m 溶接作業フィルム(緑色)

    エスコ
    ¥14,300税込¥15,730
    1個
    翌日出荷
    溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
    エスコ品番EA334BG-203厚さ(mm)0.35質量(kg)2.7色ダークグリーン寸法(m)2.05×3全光線透過率(%)1使用フィルム難燃性フィルム
  • 2050mmx10m  溶接作業フィルム(緑色) エスコ

    2050mmx10m 溶接作業フィルム(緑色)

    エスコ
    ¥40,800税込¥44,880
    1個
    翌日出荷
    溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
    エスコ品番EA334BG-210厚さ(mm)0.35質量(kg)9色ダークグリーン寸法(m)2.05×10全光線透過率(%)1使用フィルム難燃性フィルム
  • 72.5mm/上段差3mm 掛 金(ステンレス製) エスコ

    72.5mm/上段差3mm 掛 金(ステンレス製)

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BG-201
  • 200mm固定ネジ付スライドプーラー エスコ

    200mm固定ネジ付スライドプーラー

    エスコ
    ¥85,800税込¥94,380
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 交換用キャスターセット(2個入)/EA927BG-1~22用 エスコ

    交換用キャスターセット(2個入)/EA927BG-1~22用

    エスコ
    ¥3,950税込¥4,345
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA927BG-30
  • ヘルメット用内装 エスコ

    ヘルメット用内装

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1個
    翌日出荷
    対応ヘルメットEA998BG-1、-2 ヘルメットは別売です。
    材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形
  • 2火口バーナー[プロパン・サンソ] エスコ

    2火口バーナー[プロパン・サンソ]

    エスコ
    ¥22,200税込¥24,420
    1個
    翌日出荷
    先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
    エスコ品番EA300-1全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0使用ガスプロパンガス・酸素用溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
  • [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    ¥10,300~税込¥11,330~
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    全長(mm)1800~5400種類ハンドルハンドル径(Φmm)32材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • [1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    ¥4,920~税込¥5,412~
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    種類ハンドル材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • [1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    ¥8,310税込¥9,141
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BD-360全長(mm)1200~3600質量(g)920種類ハンドルハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目)材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • ヘルメット用内装 エスコ

    ヘルメット用内装

    エスコ
    ¥875税込¥963
    1個
    翌日出荷
    対応ヘルメットEA998BG-21 ヘルメットは別売です。
    材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形
  • 1.9-3.6m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.9-3.6m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    ¥6,530税込¥7,183
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-360A寸法(mm)1900~3600質量(g)650段数2段高さ(m)(作業)5.1繰り返し・詰め替え対応
  • 1.0-1.8m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.0-1.8m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    ¥3,770税込¥4,147
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
  • 0.6-1.2m/2段 アルミハンドル エスコ

    0.6-1.2m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    ¥2,930税込¥3,223
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-120A寸法(mm)600~1200質量(g)240段数2段高さ(m)(作業)2.7繰り返し・詰め替え対応
  • ハンドプロテクター(テブックリン) エスコ

    ハンドプロテクター(テブックリン)

    エスコ
    ¥1,770税込¥1,947
    1本
    翌日出荷
    弱アルカリ性。白クリームタイプ(ハンドウォッシュ)。手についた汚れを水で簡単に洗い落とせる。ビニール手袋を使用せずプラゴミ削減につながる環境配慮型商品です。
    用途塗料ワックス等の塗装時、換気扇レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備靴磨きなど作業前に手に塗りこむことで、塗料ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール内容量(g)80塗膜状態仕上がり:透明繰り返し・詰め替え対応
  • ショートサイズ熔接器 エスコ

    ショートサイズ熔接器

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥25,900税込¥28,490
    1個
    翌日出荷
    熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
    用途酸素・アセチレン用
  • 水のいらないボディソープ エスコ

    水のいらないボディソープ

    エスコ
    ¥1,300税込¥1,430
    1本
    翌日出荷
    弱酸性。日本介護協会認定商品。水なしでかゆみ、においをスッキリリセット。忙しい朝、スポーツの後、徹夜明け、たばこのにおいが気になるとき、旅行中の機内や、車内で。 気分をリフレッシュさせるサボンの香り。適量を身体全体に吹きかけタオルで拭き取るだけ。災害時や入院中など、毎日の入浴ができない状況の時でも、簡単に身体全体のケアができます。介護現場での入力介助の負担を少なくすることもできます。
    成分水、グリセリン、コミカドプロピルベタイン、BG、ベンザルコニウムクロリド、メチルパラベン、フェノキシエタノール、EDTA-2Na、香料内容量(mL)300
  • 154mm 2又サオ(#100火口付) エスコ

    154mm 2又サオ(#100火口付)

    エスコ
    ¥7,460税込¥8,206
    1個
    翌日出荷
    用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#100(EA300BG-3×2個付属)エスコ品番EA300M-2材質真鍮全長(mm)154質量(g)79ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0