カテゴリ

  • 溶接用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(214)
  • 三桂製作所(66)
  • MAZDA(マツダ)(64)
  • 椿本チエイン(55)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • ニッサン(41)
  • ホンダ(35)
  • 神東塗料(35)
  • Festo(22)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • 象印マホービン(19)
  • オーム電機(17)
  • キースプランニング(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • 三共製作所(11)
  • アース製薬(10)
  • SIEMENS(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bg-4」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラダンケース用袋取手 エスコ

    プラダンケース用袋取手

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥170~税込¥187~
    1個(2個)
    当日出荷
    用途プラダンケース用。材質PP形状プラダン寸法(mm)115×41.5取付穴(mm)91×31入数(個)2
  • プラダンケース用取手 エスコ

    プラダンケース用取手

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥260~税込¥286~
    1個(10個)
    当日出荷
    材質PP形状プラダン寸法(mm)87×23取付穴(mm)91×27入数(個)10
  • 4.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    4.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-4
  • M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用) エスコ

    M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)

    エスコ
    ¥9,840税込¥10,824
    1個
    当日出荷
    4本セット。
    セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット材質HSS(ハイス)
  • プラダン用コーナー エスコ

    プラダン用コーナー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥520税込¥572
    1個(4個)
    当日出荷から翌日出荷
    W×W用。下穴目印用の穴付き。リブ付。
    材質PP形状プラダン寸法(mm)70×70入数(個)4
  • ステンレス掛金 エスコ

    ステンレス掛金

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥435税込¥479
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。付属品取付ねじ付材質SUS304仕上研磨仕上げ
  • 2.0mm穴 エアーブローガン エスコ

    2.0mm穴 エアーブローガン

    エスコ
    ¥6,290税込¥6,919
    1個
    翌日出荷
    空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
    仕様プラグ付材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)【ノズル】2材質(ホース)ウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ノズル長(mm)22取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)145
  • ステンレス管用ユーボルト エスコ

    ステンレス管用ユーボルト

    エスコ
    ¥520税込¥572
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適
    材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
  • Rc 1/2”  電動式ボールバルブ(AC100V) エスコ

    Rc 1/2” 電動式ボールバルブ(AC100V)

    エスコ
    ¥23,700税込¥26,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470BG-4バルブ種類ボールバルブ
  • 1/2インチ 中圧用ステンレスオネジソケット エスコ

    1/2インチ 中圧用ステンレスオネジソケット

    エスコ
    ¥6,590税込¥7,249
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140BG-4材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/2inchPT最大締付トルク600材質(ゴム)ニトリルゴム
  • ダストプラグ(アルミ製) エスコ

    ダストプラグ(アルミ製)

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1個
    翌日出荷
  • 電機ディスクグラインダーセット エスコ

    電機ディスクグラインダーセット

    エスコ
    ¥20,400税込¥22,440
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。小形サイズによる操作性向上(全長270mm、Φ56mmボディ)。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
    用途各種材料の切断や研削研磨作業に仕様エスコセットその他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14寸法(mm)270×56×60(H)質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)電圧単相交流(50/60Hz共用)穴径(Φmm)15電流(A)8.2電圧(V)AC100消費電力(W)800スイッチスライド式回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)1160コード長さ(m)2.5(2心)モーター単相直巻整流子モーター砥石サイズ(mm)100スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
  • [角形]LED作業灯(車載用) エスコ

    [角形]LED作業灯(車載用)

    エスコ
    ¥6,200税込¥6,820
    1個
    翌日出荷
    屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
    材質アルミニウム電線仕様ゴムケーブル照射角度(°)60エコロジー商品省エネ
  • x15/22.8mm  ポケットルーペ エスコ

    x15/22.8mm ポケットルーペ

    エスコ
    ¥7,490税込¥8,239
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA756BG-4
  • 軸付砥石 エスコ

    軸付砥石

    エスコ
    ¥640税込¥704
    1個
    翌日出荷
  • [ポリウレタン製]薄手耐溶剤手袋 エスコ

    [ポリウレタン製]薄手耐溶剤手袋

    エスコ
    ¥7,470税込¥8,217
    1袋(5双)
    翌日出荷
    耐油、耐溶剤性、耐摩耗性。 裏地がなく薄い為、細かい作業に適しています。 極薄タイプ。 有機溶剤飛沫防止に。 パウダーフリー。 柔らかく軽い。作業性に優れます。 使用後の硬化がなく、繰り返し使えます。 ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません。
    用途印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などに材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2色半透明入数(双)5全長(cm)30
  • 150mm [EA500BG-160/200用]アーム(3本組/薄爪) エスコ

    150mm [EA500BG-160/200用]アーム(3本組/薄爪)

    エスコ
    ¥52,600税込¥57,860
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500BG-160、EA500BG-200質量(kg)2.03アーム長さ(mm)150入数3本組
  • 1/2インチ PTユニオン エスコ

    1/2インチ PTユニオン

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BG-4形状ユニオン
  • #140/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ

    #140/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA300BG-4使用ガスプロパン
  • 210x1350mm 草かき鍬 エスコ

    210x1350mm 草かき鍬

    エスコ
    ¥3,820税込¥4,202
    1個
    翌日出荷
    鋼付きで切れ味に優れています。 ビニールサック付。
    用途草削りや土掘りにエスコ品番EA650BG-43材質刃:刃物鋼、柄:木全長(mm)1350質量(g)890先端寸法(mm)210(刃渡り)×122
  • [EA481BG-2用] フィルター(5個) エスコ

    [EA481BG-2用] フィルター(5個)

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA481BG-10
  • クールボディシート エスコ

    クールボディシート

    エスコ
    ¥3,240税込¥3,564
    1個(200枚)
    翌々日出荷
    入数:200枚。作業後の体、首元などのふきとりに。極冷-4℃。極厚シートなのでゴシゴシ拭いても破れにくいです。富士山の水を使用しています。プロ仕様の大容量サイズ。日本製。成分:水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿酸、PPG-4、セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料。
    仕様詰替用質量(kg)1.69シートサイズ(mm)140×300
  • 83.5mm L型サオ(#140火口付) エスコ

    83.5mm L型サオ(#140火口付)

    エスコ
    ¥6,220税込¥6,842
    1個
    翌日出荷
    用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属)エスコ品番EA300M-1材質真鍮全長(mm)83.5質量(g)38ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
  • ショートサイズ熔接器 エスコ

    ショートサイズ熔接器

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥25,900税込¥28,490
    1個
    翌日出荷
    熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
    用途酸素・アセチレン用
  • 2火口バーナー[プロパン・サンソ] エスコ

    2火口バーナー[プロパン・サンソ]

    エスコ
    ¥22,200税込¥24,420
    1個
    翌日出荷
    先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
    エスコ品番EA300-1全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0使用ガスプロパンガス・酸素用溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    ¥26,000税込¥28,600
    1本
    翌日出荷