カテゴリ

  • 作業工具(23)
  • 溶接用品(17)
  • 電気材料(17)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 手袋(10)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 農具(6)
  • 建築金物(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • KITO(キトー)(650)
  • BIGM(丸山製作所)(479)
  • コガネイ(362)
  • 三桂製作所(196)
  • 渡辺電機工業(150)
  • Qlight(124)
  • 三菱(110)
  • オカムラ(岡村製作所)(92)
  • DAYTONA(デイトナ)(88)
  • フジ矢(87)
  • オーム電機(80)
  • 京セラ(69)
  • TRUSCO(62)
  • IDEC(和泉電気)(57)
  • 椿本チエイン(56)
  • 住友電工ハードメタル(53)
  • CKD(51)
  • NTN(エヌティーエヌ)(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bg」の検索結果

151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA481BG-2用] フィルター(5個) エスコ

    [EA481BG-2用] フィルター(5個)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA481BG-10
  • 交換用キャスターセット(2個入)/EA927BG-1~22用 エスコ

    交換用キャスターセット(2個入)/EA927BG-1~22用

    エスコ
    3,950税込4,345
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA927BG-30
  • プラダンケース用袋取手 エスコ

    プラダンケース用袋取手

    エスコ(1件のレビュー)
    170税込187
    1個(2個)
    当日出荷
    用途プラダンケース用。材質PP形状プラダン寸法(mm)115×41.5取付穴(mm)91×31入数(個)2
  • 2火口バーナー[プロパン・サンソ] エスコ

    2火口バーナー[プロパン・サンソ]

    エスコ
    22,200税込24,420
    1個
    翌日出荷
    先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
    エスコ品番EA300-1全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0使用ガスプロパンガス・酸素用溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
  • 黄銅丸棒(鍛造用) エスコ

    黄銅丸棒(鍛造用)

    エスコ
    4,220税込4,642
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    熱間鍛造性と被削性に優れている
    用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • プラダンケース用取手 エスコ

    プラダンケース用取手

    エスコ(1件のレビュー)
    260税込286
    1個(10個)
    当日出荷
    材質PP形状プラダン寸法(mm)87×23取付穴(mm)91×27入数(個)10
  • ステンレス掛金 エスコ

    ステンレス掛金

    エスコ(1件のレビュー)
    355税込391
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。付属品取付ねじ付材質SUS304仕上研磨仕上げ
  • ヘルメット用内装 エスコ

    ヘルメット用内装

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    対応ヘルメットEA998BG-1、-2 ヘルメットは別売です。
    材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形
  • 4.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    4.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA944BG-4
  • [1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    4,920税込5,412
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    種類ハンドル材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • [1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    8,310税込9,141
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BD-360全長(mm)1200~3600質量(g)920種類ハンドルハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目)材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    全長(mm)1800~5400種類ハンドルハンドル径(Φmm)32材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • ヘルメット用内装 エスコ

    ヘルメット用内装

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    対応ヘルメットEA998BG-21 ヘルメットは別売です。
    材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形
  • 1.9-3.6m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.9-3.6m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    6,530税込7,183
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-360A寸法(mm)1900~3600質量(g)650段数2段高さ(m)(作業)5.1繰り返し・詰め替え対応
  • 0.6-1.2m/2段 アルミハンドル エスコ

    0.6-1.2m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-120A寸法(mm)600~1200質量(g)240段数2段高さ(m)(作業)2.7繰り返し・詰め替え対応
  • 打込みリペット エスコ

    打込みリペット

    エスコ
    190税込209
    1個(20個)
    翌日出荷
    フレームとコーナーを取付け後に電動ドリル等で下穴をあけ、ゴムハンマー等で打ち込んで固定してください。(プラスチック対応ドリル推奨)。固定の際は凹打込みピンにプラダンを挟み凸打込みピンをはめ込みます。
    材質PP入数(個)20
  • 1.0-1.8m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.0-1.8m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
  • [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    7,130税込7,843
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-180寸法(mm)900~1800質量(g)480接続部ねじ3/4”NH
  • 5.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    5.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA944BG-5
  • 8.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    8.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-8
  • 3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-3.5
  • 75mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ

    75mm ベンチバイス(クランプ式)

    エスコ(3件のレビュー)
    8,530税込9,383
    1個
    当日出荷
    仕様【パイプ固定能力径(mm)】19エスコ品番EA525BG-3厚さ(mm)【クランプ】約38(最大)質量(kg)1.7材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75口深(mm)25.4
  • [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    8,230税込9,053
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物
  • 3.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    3.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-3
  • ステンレス管用ユーボルト エスコ

    ステンレス管用ユーボルト

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適
    材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
  • 2.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    2.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-2
  • 1インチ PTユニオン エスコ

    1インチ PTユニオン

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BG-10形状ユニオン
  • 7.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    7.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-7
  • 3/4インチ PTユニオン エスコ

    3/4インチ PTユニオン

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BG-6形状ユニオン
  • 12 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    12 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-12
  • 1.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    1.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-1.5
  • #200/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ

    #200/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BG-5使用ガスプロパン
  • 1.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    1.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BG-1
  • M4-M10 リコイルタップ用下穴ドリルセット エスコ

    M4-M10 リコイルタップ用下穴ドリルセット

    エスコ
    6,910税込7,601
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824BG-5
  • [L] 手袋(ポリウレタン/黒) エスコ

    [L] 手袋(ポリウレタン/黒)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    当日出荷
    手の平エンボス加工でグリップ力アップ。 人差し指、中指先端補強付。 吸汗、速乾性に優れている。 手首布ゴム、マジックテープ止。 紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。 手洗い可能。
    エスコ品番EA353BG-82
  • サイドグラス(フィルター交換型) エスコ

    サイドグラス(フィルター交換型)

    エスコ
    4,890税込5,379
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA481BG-2
  • 2.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    2.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-2.5
  • 鋤簾 エスコ

    鋤簾

    エスコ
    5,630税込6,193
    1個
    翌日出荷
    砂利かきや、すくいあげに使用します。
    エスコ品番EA650BG-8材質特殊鋼(鍛造焼入)全長(mm)1200質量(kg)1.4先端寸法(mm)235×240
  • 2.0mm穴 エアーブローガン エスコ

    2.0mm穴 エアーブローガン

    エスコ
    5,920税込6,512
    1個
    翌日出荷
    空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
    仕様プラグ付材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)【ノズル】2材質(ホース)ウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ノズル長(mm)22取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)145
  • 16 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    16 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    4,720税込5,192
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-16