カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(401)
- 椿本チエイン(283)
- SMC(224)
- BIGM(丸山製作所)(140)
- ホンダ(74)
- 新日軽(LIXIL)(40)
- 三桂製作所(37)
- 神東塗料(35)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- ヨドノ(14)
- Festo(11)
- ツカサ電工(10)
- 渡辺電機工業(10)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 花王(6)
- タカチ電機工業(6)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- ブランドをもっと見る
「bg10」の検索結果

黄銅丸棒(鍛造用)
エスコ¥4,220税込¥4,6421個当日出荷から4日以内出荷熱間鍛造性と被削性に優れている用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
#450/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.7六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0
R1・1/4”雄ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
エスコ¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷仕様オーリング(NBR)材質SUS304型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)3取付ねじR1-1/4”
2050mmx 5m 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥22,900税込¥25,1901個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-105厚さ(mm)0.35質量(kg)4.5色イエロー寸法(m)2.05×5全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
低圧用油圧計
エスコ¥30,300税込¥33,3301個翌々日出荷原動機のエンジンオイル油圧や作業車、建設機械等の低圧部の測定に。付属品ニップルR1/8”・R1/4”(低圧用)(各1個)全長(mm)1470質量(g)750測定範囲(kPa)0~1500ホース長さ(m)1.3最小目盛(kPa)50ゲージ径(Φmm)60
2050mmx 3m 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-103厚さ(mm)0.35質量(kg)2.7色イエロー寸法(m)2.05×3全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム![[角形]LED作業灯(車載用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273825-251023-02.jpg)
[角形]LED作業灯(車載用)
エスコ¥9,990税込¥10,9891個翌日出荷屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。材質アルミニウム電源DC10~30Vコード長さ(mm)500電線仕様ゴムケーブル首振り270°照射距離(m)散光:200 集光:100取付ねじ径(Φmm)M8照射角度(°)散光:60 集光:30エコロジー商品省エネ
手袋 (ポリウレタン)
エスコ¥615税込¥6771双翌日出荷小指を除く指先部、手の平部分に豚バックスキン製の補強付き。マジックテープ止。通気性が良く、濡れても滑り難い。材質手の平:ポリウレタン厚さ(mm)0.5材質(甲)ナイロンメッシュ
1/2"DR/10-22mm ヘッドボルトソケットセット
エスコ¥7,320税込¥8,0521セット翌日出荷エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです ソケット部の適正な肉厚、焼入れによる耐久性があります。 ※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3502●差込角:1/2"●対辺(mm):10・12●全長(mm):190、200●重量(kg):1.3
228x295x980mmショベル(先丸・木柄OD色/6本)
エスコ¥15,100税込¥16,6101個翌日出荷材質先端:スチール、柄:木全長(mm)980質量(kg)1.6(1本あたり)先端サイズ228×295mm
電動式三方ボールバルブ
エスコ¥24,500~税込¥26,950~1個翌々日出荷レデューストボア型材質バルブボディ:青銅 (CAC406) ボディキャップ:C3771 ステム:C6782BD+Crめっき ボール:C3531+Ni-Crめっき ボールシート:PTFE Oリング:FKMスイッチ【位置リミットスイッチ】開、閉各1個 (有電圧)電源AC100V (50/60Hz)最高使用圧力(MPa)【80℃以下の水・油・空気】1.0【100℃以下の水・油・空気】0.5機能90°正逆回転潤滑方式グリース使用環境屋外使用可 (直射日光不可)定格時間連続絶縁階級JIS C4003 E種絶縁耐圧AC1500V (1分間)又は AC1800V (1秒間)塗装ハウジング:黒色 カバー:ライトブルーハンマートーン周囲温度(℃)-20~+50過負荷保護装置インピーダンスプロテクト防水IEC60529 IP56相当
デジタル温度計セット
エスコ¥39,800税込¥43,7801台(1台)翌日出荷セット内容:デジタル温度計×1台、表面温度センサー×1本、気体温度センサー×1本、延長用補償導線(1m)、ケース。機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセット。アプリ連携で測定結果の表示・記録・データ化可能。バックライト付きディスプレイ。空調機器のフィールドサービスや工場の設備保全に。手のひらサイズのコンパクトボディ。高品質な表面温度プローブと気体温度センサー。セパレート型で使用するための補償導線付き。測定の対象や用途に応じて温度プローブを選択可能です。仕様表面温度・気体温度センサー+ケース寸法(mm)表面温度センサー:Φ12×136(先端)、気体温度センサー:Φ4×99(先端)電源単3電池×3本(付属)測定範囲(℃)本体:-50~1000、表面温度センサー:-50~350、気体温度センサー:-50~400測定項目表面温度・気体温度温度(℃)-20~50、湿度:0~80%RH(室内使用のみ)本体質量(g)188精度本体:±(0.5+0.3%of mv)接続ミニチュアプラグ(ミニオメガ)センサーKタイプ熱電対(1ch)、適合:EA701BG-5、-8、-10~-15分解能(℃)0.1(-50~499.9、1(その他の範囲)保護等級IP20(センサー接続時IP40)機能バックライト、ホールド(最大値/最小値)、平均値(時間/複数点)、ダンピング(移動平均)、音アラーム(上限値/下限値)、自動オフ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×135寿命150時間







![[EA481BG-2用] フィルター(5個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49960968-180326-02.jpg)







![[角形]LED作業灯(車載用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273825-251023-02.jpg)