カテゴリ
- 電気材料(31)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 作業工具(28)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 安全保護具(5)
- 研磨材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 物流用品(4)
- 溶接用品(4)
- 清掃用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 作業服(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(261)
- IKO(日本トムソン)(252)
- SMC(173)
- KITO(キトー)(171)
- マルゼン[厨房機器](103)
- SHIMANO(シマノ)(101)
- オカムラ(岡村製作所)(70)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
- BAHCO(バーコ)(49)
- YAMAHA(ヤマハ)(49)
- MAZDA(マツダ)(44)
- WAKI(和気産業)(42)
- 三菱電機(31)
- CKD(29)
- ビー・ブラウンエースクラップ(28)
- 近江精機(25)
- SIEMENS(19)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bh-1」の検索結果

ボールバルブ(ステム式・アングル) EA425BHシリーズ
エスコ¥2,030税込¥2,2331個当日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/8"●重量(g):71●タケノコ径:7mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:6mm●アングル形状
エアーホースリール(ウレタン製)
エスコ(1件のレビュー)¥30,200税込¥33,2201個当日出荷リールが左右360°回転します。全長(m)30内径(Φmm)10エスコ品番EA124BH-1A材質本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)8.4外径(Φmm)14常用圧力(MPa)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×345最高圧力(MPa)5.5取付ねじR(PT)3/8”
センターパンチツール
エスコ¥23,400税込¥25,7401個翌日出荷結束とパンチングが出来ます。適合EA463BH、BJ用エスコ品番EA463BH-1材質201ステンレス製、200-300ステンレス幅(mm)20全長(mm)250質量(g)380バンド幅(mm)9.5、16![100mm [EA500BH- 90/120用] アーム(3本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527768-210428-02.jpg)
100mm [EA500BH- 90/120用] アーム(3本組)
エスコ¥20,600税込¥22,6601組翌日出荷用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500BH-90、EA500BH-120質量(kg)0.92アーム長さ(mm)100入数3本組
ブラシ、ツールホルダー
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷エスコ品番EA928BH-1材質プラスチック全長(mm)220適合ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ曲げ角度範囲270°繰り返し・詰め替え対応
90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製)
エスコ¥1,300税込¥1,4301個当日出荷材質頭:18-0ステンレス、柄:天然木エスコ品番EA650BH-10質量(g)180寸法(幅W×奥行D)(mm)【先端】90×130柄長さ(mm)約415
300mm 腕カバー
エスコ(1件のレビュー)¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷厚手タイプ。マジックテープ止め。 手首に巻き付けて、板金・解体等作業時の怪我から手首を守ります。 手袋との併用をお勧めします。芯入り、ミシンステッチで補強。サイズL材質綿帆布エスコ品番EA355BH-1寸法(mm)(上辺×下辺)220×300全長(mm)150質量(g)95
14x17mm 両口ラチェットレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥23,100税込¥25,4101個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅厚さ(mm)47寸法(mm)14×17全長(mm)280質量(g)370![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286775-260624-02.jpg)
[SDSプラス]ドリルビット
エスコ¥1,190税込¥1,3091本翌日出荷SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。全長(mm)160被削材対応:石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。有効長(mm)100刃先(mm)径:10.0![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286626-260624-02.jpg)
[SDSプラス]ドリルビット
エスコ¥1,380~税込¥1,518~1本翌日出荷SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
SDSプラスドリルビット
エスコ¥8,640税込¥9,5041セット(4本)翌日出荷SDSプラスシャンク 対応被削材:強化コンクリート・人工石・自然石仕様●セット内容:5.0×110mm・6.0×110mm・8.0×110mm・6.0×160mm・8.0×160mm・10.0×160mm・12.0×160mm●有効長(mm):5.0×110mm:45mm6.0×110mm:46mm8.0×110mm:45mm6.0×160mm:95mm8.0×160mm:94mm10.0×160mm:95mm12.0×160mm:85mm













![10.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64733245-210510-02.jpg)






![100mm [EA500BH- 90/120用] アーム(3本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527768-210428-02.jpg)



![12.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64733254-210510-02.jpg)










![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286775-260624-02.jpg)


![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286626-260624-02.jpg)