カテゴリ
- 作業工具(5)
- 清掃用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 洗車・清掃(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(108)
- CKD(37)
- Comfortable Electronic(COMF)(31)
- WAKI(和気産業)(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- GB[制御機器](12)
- BAHCO(バーコ)(11)
- ワルター(10)
- 三菱電機(9)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
- エイト(7)
- TRUSCO(6)
- リスパック(6)
- ULVAC(アルバック)(5)
- スーパーツール(5)
- FPC(5)
- BIG DAISHOWA(4)
- ブランドをもっと見る
「bh-3」の検索結果
特価
![128mm M6ねじ[アルミ]アルミ取手 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680381-180827-02.jpg)
128mm M6ねじ[アルミ]アルミ取手
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷エスコ品番EA948BH-3材質アルミニウム合金色白寸法L(mm)141寸法H(mm)51寸法A(mm)20寸法M(mm)128ねじサイズM6
0.93-3.80m 伸縮はしご(アルミ製)
エスコ¥102,400税込¥112,6401個翌日出荷はしご収納時はゆっくりと縮むスローダウンシステム。エスコ品番EA902BH-38材質アルミ合金製(アルマイト加工)最大使用荷重(kg)100
38mmラチェット式クランプ
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)125レバーの種類クイックリリースレバー最大開口(mm)38口深(mm)44![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)
鋼管用Uボルト[ステンレス]
エスコ¥3,020税込¥3,3221個(5個)翌日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷EA928BK-30、-45、BL-25~-45用ハンドルです。 クリップ止式 ヘッド部分が180°回転します。 伸縮ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ(P.637に掲載)に取付可能です。但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。エスコ品番EA928BK-7A材質ABS樹脂全長(mm)190ハンドル径(Φmm)32口幅(mm)1320繰り返し・詰め替え対応
1.9-3.6m/2段 アルミハンドル
エスコ¥6,530税込¥7,1831個翌日出荷継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。エスコ品番EA928BT-360A寸法(mm)1900~3600質量(g)650段数2段高さ(m)(作業)5.1繰り返し・詰め替え対応![[1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662267-260615-02.jpg)
[1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル
エスコ¥4,920~税込¥5,412~1個翌日出荷ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。種類ハンドル材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム![[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662285-260615-02.jpg)
[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル
エスコ¥10,300~税込¥11,330~1個翌日出荷ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。全長(mm)1800~5400種類ハンドルハンドル径(Φmm)32材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム![[1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662276-260615-02.jpg)
[1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。エスコ品番EA928BD-360全長(mm)1200~3600質量(g)920種類ハンドルハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目)材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
1.0-1.8m/2段 アルミハンドル
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
0.6-1.2m/2段 アルミハンドル
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。エスコ品番EA928BT-120A寸法(mm)600~1200質量(g)240段数2段高さ(m)(作業)2.7繰り返し・詰め替え対応![[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662836-180827-02.jpg)
[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル
エスコ¥7,130税込¥7,8431個翌日出荷ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。エスコ品番EA928BM-180寸法(mm)900~1800質量(g)480接続部ねじ3/4”NH![[1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662854-180827-02.jpg)
[1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル
エスコ¥8,230税込¥9,0531個翌日出荷ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物













![128mm M6ねじ[アルミ]アルミ取手 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680381-180827-02.jpg)



![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)





![[1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662267-260615-02.jpg)
![[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662285-260615-02.jpg)
![[1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662276-260615-02.jpg)


![[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662836-180827-02.jpg)
![[1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662854-180827-02.jpg)