カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防災用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- EXCEL(エクセル)(1)
- カーメックス(1)
- 椿本チエイン(1)
- BONDHUS(1)
- 三木プーリ(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ヒキモト(1)
- KSフィルター(1)
「bh10mm」の検索結果
特価
![[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274035-251027-02.jpg)
[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート
エスコ¥5,730税込¥6,3031個翌日出荷B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約750mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.4適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×756エコロジー商品省エネ![[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274026-251027-02.jpg)
[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート
エスコ¥5,350税込¥5,8851個翌日出荷B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約500mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.2適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×506エコロジー商品省エネ
5m 延長ケーブル
エスコ¥3,850税込¥4,2351個当日出荷注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル




![[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274035-251027-02.jpg)
![[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274026-251027-02.jpg)