カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • IKO(日本トムソン)(107)
  • KENWOOD(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • SMC(82)
  • ULVAC(アルバック)(5)
  • アズワン(7)
  • エフ・アール・シー(6)
  • ケナメタル(18)
  • タニタ(10)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(9)
  • ワルター(10)
  • 三菱電機(100)
  • 千代田通商(7)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
  • 東芝ライテック(7)
  • 貝印(11)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bh20」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付ゴム砥石 エスコ

    軸付ゴム砥石

    エスコ
    ¥605~税込¥666~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状円筒型
  • R 2インチ 雄ネジステム エスコ

    R 2インチ 雄ネジステム

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BH-20材質ナイロン形状ステム径(Φmm)51(タケノコ)
  • 2インチ PTニップル エスコ

    2インチ PTニップル

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BH-20形状ニップル
  • ダストプラグ(アルミ製) エスコ

    ダストプラグ(アルミ製)

    エスコ
    ¥4,070税込¥4,477
    1個
    翌日出荷
  • Rc  2”  電動式ボールバルブ(AC100V/ステンレス) エスコ

    Rc 2” 電動式ボールバルブ(AC100V/ステンレス)

    エスコ
    ¥81,300税込¥89,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470BH-20バルブ種類ボールバルブ
  • 3/8"DR/T20x38mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T20x38mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38サイズT20差込角(inch)3/8"
  • 1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色) エスコ

    1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)

    エスコ
    ¥25,200税込¥27,720
    1セット
    当日出荷
    EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
    仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BH-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74
  • 1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(グリーン) エスコ

    1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(グリーン)

    エスコ
    ¥25,200税込¥27,720
    1セット
    当日出荷
    EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
    仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BH-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1
  • 鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ

    鋼管用Uボルト[ステンレス]

    エスコ
    ¥2,490税込¥2,739
    1個(5個)
    翌日出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
    材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
  • 80mm パテベラ(荒くし目型/プラスチック製) エスコ

    80mm パテベラ(荒くし目型/プラスチック製)

    エスコ
    ¥305税込¥336
    1個
    翌日出荷
    プラスチック製で軽く持ちやすい。
    用途壁、セラミック・鉄タイルに材質プラスチック全長(mm)182刃幅(mm)76刃先形状V型(荒くし目)
  • 200mm固定ネジ付スライドプーラー エスコ

    200mm固定ネジ付スライドプーラー

    エスコ
    ¥70,400税込¥77,440
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 80mm パテベラ(細くし型/プラスチック製) エスコ

    80mm パテベラ(細くし型/プラスチック製)

    エスコ
    ¥305税込¥336
    1個
    翌日出荷
    プラスチック製で軽く持ちやすい。
    用途ゴムやプラスチック材に材質プラスチック全長(mm)180刃幅(mm)79刃先形状スクエア型(細くし目)
  • R 3/4”xR 3/8” 異径ニップル エスコ

    R 3/4”xR 3/8” 異径ニップル

    エスコ
    ¥1,630税込¥1,793
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-206A形状異径ニップル
  • R 3/8”xR 1/4” 異径ニップル エスコ

    R 3/8”xR 1/4” 異径ニップル

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-203形状異径ニップル
  • R 1/2”xR 3/8” 異径ニップル エスコ

    R 1/2”xR 3/8” 異径ニップル

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-204B形状異径ニップル
  • R 3/4”xR 1/2” 異径ニップル エスコ

    R 3/4”xR 1/2” 異径ニップル

    エスコ
    ¥1,630税込¥1,793
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-206B形状異径ニップル
  • R 1/2”xR 1/4” 異径ニップル エスコ

    R 1/2”xR 1/4” 異径ニップル

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-204A形状異径ニップル
  • 溶接作業フェンスセット エスコ

    溶接作業フェンスセット

    エスコ
    ¥25,200税込¥27,720
    1セット
    3日以内出荷
    紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンをお使いください。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
    色(シート)ブルー全光線透過率(%)33
  • [壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    ¥13,700税込¥15,070
    1個
    翌日出荷
    壁直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)7.8適合品番EA983AX-11サイズ(mm)1393×25×500エコロジー商品省エネ
  • [天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    翌日出荷
    天井直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)5.1適合品番EA983AX-11、-12サイズ(mm)1393×202×25エコロジー商品省エネ
  • [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    ¥5,730税込¥6,303
    1個
    翌日出荷
    B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約750mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.4適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×756エコロジー商品省エネ
  • [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    ¥5,350税込¥5,885
    1個
    翌日出荷
    B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約500mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.2適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×506エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    ¥35,600税込¥39,160
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。
    仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.7電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.055サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL111-3211エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    ¥39,700税込¥43,670
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)4.1電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.079サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL221-3623エコロジー商品省エネ
  • [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    ¥8,230税込¥9,053
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物
  • [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    ¥7,130税込¥7,843
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-180寸法(mm)900~1800質量(g)480接続部ねじ3/4”NH
  • [1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    ¥8,310税込¥9,141
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BD-360全長(mm)1200~3600質量(g)920種類ハンドルハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目)材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    ¥10,300~税込¥11,330~
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    全長(mm)1800~5400種類ハンドルハンドル径(Φmm)32材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • [1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    ¥4,920~税込¥5,412~
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    種類ハンドル材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • 1.9-3.6m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.9-3.6m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    ¥6,530税込¥7,183
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-360A寸法(mm)1900~3600質量(g)650段数2段高さ(m)(作業)5.1繰り返し・詰め替え対応
  • 1.3-2.4m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.3-2.4m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    ¥4,700税込¥5,170
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-240A寸法(mm)1300~2400質量(g)450段数2段高さ(m)(作業)3.9繰り返し・詰め替え対応
  • 1.0-1.8m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.0-1.8m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    ¥3,770税込¥4,147
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
  • 0.6-1.2m/2段 アルミハンドル エスコ

    0.6-1.2m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    ¥2,930税込¥3,223
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-120A寸法(mm)600~1200質量(g)240段数2段高さ(m)(作業)2.7繰り返し・詰め替え対応
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    ¥19,500~税込¥21,450~
    1本
    翌日出荷