カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 溶接用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- af(旭風防)(3)
- BAUHAUS(マツ六)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- KITO(キトー)(5)
- KTC(10)
- MAZDA(マツダ)(6)
- SMC(66)
- TAKEGAWA(武川)(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- TRUSCO(3)
- イマオコーポレーション(13)
- スーパーツール(2)
- ビー・ブラウンエースクラップ(6)
- ホンダ(37)
- 光(3)
- 北川鉄工所(2)
- 未来工業(3)
- ブランドをもっと見る
「bj-12」の検索結果
特価

215mm はさみ・剪定(ラチェット式/負担軽減グリップ
エスコ¥3,900税込¥4,2901個翌日出荷下部ハンドルの自動回転によって切断時の歪みを抑え、手の疲労を最小限にします全長(mm)215質量(g)271刃長(mm)20切断能力(Φmm)20材質(刃)炭素鋼
255x300mm/ 970mm ショベル(角形・スチール柄)
エスコ¥4,040税込¥4,4441個翌日出荷JIS規格品用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪等エスコ品番EA650BJ-12全長(mm)970質量(kg)2先端寸法(mm)255×300板厚(mm)【先端】1.6先端形状角型材質(柄部)スチール先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
19-60mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥7,040税込¥7,7441個翌日出荷ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。全長(mm)180先端ストレート仕上防錆仕上げリング径(Φmm)19/60
Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥7,840税込¥8,6241個翌日出荷材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ









![[EA109BJ-2用] 替ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64485165-210427-02.jpg)