カテゴリ
- 機構部品(7)
- 作業工具(7)
- 農具(5)
- 科学研究・開発用品(2)
- 手袋(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 溶接用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- MAZDA(マツダ)(111)
- ホンダ(45)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(44)
- Kawasaki(28)
- SMC(27)
- イマオコーポレーション(26)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
- KTC(11)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- BAUHAUS(マツ六)(7)
- KITACO(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- LITTELFUSE(6)
- ニッサン(5)
- デンヨー(4)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ブランドをもっと見る
「bj-4」の検索結果

#140/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷用途旧EA300H-2用材質真鍮+銅全長(mm)40穴径(Φmm)1.0六角対辺(mm)11ねじサイズM8×1.0
M 6 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-49材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)100寸法H(mm)50寸法L1(mm)110寸法A(mm)10ねじサイズM6
ドラム缶用じょうご 丸型オイルドレンパッド
エスコ¥3,730税込¥4,1031枚翌日出荷ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。材質不織布のポリエステル繊維厚さ(mm)25直径(Φmm)380
M 5 / 90mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-45材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)90寸法H(mm)30寸法L1(mm)98寸法A(mm)8ねじサイズM5
ジョレン(スチール製) EA650BJシリーズ
エスコ¥5,080税込¥5,5881丁翌日出荷頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。仕様●先端サイズ(mm):240×238●全長:1360mm●材質:ヘッド/スチール 柄/天然木●重量:1.3kg
ドラム缶じょうご (セーフティー)
エスコ¥52,700税込¥57,9701個翌日出荷可燃性液体用。燃焼防止装置付、通気孔付き。液体を収集しドラム缶上部を清潔に保ちます。適用:113.6Lまたは200Lドラム缶用。材質ポリエチレン質量(kg)3.2寸法(Φ×高さH)(mm)533×83
手袋(天然ゴム/100枚) EA354BJシリーズ
エスコ¥1,610税込¥1,7711箱(100枚)翌日出荷食品衛生法に適合しているため、食品加工作業にも使用できます。パウダー無。仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):79●厚み:0.14●材質:天然ゴムラテックス●入数:100枚●引き裂きに強い、着脱スムーズ加工
M 5 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-48材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)120寸法H(mm)40寸法L1(mm)128寸法A(mm)8ねじサイズM5
M 4 / 40mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-41材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)40寸法H(mm)23寸法L1(mm)46寸法A(mm)6ねじサイズM4
三角ホー
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷両面に刃をつけているので使いやすく、斜面の除草作業にも便利です。刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です。熱処理を施しているため耐摩耗性に優れ、切れ味に優れています。 両面に刃をつけているので使いやすく、斜面の除草作業にも便利です。用途草削り作業エスコ品番EA650BJ-46材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木全長(mm)380質量(kg)0.3刃幅(mm)140柄長さ(mm)300
草削りねじり鎌
エスコ¥2,370税込¥2,6071個翌日出荷ねじれていることで、背の低い雑草も根元からひっかけて土ごと刈り取れます。熱処理を施しているため耐摩耗性に優れ、切れ味に優れています。刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です。用途草削り作業エスコ品番EA650BJ-44材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木全長(mm)340質量(kg)0.23刃幅(mm)110柄長さ(mm)300
手袋(天然ゴム/100枚) EA354BJシリーズ
エスコ¥1,610税込¥1,7711箱(100枚)翌日出荷食品衛生法に適合しているため、食品加工作業にも使用できます。パウダー無。仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):205●中指長さ(mm):82●厚み:0.14●材質:天然ゴムラテックス●入数:100枚●引き裂きに強い、着脱スムーズ加工
M 6 /110mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)仕様取手幅:Φ10mm材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:110、幅L1:120、高さH:40ねじサイズM6
M 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-46材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)108寸法A(mm)8ねじサイズM5
PT1/2インチx12.7mm ミニボールバルブ
エスコ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷エスコ品番EA425BJ-412形状ストレート材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)12.7バルブ種類ボールバルブ
M 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥870税込¥9571個翌日出荷付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)仕様取手幅:Φ9mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:9、ねじ間L:100、幅L1:109、高さH:30ねじサイズM5
草削りねじり鎌
エスコ¥1,680税込¥1,8481個4日以内出荷ねじれていることで、背の低い雑草も根元からひっかけて土ごと刈り取れます。刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です。熱処理を施しているため耐摩耗性に優れ、切れ味に優れています。用途草削り作業エスコ品番EA650BJ-43材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木全長(mm)270質量(kg)0.14刃幅(mm)107柄長さ(mm)110
DC18.0V インパクトドライバー 充電式
エスコ¥70,700税込¥77,7701台4日以内出荷スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)




![[EA109BJ-4用] 替ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64485183-210427-02.jpg)








![4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734119-210510-02.jpg)












![#3x25mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015105-170327-02.jpg)



![#1x25mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015087-170327-02.jpg)