カテゴリ
- 作業工具(35)
- 機構部品(20)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 空調・照明・電設資材(14)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 農具(9)
- 溶接用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 物流用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 制御機器(3)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- 建築金物(2)
- 手袋(2)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- イマオコーポレーション(136)
- メディアカバーマーケット(118)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(111)
- BAUHAUS(マツ六)(95)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- DAYTONA(デイトナ)(64)
- アイコ(60)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(58)
- TAKEGAWA(武川)(54)
- TOSTEM(LIXIL)(54)
- リスパック(46)
- MAD MAX(マッドマックス)(45)
- Qlight(44)
- オカムラ(岡村製作所)(43)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- ハリケーン(31)
- ABB Jokab(30)
- MSTコーポレーション(26)
- ブランドをもっと見る
「bj」の検索結果

6.0mm パイロット・ゴム管・バンド(2個)
エスコ¥150税込¥1651個翌々日出荷EA467BH-6、BJ-6にご使用下さい。用途呼び径6mmのパイロットゴム管用エスコ品番EA467CB-6質量(g/個)約1
114mm ランセル取手(ステンレス製)
エスコ¥2,010税込¥2,2111個当日出荷材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)エスコ品番EA948BJ-93寸法(幅W×高さH)(mm)20×25全長L(mm)130寸法P(mm)(ねじ間)114取付穴径(Φmm)3.5![[L] 手袋(指先すべり止付・合成皮革/白) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640826-170413-02.jpg)
[L] 手袋(指先すべり止付・合成皮革/白)
エスコ¥1,290税込¥1,4191個当日出荷柔らかく、摩擦に強い手袋です。 水に濡れても滑りにくい。 小指を除く、指先滑り止め付。 手首平ゴム、マジックテープ止め。 洗濯可能です。用途土木建築・運送・一般作業等色白サイズL全長(cm)23エスコ品番EA353BJ-72厚さ(mm)1.05質量(g)約64材質(手袋)合成皮革手のひらまわり(cm)21
85x245mm/1050mm 幅広 鍬 (木柄)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、刃先はロール鍛造仕上げです。用途根起こしや竹の子掘り作業に全長(mm)1050エスコ品番EA650BJ-7材質頭:スチール、柄:天然木(樫)質量(kg)2先端寸法(mm)85×240
120x245mm/1050mm 幅広 鍬 (木柄)
エスコ¥3,120税込¥3,4321個翌日出荷クサビ不要の追い込みタイプです。用途うね上げ、土寄せ、整地作業に全長(mm)1050エスコ品番EA650BJ-8材質頭:スチール、柄:天然木質量(kg)1.2先端寸法(mm)120×245
遮熱ヘルメット
エスコ¥7,000税込¥7,7001個翌日出荷厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護、電気用。あごひも・耳ひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」。リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。10個以上の注文でネーム入れができます。(ネーム入れ費用別途必要)材質ポリカーボネート色本体:ホワイト(遮熱加工) ひさし:グレー質量(g)430シリーズエアライト頭囲(cm)53~63
遮熱ヘルメット(通気孔付)
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも・耳ひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。二重構造で雨水の浸入を防ぎ、通気孔付で頭部のムレを抑えます。また、突起物の侵入もガードします。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。直射日光を反射し、ヘルメット内の温度上昇を抑制する「遮熱加工」を施したヘルメットです。エアライト+遮熱加工で熱中症対策に最適です。建設業労働災害防止協会推奨品。10個以上の注文でネーム入れができます。(ネーム入れ費用別途必要)材質本体:ABS ひさし:ポリカーボネート色本体:ホワイト(遮熱加工) ひさし:グレー質量(g)435シリーズエアライト頭囲(cm)53~63
M5/ 90mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-25寸法L(mm)90寸法H(mm)30寸法L1(mm)98寸法A(mm)8ねじサイズM5
鋤簾
エスコ¥6,460税込¥7,1061個翌日出荷うね上げ、土寄せ、泥上げ作業に適しています。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり、水抜き効果もあります。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行ない、刃先は複合材使用で土ささりに優れています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。用途うね上げ、土寄せ、泥上げ作業全長(mm)1360エスコ品番EA650BJ-9材質頭:スチール、柄:天然木質量(kg)1.3先端寸法(mm)240×238
回転台付バイス
エスコ¥20,000~税込¥22,000~1個翌日出荷360°回転ベース。耐久性に優れたダクタイル鋳鉄製ボディ。溝付ジョーで対象物をしっかり固定します。取り付け穴×3個付き。種類ベンチバイス材質(本体)鋳造鉄













![25.4mmx15m [ガスケット用]シールテープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631227-170413-02.jpg)
![[L] 手袋(指先すべり止付・合成皮革/白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640826-170413-02.jpg)