カテゴリ
- 溶接用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(60)
- ホンダ(45)
- イマオコーポレーション(36)
- MAZDA(マツダ)(23)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- BAUHAUS(マツ六)(8)
- 象印マホービン(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- サンポール(5)
- マルヤス電業(4)
- CoolHeat(4)
- 日東工業(3)
- 光(3)
- ユーエイキャスター(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ウカイ(岐阜産研工業)(3)
- 南海プライウッド(3)
- KTC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bj20」の検索結果

Rc 2" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥14,100税込¥15,5101個翌日出荷材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
60x350mm/900mm オーガー・穴掘り スチール柄
エスコ¥6,120税込¥6,7321丁翌日出荷スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。仕様●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVC
2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット当日出荷EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BJ-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74
エアーホース (ソフトウレタン製)
エスコ¥10,000税込¥11,0001巻翌々日出荷ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適。耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます。ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減。ホース表面はスムース仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上。うす暗い場所でも目立つショッキングビンク色で、足元の引っかかりの防止になります。1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単。環境にやさしい非塩ビホース。RoHS2対応品。用途自動車整備などのエアツール用ホース、エアーコンプレッサーのエアホースとして材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5使用流体エアー色調ピンクパープルRoHS指令(10物質対応)対応
溶接作業フェンスセット
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット3日以内出荷紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンをお使いください。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。色(シート)ブルー全光線透過率(%)33
2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(グリーン)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット3日以内出荷EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BJ-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1