カテゴリ

  • 溶接用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(60)
  • ホンダ(45)
  • イマオコーポレーション(36)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
  • BAUHAUS(マツ六)(8)
  • 象印マホービン(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • サンポール(5)
  • マルヤス電業(4)
  • CoolHeat(4)
  • (3)
  • ユーエイキャスター(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(3)
  • 南海プライウッド(3)
  • KTC(2)
  • スーパーツール(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bj20」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 910x1830mm/50.8x22mm エキスパンドメタル(アルミ製) エスコ

    910x1830mm/50.8x22mm エキスパンドメタル(アルミ製)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952BJ-20
  • Rc    2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 2" ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    14,100税込15,510
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
  • 2インチPT エンドキャップ エスコ

    2インチPT エンドキャップ

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-20形状キャップ
  • 60x350mm/900mm オーガー・穴掘り スチール柄 エスコ

    60x350mm/900mm オーガー・穴掘り スチール柄

    エスコ
    6,120税込6,732
    1丁
    翌日出荷
    スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。
    仕様●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVC
  • 2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色) エスコ

    2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)

    エスコ
    31,500税込34,650
    1セット
    当日出荷
    EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
    仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BJ-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74
  • エアーホース (ソフトウレタン製) エスコ

    エアーホース (ソフトウレタン製)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1巻
    翌々日出荷
    ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適。耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます。ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減。ホース表面はスムース仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上。うす暗い場所でも目立つショッキングビンク色で、足元の引っかかりの防止になります。1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単。環境にやさしい非塩ビホース。RoHS2対応品。
    用途自動車整備などのエアツール用ホース、エアーコンプレッサーのエアホースとして材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5使用流体エアー色調ピンクパープルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接作業フェンスセット エスコ

    溶接作業フェンスセット

    エスコ
    31,500税込34,650
    1セット
    3日以内出荷
    紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンをお使いください。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
    色(シート)ブルー全光線透過率(%)33
  • 2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(グリーン) エスコ

    2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(グリーン)

    エスコ
    31,500税込34,650
    1セット
    3日以内出荷
    EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
    仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BJ-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1
  • 取手用座金(ステンレス製) エスコ

    取手用座金(ステンレス製)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個(2本)
    翌日出荷