カテゴリ
- 機構部品(5)
- 農具(4)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(44)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
- MSTコーポレーション(17)
- KTC(8)
- BAUHAUS(マツ六)(7)
- イマオコーポレーション(6)
- KITACO(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- MAC8(マックエイト)(4)
- 太陽誘電(3)
- NTB(3)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- ブランドをもっと見る
「bj4」の検索結果
特価

M 6 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-49材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)100寸法H(mm)50寸法L1(mm)110寸法A(mm)10ねじサイズM6
ドラム缶用じょうご 丸型オイルドレンパッド
エスコ¥3,730税込¥4,1031枚翌日出荷ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。材質不織布のポリエステル繊維厚さ(mm)25直径(Φmm)380
M 5 / 90mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-45材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)90寸法H(mm)30寸法L1(mm)98寸法A(mm)8ねじサイズM5
M 5 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-48材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)120寸法H(mm)40寸法L1(mm)128寸法A(mm)8ねじサイズM5
M 4 / 40mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-41材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)40寸法H(mm)23寸法L1(mm)46寸法A(mm)6ねじサイズM4
三角ホー
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷両面に刃をつけているので使いやすく、斜面の除草作業にも便利です。刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です。熱処理を施しているため耐摩耗性に優れ、切れ味に優れています。 両面に刃をつけているので使いやすく、斜面の除草作業にも便利です。用途草削り作業エスコ品番EA650BJ-46材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木全長(mm)380質量(kg)0.3刃幅(mm)140柄長さ(mm)300
草削りねじり鎌
エスコ¥2,370税込¥2,6071個翌日出荷ねじれていることで、背の低い雑草も根元からひっかけて土ごと刈り取れます。熱処理を施しているため耐摩耗性に優れ、切れ味に優れています。刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です。用途草削り作業エスコ品番EA650BJ-44材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木全長(mm)340質量(kg)0.23刃幅(mm)110柄長さ(mm)300
M 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-46材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)108寸法A(mm)8ねじサイズM5
草削りねじり鎌
エスコ¥1,680税込¥1,8481個4日以内出荷ねじれていることで、背の低い雑草も根元からひっかけて土ごと刈り取れます。刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です。熱処理を施しているため耐摩耗性に優れ、切れ味に優れています。用途草削り作業エスコ品番EA650BJ-43材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木全長(mm)270質量(kg)0.14刃幅(mm)107柄長さ(mm)110


















![#3x25mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015105-170327-02.jpg)

![#1x25mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015087-170327-02.jpg)