カテゴリ
- 研磨材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 物流用品(4)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- BUFFALO(バッファロー)(60)
- CKD(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(131)
- R&G RACING PRODUCTS(29)
- SMC(60)
- TRUSCO(63)
- YAMAHA(ヤマハ)(288)
- エレコム(199)
- サンワサプライ(43)
- シグマ光機(94)
- ニッタ(23)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(22)
- ホンダ(46)
- ボンフォーム(24)
- メディアカバーマーケット(57)
- 千代田通商(29)
- 潤工社(38)
- ブランドをもっと見る
「bk10」の検索結果

200mm 固定金具キャスター(EA520BK-5用)
エスコ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷EA520BK-5用替キャスターエスコ品番EA520BK-105形状固定車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64車輪エアータイヤ取付ピッチ(mm)84×72
AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個当日出荷エスコ品番EA815BK-10EA色ゴールド電線長さ(m)10芯数接地極付コンセント特性アース付
9x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型)
エスコ¥2,860税込¥3,1461本翌日出荷材質三角ピアノ線軸径(Φmm)3.0全長(mm)100直径(Φmm)9質量(g)6.5先端形状楕円型ブラシ長(mm)45適合パイプ内径(Φmm)8.8~9.0
8x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型)
エスコ¥2,500税込¥2,7501本翌日出荷材質三角ピアノ線軸径(Φmm)3.0全長(mm)100直径(Φmm)8質量(g)6.5先端形状楕円型ブラシ長(mm)40適合パイプ内径(Φmm)7.8~8.0
5x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型)
エスコ¥2,360税込¥2,5961本翌日出荷材質三角ピアノ線軸径(Φmm)3.0全長(mm)100直径(Φmm)5質量(g)6.5先端形状楕円型ブラシ長(mm)30適合パイプ内径(Φmm)4.8~5.0
7本組/ 3/8-3/4" ナットレンチセット
エスコ¥61,900税込¥68,0901個翌日出荷材質工具鋼全長(mm)133~188サイズ(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4(7本組)
100mm 固定金具キャスター(EA520BK-1用)
エスコ¥969税込¥1,0661個翌日出荷旧EA520BK-1用替キャスターエスコ品番EA520BK-101形状固定車輪径(Φmm)100車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム取付ピッチ(mm)82×40
7x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型)
エスコ¥2,500税込¥2,7501本翌日出荷材質三角ピアノ線軸径(Φmm)3.0全長(mm)100直径(Φmm)7質量(g)6.5先端形状楕円型ブラシ長(mm)40適合パイプ内径(Φmm)6.8~7.0
4x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型)
エスコ¥2,070税込¥2,2771本翌日出荷材質三角ピアノ線軸径(Φmm)3.0全長(mm)100直径(Φmm)4質量(g)4先端形状楕円型ブラシ長(mm)30適合パイプ内径(Φmm)3.8~4.0
125mm 固定金具キャスター(EA520BK-7用)
エスコ¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷EA520BK-7用替キャスターエスコ品番EA520BK-107形状固定車輪径(Φmm)125車輪ゴム、ベアリング付
AC100V/ 50W 電球 黒
エスコ¥31,200税込¥34,3201台翌日出荷バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様
エスコ¥5,940税込¥6,5341台5日以内出荷使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン