カテゴリ
- 研磨材(13)
- 作業工具(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 空圧工具(5)
- 物流用品(4)
- 溶接用品(4)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 切削工具(4)
- 清掃用品(3)
- 建築金物(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SMC(11,642)
- マキタ(221)
- BIGM(丸山製作所)(103)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(58)
- MAZDA(マツダ)(56)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(55)
- 三菱電機(51)
- ツヨロン(藤井電工)(45)
- BOURNS(45)
- DAYTONA(デイトナ)(44)
- LAMP(スガツネ工業)(39)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
- ノーリツ(39)
- BUFFALO(バッファロー)(38)
- omron(オムロン)(37)
- サンワサプライ(37)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(33)
- ALBA(アルバ)(32)
- ブランドをもっと見る
「bl-2」の検索結果
特価

Φ90mm オフセットじょうご
エスコ(1件のレビュー)¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷中心から171mmのオフセット形状になっているので、届きにくい場所での使用に最適です。エスコ品番EA992BL-2材質プラスチック口径(Φmm)90先端ノズル径(Φmm)12
15mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/ナイロン)
エスコ¥735税込¥8091個当日出荷材質ナイロン軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])6000ブラシ寸法(mm)外径:15、線径:0.5、毛丈:30
ソケットレンチセット
エスコ¥7,370税込¥8,1071セット翌日出荷セット内容:22点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ディープソケット 12・13・14・17・19mm、スパークプラグソケット 16mm、ラチェットハンドル 200mm、エクステンションバー 152mm。
Φ300mm じょうご(ポリプロピレン製)
エスコ(1件のレビュー)¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷足のパイプがねじ込み式です。エスコ品番EA991BL-23材質ポリプロピレン直径(Φmm)300パイプ外径(Φmm)26
2.0x 80mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
エスコ¥1,160税込¥1,2761本翌日出荷用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)80刃先径(Φmm)2六角シャンク径(Φmm)6.35
2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット当日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BL-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
R 1/4" 雄ねじカップリング(エアホース用/レッド
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色赤使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズR1/4"
2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット当日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BL-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
115-170mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥33,800税込¥37,1801個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)310ナット外径(Φmm)115~170
19- 50mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)162ナット外径(Φmm)19~50
Φ240mm じょうご(ポリプロピレン製)
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷足のパイプがねじ込み式です。エスコ品番EA991BL-22材質ポリプロピレン直径(Φmm)240パイプ外径(Φmm)26
アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷適合【作業台】EA903BM-2/-5A、EA903BN-1/-23、EA903BR-2/-4用エスコ品番EA903BL-22材質先端:エチレンプロビレンゴム、本体:スチール質量(g/セット)740高さ調整範囲(mm)0~45
2.5x 86mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
エスコ¥1,160税込¥1,2761本翌日出荷用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)86刃先径(Φmm)2.5六角シャンク径(Φmm)6.35
32- 75mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)205ナット外径(Φmm)32~75
T-BOLT クランプ (430ステンレス製)
エスコ¥260~税込¥286~1個翌日出荷ホースクランプに厳しい要件が課される用途向け。高硬度またはプラスチック、スチール芯材を有する吸引ホースおよび圧縮空気ホースなどに材質SUS430
2.8x 92mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
エスコ¥1,270税込¥1,3971本翌日出荷用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)92刃先径(Φmm)2.8六角シャンク径(Φmm)6.35
50-120mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥19,700税込¥21,6701個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)288ナット外径(Φmm)50~120





![2.0x50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64562813-210430-02.jpg)
![2.5x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015227-180216-02.jpg)


![#2x100mm [+]ドライバー(落下防止付・絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080582-180226-02.jpg)

![[EA127BL-1用] ブラストガン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64488175-210427-02.jpg)



![[Hexagon]キーレンチ EA573Bシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26442415-250801-02.jpg)



![[Hexagon] キーレンチ(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530598-260130-02.jpg)