カテゴリ

  • 空圧工具(4)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(15)
  • マキタ(14)
  • 三菱電機(14)
  • MAD MAX(マッドマックス)(14)
  • アガトン(7)
  • BONDHUS(4)
  • KIJIMA(キジマ)(4)
  • オグラ(4)
  • トレード(4)
  • SpiceNote(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • SAMTEC(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アズワン(1)
  • SMC(1)
  • オジデン(大阪自動電機)(1)
  • 日本レヂボン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl2mm」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA127BL-1用] 6mm ノズル(2個) エスコ

    [EA127BL-1用] 6mm ノズル(2個)

    エスコ
    880税込968
    1パック(2個)
    翌日出荷
    材質本体:セラミック質量(g)30ノズル内径(Φmm)6入数2個
  • [EA127BL-1用] 4mm ノズル(2個) エスコ

    [EA127BL-1用] 4mm ノズル(2個)

    エスコ
    880税込968
    1パック(2個)
    翌日出荷
    材質本体:セラミック質量(g)30ノズル内径(Φmm)4入数2個
  • [EA127BL-1用] 7mm ノズル(2個) エスコ

    [EA127BL-1用] 7mm ノズル(2個)

    エスコ
    880税込968
    1パック(2個)
    翌日出荷
    材質本体:セラミック質量(g)30ノズル内径(Φmm)7入数2個
  • [EA127BL-1用] 5mm ノズル(2個) エスコ

    [EA127BL-1用] 5mm ノズル(2個)

    エスコ
    880税込968
    1パック(2個)
    翌日出荷
    材質本体:セラミック質量(g)30ノズル内径(Φmm)5入数2個
  • チェーン摩耗測定ゲージ エスコ

    チェーン摩耗測定ゲージ

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    当日出荷
    チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。 特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。 チェーンのピッチ伸び防止
    仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120
  • [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ

    [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ

    エスコ
    155税込171
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    パイプ径Φ28mmパイプラック用
  • DC18V 振動ドライバードリル 充電式 エスコ

    DC18V 振動ドライバードリル 充電式

    エスコ
    26,500税込29,150
    1台
    翌日出荷
    無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。1回の充電当たりで多くの作業ができます。振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応。52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。
    仕様●型番:BL188K2-JP●最大トルク:52N・m●能力:木工穴あけ:Φ35mm金工穴あけ:Φ13mmコンクリート穴あけ:Φ13mmネジ締め:100mm長●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~420rpm0~1,650rpm●打撃数:0~7,140回/分0~28,050回/分●サイズ:78×200×235mm●重量:1.6kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス●チャック能力:両面幅1.5~13mm●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約540本●クラッチ数:23段階(ドリルモード含む)