カテゴリ
- 物流用品(2)
- プレート式キャスター(2)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 60(1)
- 80(1)
取付座(mm)
- 100×85(1)
材質(車輪)
- ゴム(1)
許容荷重(daN)
- 88.26(1)
- 196(1)
ストッパー
- あり(1)
車輪幅(mm)
- 32(1)
- 35(1)
32・35
ブランド
- エスコ
- Blickle(ブリックレ)(21)
- ユーエイキャスター(1)
- 東正車輛(1)
「blickle」の検索結果
特価

80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
エスコ¥6,870税込¥7,5571個翌日出荷仕様ボールベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986GQ-1材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール材質(車輪)サーモプラスチックラバー車輪幅(mm)32全高(mm)111耐荷重(kg)90ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
60mm キャスター(固定金具・ボールベアリング)
エスコ¥9,770税込¥10,7471個翌日出荷仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-71質量(kg)0.6材質(車輪)高品質ポリウレタンエラストマー(Blickle Extrathane(R))車輪幅(mm)35硬度【タイヤ】92ショアA全高(mm)80耐荷重(kg)200(3km/h)プレート寸法(mm)100×85耐熱温度(℃)-25~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)取付穴径(Φmm)9材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)取付穴間(mm)80(76)×60(55)