カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 作業工具(2)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(315)
  • YAMAHA(ヤマハ)(80)
  • タンガロイ(34)
  • ダイヤトレンド(24)
  • イトーキ(22)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(21)
  • ALBA(アルバ)(15)
  • KITACO(12)
  • ビーエム機器(12)
  • KIJIMA(キジマ)(11)
  • ツカサ電工(11)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • 三菱電機(8)
  • ESTERA(8)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(8)
  • クボタ計装(7)
  • エレコム(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm-05」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手すりフルセット(EA903BM-5A用) エスコ

    手すりフルセット(EA903BM-5A用)

    エスコ
    89,200税込98,120
    1個
    翌日出荷
    手すりの高さは900mmと1100mmを選択して取付けれる、兼用タイプです。
    適合【作業台】EA903BM-5Aエスコ品番EA903BM-74材質アルミ合金質量(kg)10.3
  • 片手すり(EA903BM-5A用) エスコ

    片手すり(EA903BM-5A用)

    エスコ
    32,600税込35,860
    1個
    翌日出荷
    左右共通。手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
    適合【作業台】EA903BM-5Aエスコ品番EA903BM-34材質アルミ合金質量(kg)3.8
  • 正面付片手すり(EA903BM-5A用) エスコ

    正面付片手すり(EA903BM-5A用)

    エスコ
    61,700税込67,870
    1個
    翌日出荷
    左右共通。 側面手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
    適合【作業台】EA903BM-5A(取付位置の変更で使用可能)エスコ品番EA903BM-54材質アルミ合金質量(kg)7
  • 石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ エスコ

    石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ

    エスコ
    395税込435
    1箱(10個)
    翌日出荷
    。下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
    仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●ビス無適合材石膏ボード
  • 石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ エスコ

    石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ

    エスコ
    445税込490
    1箱(10個)
    翌日出荷
    下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
    仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有適合材石膏ボード
  • [EA597BM-7用]ワイヤーヘッド エスコ

    [EA597BM-7用]ワイヤーヘッド

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    仕様EA597BM-7用ワイヤーヘッド材質ステンレスワイヤー
  • [EA597BM-1,-6用] ワイヤーヘッド エスコ

    [EA597BM-1,-6用] ワイヤーヘッド

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BM-10W
  • 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(200個) エスコ

    3.5-5mm 石膏ボードアンカー(200個)

    エスコ
    5,730税込6,303
    1袋(200個)
    欠品中
    エスコ品番EA947BM-5適合材石膏ボード
  • DC12V/30A/5極 リレーソケット エスコ

    DC12V/30A/5極 リレーソケット

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。
    仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53
  • 5.0ton 油圧ジャッキ(超小型) エスコ

    5.0ton 油圧ジャッキ(超小型)

    エスコ
    28,300税込31,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BM-5C最低高さH(mm)60最大揚高(mm)80
  • 5.0x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    5.0x100mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611BM-5全長(mm)100対辺寸法(mm)5先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    全長(mm)1800~5400種類ハンドルハンドル径(Φmm)32材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • DC12V/30A/4極 リレーソケット エスコ

    DC12V/30A/4極 リレーソケット

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    当日出荷
    後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。
    仕様●型式:BM-093●サイズ:27.2×130mm●極数:4極●許容電流:5A以下●コード太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤:3.0mm2●適用負荷:30A●重量(g):32
  • [1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    4,920税込5,412
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    種類ハンドル材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • 1.9-3.6m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.9-3.6m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    6,530税込7,183
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-360A寸法(mm)1900~3600質量(g)650段数2段高さ(m)(作業)5.1繰り返し・詰め替え対応
  • 65mm スクレーパー(ステンレス製) エスコ

    65mm スクレーパー(ステンレス製)

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    仕様腰の硬さ:硬全長(mm)201質量(g)100刃幅(mm)65刃厚(mm)1.8刃先形状へら Y型アール付 直刃タイプ材質(刃)SUS-420J2材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
  • [1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    8,310税込9,141
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BD-360全長(mm)1200~3600質量(g)920種類ハンドルハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目)材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    8,230税込9,053
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物
  • 1.0-1.8m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.0-1.8m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
  • 0.6-1.2m/2段 アルミハンドル エスコ

    0.6-1.2m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-120A寸法(mm)600~1200質量(g)240段数2段高さ(m)(作業)2.7繰り返し・詰め替え対応
  • [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    7,130税込7,843
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-180寸法(mm)900~1800質量(g)480接続部ねじ3/4”NH
  • 5 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン エスコ

    5 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351BM-5適合流体高温蒸気
  • 5.0ton 油圧ジャッキ(超小型) エスコ

    5.0ton 油圧ジャッキ(超小型)

    エスコ
    42,500税込46,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BM-5最低高さH(mm)85最大揚高(mm)125
  • 1000x 400x1500mm/ 5段 踏 台 エスコ

    1000x 400x1500mm/ 5段 踏 台

    エスコ
    167,200税込183,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA903BM-5A材質アルミ合金(アルマイト加工)段数5踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)150設置寸法(mm)1015×1215天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1000
  • 75mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製) エスコ

    75mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BM-5
  • 4.5mm/6.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組) エスコ

    4.5mm/6.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BM-5
  • 5.0x 92mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ

    5.0x 92mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)

    エスコ
    925税込1,018
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)92ドリル径(Φmm)5
  • アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個) エスコ

    アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個)

    エスコ
    4,930税込5,423
    1個
    翌日出荷
    適合【作業台】EA903BM-2/-5A、EA903BN-1/-23、EA903BR-2/-4用エスコ品番EA903BL-23材質アルミ合金直径(Φmm)【アンカー用穴】12質量(g/セット)360
  • アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個) エスコ

    アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    適合【作業台】EA903BM-2/-5A、EA903BN-1/-23、EA903BR-2/-4用エスコ品番EA903BL-22材質先端:エチレンプロビレンゴム、本体:スチール質量(g/セット)740高さ調整範囲(mm)0~45