カテゴリ

  • 研磨材(6)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(101)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(29)
  • サンドビック(22)
  • ダイヤトレンド(18)
  • JST(日本圧着端子製造)(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • ツカサ電工(11)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • omron(オムロン)(8)
  • CKD(8)
  • 東信製作所(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • 日動工業(7)
  • ニューストロング販売(7)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • カーメックス(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm-1/2」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニボールバルブ EA425BMシリーズ エスコ

    ミニボールバルブ EA425BMシリーズ

    エスコ
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
    仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61
  • AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P) エスコ

    AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BM-12
  • じょうご(スチール製) エスコ

    じょうご(スチール製)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
  • 12.0x149mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ

    12.0x149mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)149ドリル径(Φmm)12
  • [EA597BM-7用]ワイヤーヘッド エスコ

    [EA597BM-7用]ワイヤーヘッド

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    仕様EA597BM-7用ワイヤーヘッド材質ステンレスワイヤー
  • 雄ねじプラグ(ポリプロピレン製) エスコ

    雄ねじプラグ(ポリプロピレン製)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • 65mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製) エスコ

    65mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BM-12
  • 12mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット) エスコ

    12mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)

    エスコ
    3,210税込3,531
    1本
    翌日出荷
    厚さ(mm)5.5×8.2寸法(mm)12全長(mm)106質量(g)50
  • 3/8"sqx#2  ポジドライブビットソケット エスコ

    3/8"sqx#2 ポジドライブビットソケット

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BM-12先端形状ポジドライブ
  • M6x13mm/102mm 取 手(スチール製) エスコ

    M6x13mm/102mm 取 手(スチール製)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(亜鉛ダイカスト)エスコ品番EA948BM-122寸法(mm)102×10.6×27.7(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm
  • 40.0x120mm 取 手(スチール製) エスコ

    40.0x120mm 取 手(スチール製)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(軟鋼線材+鋼板)エスコ品番EA948BM-120穴径(Φmm)5.5線径(Φmm)9ハンドル径(Φmm)120×37(H)mmプレート寸法(mm)190×19×3(H)取付ピッチ(mm)内:140、外:170
  • 10mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製) エスコ

    10mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BM-121
  • 12.5mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン エスコ

    12.5mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン

    エスコ
    39,800税込43,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351BM-12.5適合流体蒸気
  • 20mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製) エスコ

    20mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BM-123
  • 3.0x13mmドリルセット[真円・高耐久](21本組/HSS) エスコ

    3.0x13mmドリルセット[真円・高耐久](21本組/HSS)

    エスコ
    43,600税込47,960
    1個
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)寸法(mm)3.0~13.0(0.5とび)入数21本
  • 16mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製) エスコ

    16mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BM-122
  • M6x13mm/ 85mm 取 手(スチール製) エスコ

    M6x13mm/ 85mm 取 手(スチール製)

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(亜鉛ダイカスト)エスコ品番EA948BM-121寸法(mm)85×9.2×22.5(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm
  • 25mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製) エスコ

    25mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)

    エスコ
    525税込578
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BM-124
  • 6.5mm カップリング(ウレタンホース用/ブルー) エスコ

    6.5mm カップリング(ウレタンホース用/ブルー)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)111内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
  • 32mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製) エスコ

    32mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)

    エスコ
    750税込825
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA819BM-125
  • [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    全長(mm)1800~5400種類ハンドルハンドル径(Φmm)32材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • [1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    4,920税込5,412
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    種類ハンドル材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • 1.3-2.4m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.3-2.4m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-240A寸法(mm)1300~2400質量(g)450段数2段高さ(m)(作業)3.9繰り返し・詰め替え対応
  • 1.9-3.6m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.9-3.6m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    6,530税込7,183
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-360A寸法(mm)1900~3600質量(g)650段数2段高さ(m)(作業)5.1繰り返し・詰め替え対応
  • [1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    8,310税込9,141
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    全長(mm)1200~3600エスコ品番EA928BD-360質量(g)920種類ハンドルハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目)材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • 1.0-1.8m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.0-1.8m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
  • 0.6-1.2m/2段 アルミハンドル エスコ

    0.6-1.2m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-120A寸法(mm)600~1200質量(g)240段数2段高さ(m)(作業)2.7繰り返し・詰め替え対応
  • [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    7,130税込7,843
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-180寸法(mm)900~1800質量(g)480接続部ねじ3/4”NH
  • [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    8,230税込9,053
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物
  • アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個) エスコ

    アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個)

    エスコ
    4,930税込5,423
    1個
    翌日出荷
    材質アルミ合金適合【作業台】EA903BM-2/-5A、EA903BN-1/-23、EA903BR-2/-4用エスコ品番EA903BL-23直径(Φmm)【アンカー用穴】12質量(g/セット)360
  • アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個) エスコ

    アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    高さ調整範囲(mm)0~45材質先端:エチレンプロビレンゴム、本体:スチール適合【作業台】EA903BM-2/-5A、EA903BN-1/-23、EA903BR-2/-4用エスコ品番EA903BL-22質量(g/セット)740