カテゴリ
- 作業工具(78)
- 研磨材(28)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 切削工具(23)
- 物流用品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 建築金物(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 清掃用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 洗車・清掃(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 手袋(6)
- 機構部品(5)
- 制御機器(4)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 防災用品(2)
- 安全保護具(2)
- 縫製用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(23)
- SMC(12,555)
- EBM(江部松商事)(7,612)
- ビーエム機器(1,022)
- メディアカバーマーケット(867)
- YAMAHA(ヤマハ)(840)
- MAZDA(マツダ)(681)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(573)
- EBM PAPST(523)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(396)
- ホンダ(381)
- ミツビシ(342)
- オカムラ(岡村製作所)(260)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(254)
- ニッサン(229)
- Altrider (アルトライダー)(227)
- Festo(196)
- カーメックス(182)
- ナイキ(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(1)
「bm」の検索結果

ミニボールバルブ EA425BMシリーズ
エスコ¥899税込¥9891個当日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61
手すりフルセット(EA903BM-3用)
エスコ¥77,600税込¥85,3601個翌日出荷手すりの高さは900mmと1100mmを選択して取付けれる、兼用タイプです。適合【作業台】EA903BM-3エスコ品番EA903BM-72材質アルミ合金質量(kg)8.3
片手すり(EA903BM-3用)
エスコ¥29,500税込¥32,4501個翌日出荷左右共通。手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。適合【作業台】EA903BM-3エスコ品番EA903BM-32材質アルミ合金質量(kg)3.2
ミニボールバルブ EA425BMシリーズ
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):67
手すりフルセット(EA903BM-5A用)
エスコ¥89,200税込¥98,1201個翌日出荷手すりの高さは900mmと1100mmを選択して取付けれる、兼用タイプです。適合【作業台】EA903BM-5Aエスコ品番EA903BM-74材質アルミ合金質量(kg)10.3
片手すり(EA903BM-5A用)
エスコ¥32,600税込¥35,8601個翌日出荷左右共通。手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。適合【作業台】EA903BM-5Aエスコ品番EA903BM-34材質アルミ合金質量(kg)3.8
片手すり(EA903BM-4A用)
エスコ¥29,500税込¥32,4501個翌日出荷左右共通。手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。適合【作業台】EA903BM-4A、BR-4エスコ品番EA903BM-33材質アルミ合金質量(kg)3.7
伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ
エスコ¥5,010税込¥5,5111個翌日出荷。スライドロックシステムでお好みの長さに調整が可能なハードロッドケース。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用。軽量ボディーで移動や運搬が楽々。大切なロッドを守るラウンドタイプのロッドケース。内部には、ロッドを衝撃から守るスポンジクッション付。ショルダーベルト付属。仕様●容量:約13L●サイズ(mm):Φ13.5×800~1360(H)●内寸長さ(mm):760~1290●重量:1.1kg●カラー:ブラック●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)
ボールバルブ(真鍮) EA425BMシリーズ
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雌):Rc3/4"(PF)●取付ねじ(雄):R3/4"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):292
フランス取手(マットホワイト) EA948BMシリーズ
エスコ¥295~税込¥325~1個翌日出荷。各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
養生用特大ポリ袋 透明/10枚 EA995BMシリーズ
エスコ¥2,260~税込¥2,486~1パック(10枚)翌日出荷から7日以内出荷トラック荷台での(パレット荷物間)食料品や精密機器等、汚れを嫌う場合の緩衝スポンジボードの養生カバーにも対応できるサイズです。材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.045タイプ紐付、マチなし耐冷温度(℃)-30
自在キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用)
エスコ¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷EA520BM-2、EA520BM-3(旧)用替キャスター。仕様自在材質金具:スチール キャスター:合成ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×25質量(g)415穴径(Φmm)9全高(mm)125耐荷重(kg)40プレート寸法(mm)100×57取付ピッチ(mm)82×40
伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ
エスコ¥8,970税込¥9,8671個翌日出荷スライドロックシステムでお好みの長さに調整が可能なハードロッドケース。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用。軽量ボディーで移動や運搬が楽々。大切なロッドを守るラウンドタイプのロッドケース。内部には、ロッドを衝撃から守るスポンジクッション付。ショルダーベルト付属。仕様●容量:約43.5L●サイズ(mm):Φ18.5×1060~1830(H)●内寸長さ(mm):1000~1770●重量:2.5kg●カラー:ブラック●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)
正面付片手すり(EA903BM-4A用)
エスコ¥53,000税込¥58,3001個翌日出荷左右共通。 側面手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。適合【作業台】EA903BM-4A(取付位置の変更で使用可能)エスコ品番EA903BM-53材質アルミ合金質量(kg)6.4
フランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズ
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。仕様●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/105 幅/22 高さ/24●サイズ:L/120mm、H/24mm、A/22mm、B/21mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げ
フランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズ
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。仕様●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/93 幅/20 高さ/19●サイズ:L/105mm、H/19mm、A/20mm、B/19.5mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げ
ボールバルブ(真鍮) EA425BMシリーズ
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PF)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):188
正面付片手すり(EA903BM-5A用)
エスコ¥61,700税込¥67,8701個翌日出荷左右共通。 側面手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。適合【作業台】EA903BM-5A(取付位置の変更で使用可能)エスコ品番EA903BM-54材質アルミ合金質量(kg)7
石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ
エスコ¥395税込¥4351箱(10個)翌日出荷。下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●ビス無適合材石膏ボード
石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ
エスコ¥445税込¥4901箱(10個)翌日出荷下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有適合材石膏ボード
正面付片手すり(EA903BM-3用)
エスコ¥53,000税込¥58,3001個翌日出荷左右共通。 側面手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。適合【作業台】EA903BM-3(取付位置の変更で使用可能)エスコ品番EA903BM-52材質アルミ合金質量(kg)5.6
固定キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷EA520BM-2、EA520BM-3(旧)用替キャスター。仕様固定材質金具:スチール キャスター:合成ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×25質量(g)325穴径(Φmm)9全高(mm)125耐荷重(kg)40プレート寸法(mm)100×57取付ピッチ(mm)82×40
キャスター(EA903BM,BP,BR用/2個)
エスコ¥9,600税込¥10,5601組翌日出荷仕様適用作業台:EA903BPシリーズ、EA903BMシリーズ、EA903BRシリーズ材質金具:ステンレス、キャスター:樹脂(ゴム)車輪径(Φmm)75質量(g)660
アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷適合【作業台】EA903BM-2/-5A、EA903BN-1/-23、EA903BR-2/-4用エスコ品番EA903BL-22材質先端:エチレンプロビレンゴム、本体:スチール質量(g/セット)740高さ調整範囲(mm)0~45
アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個)
エスコ¥4,930税込¥5,4231個翌日出荷適合【作業台】EA903BM-2/-5A、EA903BN-1/-23、EA903BR-2/-4用エスコ品番EA903BL-23材質アルミ合金直径(Φmm)【アンカー用穴】12質量(g/セット)360
ブラシハンドル/スチールパイプ柄 1524mm
エスコ¥2,280税込¥2,5081本翌日出荷ブラシヘッドはEA928BM-46・-47等、接続ねじ径3/4"のものをお使い頂けます。丈夫な鉄パイプのブラシハンドルです。材質金属パイプ寸法(mm)1524質量(g)390ねじ径【先端】3/4"Acmeハンドル径(Φmm)24繰り返し・詰め替え対応![[1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662854-180827-02.jpg)
[1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル
エスコ¥8,230税込¥9,0531個翌日出荷ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物![[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662836-180827-02.jpg)
[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル
エスコ¥7,130税込¥7,8431個翌日出荷ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。エスコ品番EA928BM-180寸法(mm)900~1800質量(g)480接続部ねじ3/4”NH
グランドパッキン用カッター
エスコ¥16,800税込¥18,4801個当日出荷カッター等よりも安全に扱う事が出来ます。固定台がパッキンを固定し、容易に切断可能です。切断角度の調整が容易です。鋭利な刃は高強度のALLOYで製造されており色々な種類の材料(炭化繊維、炭素繊維、PTFE、ガラス繊維糸、膨張黒鉛)を簡単に調整できます。全長(mm)220切断可能寸法(mm)90°:25、45°:16角度調節90°・45°
60mm スクレーパー(ステンレス製)
エスコ¥690税込¥7591個当日出荷仕様腰の硬さ:硬全長(mm)205質量(g)100刃幅(mm)60刃厚(mm)1.8刃先形状ヘラ Y型 直刃タイプ材質(刃)SUS-420J2材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂![1.5x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015288-180216-02.jpg)
1.5x100mm [Hexagon]ドライバービット
エスコ¥240税込¥2641個当日出荷エスコ品番EA611BM-1.5全長(mm)100対辺寸法(mm)1.5先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
5.0mmx12m エアーホースリール
エスコ(2件のレビュー)¥13,400税込¥14,7401個当日出荷引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。エスコ品番EA124BM-2A寸法(mm)直径296×340質量(kg)約2.4常用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)最高圧力(MPa)5.5ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)12取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)使用流体エアーホース外径(Φmm)8使用場所屋内![4.0x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015324-170327-02.jpg)
4.0x100mm [Hexagon]ドライバービット
エスコ¥240税込¥2641個当日出荷エスコ品番EA611BM-4全長(mm)100対辺寸法(mm)4先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![5.0x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015333-170327-02.jpg)
5.0x100mm [Hexagon]ドライバービット
エスコ¥240税込¥2641個当日出荷エスコ品番EA611BM-5全長(mm)100対辺寸法(mm)5先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭





![[EA597BM-7用]ワイヤーヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44091609-190802-02.jpg)








![[EA597BM-1,-6用] ワイヤーヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50005716-170904-02.jpg)


















![[1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662854-180827-02.jpg)
![[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662836-180827-02.jpg)



![1.5x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015288-180216-02.jpg)

![2.0x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015297-170327-02.jpg)

![4.0x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015324-170327-02.jpg)
![5.0x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015333-170327-02.jpg)