カテゴリ

  • 作業工具(28)
  • 研磨材(20)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 建築金物(8)
  • 切削工具(8)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,057)
  • EBM(江部松商事)(592)
  • メディアカバーマーケット(131)
  • IDEC(和泉電気)(84)
  • CKD(50)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(49)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • YAMAHA(ヤマハ)(49)
  • AMPHENOL(42)
  • ビーエム機器(40)
  • サンドビック(36)
  • TRUSCO(30)
  • エレコム(29)
  • アソー(28)
  • SUS(エスユーエス)(24)
  • JST(日本圧着端子製造)(23)
  • イトーキ(23)
  • ニューストロング販売(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm1」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA597BM-1,-6用] ワイヤーヘッド エスコ

    [EA597BM-1,-6用] ワイヤーヘッド

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BM-10W
  • 1.0L スプレーガン(下カップ付) エスコ

    1.0L スプレーガン(下カップ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,870税込7,557
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA121BM-1
  • 養生用特大ポリ袋 透明/10枚 EA995BMシリーズ エスコ

    養生用特大ポリ袋 透明/10枚 EA995BMシリーズ

    エスコ
    2,260税込2,486
    1パック(10枚)
    翌日出荷から7日以内出荷
    トラック荷台での(パレット荷物間)食料品や精密機器等、汚れを嫌う場合の緩衝スポンジボードの養生カバーにも対応できるサイズです。
    材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.045タイプ紐付、マチなし耐冷温度(℃)-30
  • グランドパッキン用カッター エスコ

    グランドパッキン用カッター

    エスコ
    16,800税込18,480
    1個
    当日出荷
    カッター等よりも安全に扱う事が出来ます。固定台がパッキンを固定し、容易に切断可能です。切断角度の調整が容易です。鋭利な刃は高強度のALLOYで製造されており色々な種類の材料(炭化繊維、炭素繊維、PTFE、ガラス繊維糸、膨張黒鉛)を簡単に調整できます。
    全長(mm)220切断可能寸法(mm)90°:25、45°:16角度調節90°・45°
  • 1.5x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    1.5x100mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷
    全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)1.5エスコ品番EA611BM-1.5本数1
  • [軟]ブラシヘッド エスコ

    [軟]ブラシヘッド

    エスコ
    5,280税込5,808
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928BM-1
  • ネジ止め打掛 エスコ

    ネジ止め打掛

    エスコ
    545税込600
    1個
    当日出荷
    材質/仕上鋼板/グリーン焼付塗装付属品木ねじ
  • [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    7,130税込7,843
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-180寸法(mm)900~1800質量(g)480接続部ねじ3/4”NH
  • 4.0mmx1.5m FRP通線ロッド(3本組) エスコ

    4.0mmx1.5m FRP通線ロッド(3本組)

    エスコ
    9,060税込9,966
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BM-1
  • #1x100mm [+]ドライバー(絶縁・細軸) エスコ

    #1x100mm [+]ドライバー(絶縁・細軸)

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557BM-1種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • L/350mm 手袋(ネオプレンゴム・綿フランネル裏) エスコ

    L/350mm 手袋(ネオプレンゴム・綿フランネル裏)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    リンクル処理したネオプレンをコーティング。 ケミカル系とオイルに対する耐性があります。 濡れてもグリップ性に優れている。
    サイズL全長(cm)約35耐透過性アルカリ類溶剤材質表:ネオプレン(梨地)、裏:綿フランネル貼エスコ品番EA354BM-1厚さ(mm)約0.6
  • ミニボールバルブ EA425BMシリーズ エスコ

    ミニボールバルブ EA425BMシリーズ

    エスコ
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
    仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61
  • 伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ エスコ

    伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ

    エスコ
    5,010税込5,511
    1個
    翌日出荷
    。スライドロックシステムでお好みの長さに調整が可能なハードロッドケース。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用。軽量ボディーで移動や運搬が楽々。大切なロッドを守るラウンドタイプのロッドケース。内部には、ロッドを衝撃から守るスポンジクッション付。ショルダーベルト付属。
    仕様●容量:約13L●サイズ(mm):Φ13.5×800~1360(H)●内寸長さ(mm):760~1290●重量:1.1kg●カラー:ブラック●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)
  • 30mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製) エスコ

    30mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製)

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BM-1
  • 3/8"sqx#1[+]ドライバービットソケット エスコ

    3/8"sqx#1[+]ドライバービットソケット

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BM-1先端形状プラス(+)
  • 防水型プラグ エスコ

    防水型プラグ

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    形状平刃種類プラグ
  • AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P) エスコ

    AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BM-11
  • 17mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット) エスコ

    17mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)

    エスコ
    4,160税込4,576
    1本
    翌日出荷
    厚さ(mm)7.0×10.3寸法(mm)17全長(mm)127質量(g)110
  • AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P) エスコ

    AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BM-12
  • 2本組 絶縁細軸ドライバー エスコ

    2本組 絶縁細軸ドライバー

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    狭所に便利な細軸仕様。トーション効果でカムアウトを防止します
    寸法(mm)(+)#2×6.0、(-)5.0×0.8(2本組)商品構成セット品
  • 伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ エスコ

    伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ

    エスコ
    8,970税込9,867
    1個
    翌日出荷
    スライドロックシステムでお好みの長さに調整が可能なハードロッドケース。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用。軽量ボディーで移動や運搬が楽々。大切なロッドを守るラウンドタイプのロッドケース。内部には、ロッドを衝撃から守るスポンジクッション付。ショルダーベルト付属。
    仕様●容量:約43.5L●サイズ(mm):Φ18.5×1060~1830(H)●内寸長さ(mm):1000~1770●重量:2.5kg●カラー:ブラック●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)
  • じょうご(スチール製) エスコ

    じょうご(スチール製)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
  • Rc 1/2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用) エスコ

    Rc 1/2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3ねじ径Rc1/2”
  • 12.0x149mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ

    12.0x149mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)149ドリル径(Φmm)12
  • 14mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット) エスコ

    14mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)

    エスコ
    3,490税込3,839
    1本
    翌日出荷
    厚さ(mm)6.2×9.0寸法(mm)14全長(mm)115質量(g)70
  • 10x150mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    10x150mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    1,640税込1,804
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)10軸長(mm)150
  • 38mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ

    38mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
    材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
  • [EA597BM-7用]ワイヤーヘッド エスコ

    [EA597BM-7用]ワイヤーヘッド

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    仕様EA597BM-7用ワイヤーヘッド材質ステンレスワイヤー
  • 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/200個) エスコ

    3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/200個)

    エスコ
    6,420税込7,062
    1袋(200個)
    翌日出荷
    適合材石膏ボードエスコ品番EA947BM-10
  • R 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ(RoHS対応品) エスコ

    R 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ(RoHS対応品)

    エスコ
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425BM-111RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • 13.0x152mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ

    13.0x152mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)

    エスコ
    5,280税込5,808
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)152ドリル径(Φmm)13
  • 10.0x130mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ

    10.0x130mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)

    エスコ
    3,070税込3,377
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)130ドリル径(Φmm)10
  • 6.5mm カップリング(ウレタンホース用/グリーン) エスコ

    6.5mm カップリング(ウレタンホース用/グリーン)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)111内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
  • 3/8"sqx#1  ポジドライブビットソケット エスコ

    3/8"sqx#1 ポジドライブビットソケット

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BM-11先端形状ポジドライブ
  • 雄ねじプラグ(ポリプロピレン製) エスコ

    雄ねじプラグ(ポリプロピレン製)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • 3/8インチSQx 14mm ナットグリップソケット エスコ

    3/8インチSQx 14mm ナットグリップソケット

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8二面幅(mm)14エスコ品番EA618BM-14
  • 30kg マグネットホルダー(切替式) エスコ

    30kg マグネットホルダー(切替式)

    エスコ
    7,220税込7,942
    1個
    翌日出荷
    溶接組立時の材料の保持に最適 強磁力でしっかり固定 スイッチ付で磁力のON/OFFが可能 15~210°の範囲で角度自由自在 材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに
    仕様●吸着力(kgf):約30●保持角度:15~210°(自在)●磁力スイッチ:有●材質:スチール●磁石種類:ネオジム●サイズ(W×D×H)mm:144×87×24●重量(g):740
  • 11.0x140mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ

    11.0x140mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)

    エスコ
    3,790税込4,169
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)140ドリル径(Φmm)11
  • 65mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製) エスコ

    65mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BM-12