カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • IDEC(和泉電気)(52)
  • CKD(49)
  • ベビーフェイス(48)
  • レイ・アウト(34)
  • アソー(30)
  • 三桂製作所(25)
  • ダイヤトレンド(23)
  • サンドビック(21)
  • SMC(18)
  • サンクラフト(18)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • ニューストロング販売(15)
  • omron(オムロン)(14)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(14)
  • エレコム(11)
  • テラモト(11)
  • アルゴファイルジャパン(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm2」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5.0mmx12m エアーホースリール エスコ

    5.0mmx12m エアーホースリール

    エスコ(2件のレビュー)
    13,400税込14,740
    1個
    当日出荷
    引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。
    エスコ品番EA124BM-2A寸法(mm)直径296×340質量(kg)約2.4常用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)最高圧力(MPa)5.5ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)12取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)使用流体エアーホース外径(Φmm)8使用場所屋内
  • 2.0x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    2.0x100mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611BM-2本数1
  • 3/8"sqx#2[+]ドライバービットソケット エスコ

    3/8"sqx#2[+]ドライバービットソケット

    エスコ(2件のレビュー)
    230税込253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687BM-2先端形状プラス(+)
  • 2.5x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    2.5x100mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611BM-2.5全長(mm)100対辺寸法(mm)2.5先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • [中]ブラシヘッド エスコ

    [中]ブラシヘッド

    エスコ
    4,540税込4,994
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928BM-2
  • 防水型コネクター エスコ

    防水型コネクター

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    形状平刃種類ボディ
  • #2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用) エスコ

    #2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BM-2使用ガスプロパン
  • #2x100mm [+]ドライバー(絶縁・細軸) エスコ

    #2x100mm [+]ドライバー(絶縁・細軸)

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557BM-2種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 40mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製) エスコ

    40mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製)

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BM-2
  • 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/50個) エスコ

    3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/50個)

    エスコ
    2,110税込2,321
    1袋(50個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BM-2適合材石膏ボード
  • 3/8"sqx6.5mm[-]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx6.5mm[-]ビットソケット

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BM-26先端形状マイナス(-)
  • 3/8"sqx8.0mm[-]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx8.0mm[-]ビットソケット

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BM-28先端形状マイナス(-)
  • 3/8"sqx5.5mm[-]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx5.5mm[-]ビットソケット

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BM-25先端形状マイナス(-)
  • [L]静電ゴム手袋 エスコ

    [L]静電ゴム手袋

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    仕様帯電防止ライナー、耐油・耐摩耗性、抗菌・防臭加工材質綿、ゴム、ナイロン、 ポリエステル、PVCコーティング厚さ(mm)1.3全長(mm)約300サイズL電気抵抗値10^8-10^9Ω
  • 300x600mm安全帯使用標識(安全帯を使おう) エスコ

    300x600mm安全帯使用標識(安全帯を使おう)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    材質エコユニボード寸法(mm)300×600×1エコマーク認定認定取付穴直径4.2mm×4ヶ所印刷片面印刷エコマーク認定番号7118031
  • 雄ねじプラグ(ポリプロピレン製) エスコ

    雄ねじプラグ(ポリプロピレン製)

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    8,230税込9,053
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物
  • LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠/マグネット付) エスコ

    LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠/マグネット付)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。マグネット付なのでスチール面にくっつけて設置できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。ギガビットイーサネットに対応し、カテゴリー6までサポートします。高速の通信環境でもお使いいただけます。
    質量(g)約8コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTPサイズ(mm)14.6(W)×29(D)×18.6(H)カテゴリー6準拠
  • [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    全長(mm)1800~5400種類ハンドルハンドル径(Φmm)32材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • [1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    4,920税込5,412
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    種類ハンドル材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • 1.9-3.6m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.9-3.6m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    6,530税込7,183
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-360A寸法(mm)1900~3600質量(g)650段数2段高さ(m)(作業)5.1繰り返し・詰め替え対応
  • [1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    8,310税込9,141
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BD-360全長(mm)1200~3600質量(g)920種類ハンドルハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目)材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • 1.0-1.8m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.0-1.8m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
  • 0.6-1.2m/2段 アルミハンドル エスコ

    0.6-1.2m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-120A寸法(mm)600~1200質量(g)240段数2段高さ(m)(作業)2.7繰り返し・詰め替え対応
  • [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    7,130税込7,843
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-180寸法(mm)900~1800質量(g)480接続部ねじ3/4”NH
  • アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個) エスコ

    アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個)

    エスコ
    4,930税込5,423
    1個
    翌日出荷
    適合【作業台】EA903BM-2/-5A、EA903BN-1/-23、EA903BR-2/-4用エスコ品番EA903BL-23材質アルミ合金直径(Φmm)【アンカー用穴】12質量(g/セット)360
  • アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個) エスコ

    アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    適合【作業台】EA903BM-2/-5A、EA903BN-1/-23、EA903BR-2/-4用エスコ品番EA903BL-22材質先端:エチレンプロビレンゴム、本体:スチール質量(g/セット)740高さ調整範囲(mm)0~45