カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- 作業工具(10)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- 防災用品(1)
- 安全保護具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(528)
- YAMAHA(ヤマハ)(53)
- YAGEO(50)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- 日本精器(37)
- ParkerTAIYO(26)
- 昭和コーポレーション(24)
- 住友電工ハードメタル(24)
- PISCO(ピスコ)(21)
- IDEC(和泉電気)(17)
- KANA(片山チエン)(17)
- INAX(LIXIL)(13)
- 京セラ(12)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- 富士コンプレッサー(12)
- オムロンソーシアルソリューションズ(12)
- ダイヤトレンド(10)
- 渡辺電機工業(10)
- ブランドをもっと見る
「bn10」の検索結果
特価

Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥7,160税込¥7,8761個翌日出荷材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
8mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/スチール)
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷材質スチール軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])25000ブラシ寸法(mm)外径:8、線径:0.13![3/8”sq8個組[Torx]ビットソケットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44096606-190802-02.jpg)
3/8”sq8個組[Torx]ビットソケットセット
エスコ¥14,600税込¥16,0601個翌日出荷セット内容8個組サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55先端形状Torx差込角(inch)3/8”(9.53mm)
5mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/スチール)
エスコ¥375税込¥4131個翌日出荷材質スチール軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:5、線径:0.13
1.5-6.0mm/10本組 ドリル 六角軸
エスコ¥1,070税込¥1,1771セット翌日出荷使用頻度の高い、ドリルビット10本セット。仕様●型番:15060●入数:10本●サイズ(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0●六角シャンク:6.35mm●材質:HSS(ハイス)●用途:木材、プラスチック、金属など幅広く対応●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●つかみの軸長:8.64mm
6mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/スチール)
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷材質スチール軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:6、線径:0.13
分岐止水栓
エスコ¥8,500~税込¥9,350~1個翌日出荷ハンドル操作で独立して吐水・止水。ワンタッチ着脱式ハンドル(開閉方向がわかりやすい印字付き)。材質青銅ねじ径オス:G1/2”、メス:Rc1/2”呼び13設置寸法・奥行(mm)60.5
5m 延長ケーブル
エスコ¥3,850税込¥4,2351個当日出荷注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル
ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ
エスコ¥430税込¥4731本翌日出荷帽体との着脱が簡単です。仕様●メーカー:谷沢製作所(タニザワ)●型番:VQ-T16●仕様:あご部+耳部●サイズ:耳紐/約280mm あご紐最大/310mm ひも幅/10mm●重量:15g●材質:ポリプロピレン●カラー:グレー●適合ヘルメット:EA998BN-11~-13




![9本組/1.5-10mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64562926-210430-02.jpg)



![3/8"sq・T50x100mm[Trox] ソケット(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50048565-170327-02.jpg)


![5/16”x150mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091308-250801-02.jpg)

![3/8”sq8個組[Torx]ビットソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44096606-190802-02.jpg)


![3/8"sq・T20x100mm[Trox] ソケット(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50048504-170327-02.jpg)



![3/8"sq・T55x100mm[Trox] ソケット(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50048574-170327-02.jpg)



![3/8"sq・T40x100mm[Trox] ソケット(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50048547-170327-02.jpg)
![3/8"sq・T25x100mm[Trox] ソケット(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50048513-170327-02.jpg)
![3/8"sq・T30x100mm[Trox] ソケット(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50048538-170327-02.jpg)