カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- 安全保護具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 研磨材(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(604)
- ホンダ(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 渡辺電機工業(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- タカチ電機工業(7)
- Festo(7)
- 住友電工ハードメタル(6)
- ゼブラ(3)
- 横田機工(3)
- Vesrah(3)
- HydraForce(3)
- omron(オムロン)(2)
- スーパーツール(2)
- BONDHUS(2)
- 水本機械製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「bn11」の検索結果

6mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/ステンレス)
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷材質ステンレス軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:6、線径:0.10
9.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色赤使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気タケノコ径(Φmm)9
8mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/ステンレス)
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷材質ステンレス軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])25000ブラシ寸法(mm)外径:8、線径:0.10
5m 延長ケーブル
エスコ¥3,850税込¥4,2351個当日出荷注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル
ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ
エスコ¥430税込¥4731本翌日出荷帽体との着脱が簡単です。仕様●メーカー:谷沢製作所(タニザワ)●型番:VQ-T16●仕様:あご部+耳部●サイズ:耳紐/約280mm あご紐最大/310mm ひも幅/10mm●重量:15g●材質:ポリプロピレン●カラー:グレー●適合ヘルメット:EA998BN-11~-13












![3/8”x150mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091317-250801-02.jpg)