カテゴリ
- 作業工具(6)
- 電気材料(3)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(10)
- BIGM(丸山製作所)(122)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(18)
- PackStyle(パックスタイル)(9)
- Wera(4)
- アズワン(5)
- サンコー(三甲)(32)
- ホンダ(9)
- マキタ(12)
- ミツビシ(15)
- 三菱電機(6)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
- 扶桑精機(6)
- 日本フォームサービス(6)
- 未来工業(9)
- 田島メタルワーク(26)
- ブランドをもっと見る

ツールホルダー(ロック付)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷ロック機能により、貴重な引き出しスペースを取らず工具をツールボックスに固定。計13個の収納スロットがあります。ほとんどのツールボックスやカートにフィットする取り付け穴付。材質スチール収納数13本取付穴径(Φmm)南京錠:7サイズ(mm)660×64×44(H)取付穴寸法(mm)ねじ:160×6.5×2個穴径9.5(3/8”)×4個、11(7/16”)×1個、12(1/2”)×4個、16(5/8”)×2個、19(3/4”)×2個
プライヤーラック 273x45mm EA508SMシリーズ
エスコ¥5,340税込¥5,8741個翌日出荷ツールボックスの整理整頓に。プライヤーやレンチ類を13本収納できます。仕様●サイズ:273×177×45(H)mm●材質:プラスチック●色:黒●収納数:13本
プライヤーラック 273x45mm EA508SMシリーズ
エスコ¥5,680税込¥6,2481個翌日出荷。ツールボックスの整理整頓に。プライヤーやレンチ類を13本収納できます。仕様●サイズ:273×177×45(H)mm●材質:プラスチック●色:赤●収納数:13本
347x305x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個)
エスコ¥33,100税込¥36,4101個翌日出荷簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)エスコ品番EA661AC-113セット内容5点セットパーツケース:EA661AC-13×4個ハンディボックス:EA661AC-110×1個材質ポリカーボネート寸法(mm)347×305×342(ハンディボックス)質量(kg)6.5色ブルー/クリアケース寸法(mm)298×284×55(H)
130x130x180mm ダストボックス(ステンレス製)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷容量(L)約1.4幅(mm)130奥行(mm)130高さ(mm)180寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×180質量(g)約295エスコ品番EA995A-21A材質ステンレス形状丸型フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
ソケットレンチセット(ホールド機能付)
エスコ¥36,200税込¥39,8201セット翌日出荷セット内容:13点。ソケット(6角)8・10・12・13・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 200mm、首振りエクステンションバー 76mm、ラチェットハンドル 222mm、ナットエキストラクター 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。サイズに応じて色分けされています。ソケットはホールド機能付ロックボールを内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。手締め時に便利なローレット加工。マジックテープ付。
230x140x132mm ケーブル用ボックス(ホワイト)
エスコ¥3,160税込¥3,4761個翌日出荷材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード寸法(mm)230(W)×140(D)×132(H)色ホワイト質量(g)563![[差替式]スタビードライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272906-251023-02.jpg)
[差替式]スタビードライバーセット
エスコ¥7,600税込¥8,3601セット翌日出荷セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
400x160x132mm ケーブル用ボックス(ホワイト)
エスコ¥5,240税込¥5,7641個翌日出荷材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード寸法(mm)400(W)×160(D)×132(H)色ホワイト質量(g)969
320x160x132mm ケーブル用ボックス(ホワイト)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード寸法(mm)320(W)×160(D)×132(H)色ホワイト質量(g)822
DC18V 振動ドライバードリル 充電式
エスコ¥26,500税込¥29,1501台翌日出荷無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。1回の充電当たりで多くの作業ができます。振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応。52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。仕様●型番:BL188K2-JP●最大トルク:52N・m●能力:木工穴あけ:Φ35mm金工穴あけ:Φ13mmコンクリート穴あけ:Φ13mmネジ締め:100mm長●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~420rpm0~1,650rpm●打撃数:0~7,140回/分0~28,050回/分●サイズ:78×200×235mm●重量:1.6kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス●チャック能力:両面幅1.5~13mm●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約540本●クラッチ数:23段階(ドリルモード含む)
95x51x13mm 電工取付枠レベル
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付です。埋込式スイッチボックスやコンセント取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平、垂直測定に。携帯に便利なストラップ取付穴付です。波型持ち手で安定感抜群です。仕様●サイズ:51(W)×13(D)×95(H)mm●重量:40g●材質:アクリル●対応ボックス:1連、2連、3連の埋込式スイッチボックス●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内●マグネット付
洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズ
エスコ¥25,800税込¥28,3801個翌日出荷仕様●重量(g):1000●サイズ(mm):80×150×36mm●材質:ハンドル・カバー・埋込ボックス/樹脂 本体・吐水口/金属●埋込タイプ(屋内専用・樹脂配管用)●適用樹脂管(呼び13)●水道用架橋ポリエチレン管M種(E種は不可)●緊急止水弁付
306x486x138mm/11.0L ドライボックス
エスコ¥5,000税込¥5,5001個5日以内出荷シリコンゴムでしっかり密閉できます。 同じ品番同士及び、-72と-73は積み重ねて収納できます。 2段重ねると、-73と同じ高さになります。 湿度計付で保存状態が一目で分かります。 中身の見えるクリアボディ。仕様乾燥剤、湿度計付エスコ品番EA508TC-72材質本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計容量(L)11外寸(mm)306×486×138(H)本体質量(kg)1.12内寸(mm)251×403×100(H)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![[差替式]スタビードライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272906-251023-02.jpg)